983件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。
トラスコ品番793-0496 適合機種KDC-TD1 質量(kg)3.2 品名メインフィルター
1枚
48,980 税込53,878
3日以内出荷

適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番793-0500 適合機種KDC-TD1 質量(kg)4.1 品名セラミックフィルター
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透過型エッジセンサTD1シリーズ
エコ商品
エッジ位置・幅、すき間測定
用途エッジ位置の測定に 種類エッジ計測センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

タップタッチ用、1軸ディスペンサです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等 トラスコ品番810-5513 セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm) 材質黄銅クローム 質量(g)130
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ ディスプレイオーディオ用)、C7-TD1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 28ピン/10ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○ 型式NGX50 ZYX10 寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33 質量(kg)1.1 全長(m)付属ハーネス:1.8 年式R1/10~ 主な適合車種C-HR
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

VP342-1TD1-01A VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1TD1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(01) 1/8 定格電圧(V)(1) AC100 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

VP342-2TD1-02A VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2TD1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(2) AC200 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

VP342-5TD1-02FA VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5TD1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(T) コンジットターミナル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
シルバー トラスコ品番342-9016 厚さ(mm)14.7 全長(mm)149 質量(g)30.2 全幅(mm)19.3 適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
1本
479 税込527
当日出荷

ライクイットタイディアップボックス
エコ商品
オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。 各サイズ組み合わせて使用できます。 再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。
再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に 材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル 安全荷重(kg)80 最大荷重(kg)280
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
919 税込1,011
当日出荷

軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])0~3600 打撃数(min-1[回/分])0~3200 最大締付トルク(N・m)100 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 仕様二重絶縁 付属品+ビット2-65 全長(mm)184 質量(kg)1(バッテリー含む) LED高輝度LED ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルト
運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
グリーン 安全荷重(kg)80 最大荷重(kg)280
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636 アズワン品番2-725-01
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

ライクイットタイディアップボックス
エコ商品
オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。
材質ABS樹脂 ブラック 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界初の独自製法編みで濃厚な泡が溢れ出す!。これまでにない生地の立体感とキメ細かいたっぷりの濃厚な泡で洗えます。かたさによって編み方を変え、泡立ち、泡質、肌ざわりの良さにこだわりました。「超やわらかめ」よりさらにやわらかい「超超やわらかめ」は手洗い派の方にもおすすめできる、肌への負担が少ない、なめらかな触りごこちが特徴です。かたさは、「超超やわらかめ」から「かため」まで全5種類6色を用意しているので、敏感肌の方から、しっかりとした洗い心地を求める方まで、好み合わせたかたさを選べます。
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TD-1 THETA対応スタンド TD-1 RICOH(リコー) 動画あり
THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。
付属品ソフトケース 質量(g)約765 段数4段 対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA 縮長(mm)約558 伸長(mm)約1520
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1RAタイプのハウジングの下部に溜まったオイルミスト/水分を自動的に排出させるトラップです。TCG-Rタイプを使用する際、圧縮空気中のオイルミスト/水分がハウジングの下部に溜まります。自動的にハウジング下部に溜まったオイルミスト/水分を排出するため、ドレインバルブによる排出の手間が省けます。
仕様IN、OUTの形状:IN/1/2"PT、OUT/1/4"PT 寸法(mm)全高/149、全幅/64 質量(kg)0.4 最高使用圧力(MPa)0.98 使用圧力範囲0.05~0.98 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-1189-05
1台
25,980 税込28,578
33日以内出荷

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。 角型なのでスペースにスッキリハマります。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)20~29 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)400×400×310 本体質量(kg)1.1 満水時質量(kg)17
1台ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラビナ付のスマートフォンケースです。ケースは、クリアになっており、スマートホンを中に入れたまま操作ができます。フタ裏にはポケットがあり、カードや名刺も収納できます。
用途スマートフォンケース 仕様カラビナでも、ベルトに直接装着も可能、マグネットベルト付で、ワンタッチで閉じられる、スマトーフォンをケースに入れたまま、作業ができるクリア、フタ裏のポケットに、カードや名刺等収納可、スマートフォン以外にも、タバコや小物が収納可 アズワン品番64-3675-65
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷


光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
レッド 材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂 寸法(mm)247×142
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ダイヤトレンドDAP-A2W6専用アンテナドック
エコ商品
屋内用。マグネット取り付け、壁掛け取り付け対応。動作温度:-20~65℃。ケーブル長:2.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(連結引き出し)
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
1個ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Chain adjuster kit Aprilia
適合車種APRILIA RSV4 RACING FACTORY (2015-2018) RSV4 RR (2015-2018) TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2019) TUONO V4 1100 RR (2015-2019)
1個
55,980 税込61,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力チェッカ
6個の圧力計の回路圧力選定が可能です
呼び1 最高使用圧力(MPa)14 操作力(N)60~130 質量(kg)1.6
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と。 ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)16~30 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)490×490×250 本体質量(kg)1.4 満水時質量(kg)30
1セット(6台)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


職人魂で匠の技が踊ります。ショルダーベルト・カラビナ付です。
用途ハサミ等の収納、携帯。 材質帆布製
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)16~30 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)410×410×250 本体質量(kg)1.4 満水時質量(kg)20
1セット(6台)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)