57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等 種別ツインタイプ 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水) 最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値 使用流体圧縮空気・水 最高真空圧力(kPa)-100
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

千代田通商スリットストレートチューブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体圧縮空気、真空 RoHS指令(10物質対応)対応 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 トラスコ品番480-9637 材質ポリウレタン 質量(kg)1.9 ライトグリーン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4108 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,999 税込21,999
当日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4112 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4123 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,999 税込21,999
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4121 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4110 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,999 税込21,999
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4114 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷


●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6
エコ商品
厚さ(mm)【断熱壁】0.165 【外被】青 長さ(m)100 シリーズFlexLite 定格電圧600 Vmm 絶縁体ETFE 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG23 素線径(mm)0.127 導体構成(本/mm)19/0.127 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 ケーブルタイプ過酷な環境 最大動作温度(℃)200
1セット(100m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))100 Series TE Connectivity 2.54mmピッチ 6極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズ100 Series 定格電圧400 V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET 行数2 幅(inch)0.61 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640441-6
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
569 税込626
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-6
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
569 税込626
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-6
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640440-6
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1袋(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-6
エコ商品
厚さ(mm)【断熱壁】0.08 【外被】青 長さ(m)100 規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠 シリーズ44A0111 定格電圧600 V acmm 絶縁体PVF 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG26 導体構成(本/mm)19/38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 素線の種類38 AWG 最大動作温度(℃)150
1セット(100m)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質ポリウレタン 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 青 RNF-100-3/32-6-STK
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン シリーズRNF-100 使用温度範囲-55 → +135 ℃ 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)2.4 シュリンク径(Φmm)1.2 接着面なし スリーブ長(m)1.2
1個
499 税込549
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 青 RNF-100-3/8-6-STK
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン シリーズRNF-100 使用温度範囲-55 → +135 ℃ 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)9.5 シュリンク径(Φmm)4.8 接着面なし スリーブ長(m)1.2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 青 RNF-100-1/8-6-STK
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン シリーズRNF-100 使用温度範囲-55 → +135 ℃ 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)3.2 シュリンク径(Φmm)1.6 接着面なし スリーブ長(m)1.2
1個
589 税込648
5日以内出荷

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100
1巻ほか
904 税込994
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)100 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)




単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
6,698 税込7,368
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ウレタンチューブ
用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他 材質ウレタン 特性耐圧 破壊圧力(MPa)3(at20℃) 使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと) シリーズTE
1個
2,198 税込2,418
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ
エコ商品
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
用途各種エア配管、工業用水配管。 材質特殊ポリウレタン 使用流体圧縮空気・工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,702 税込1,872
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
1個
7,398 税込8,138
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)