5,734件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体:ガラス、蓋:ステンレス。
材質ガラス 材質(本体)ガラス 材質(フタ)ステンレス
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドと大型バイザーを装備したオンオフ兼用マルチパーパスモデル。街乗りからロングツーリングまで、様々なランディングシーンにマッチする、大型バイザー装備のジェットヘルメット。ライトなオフロードモデルから、街乗りメインの小型バイク、そして本格的なアドベンチャーバイクにも似合うマルチパーパスモデルです。大型バイザーは直射日光をカットするだけでなく、雨避けとしても活躍。さらに、逆光時の眩しさを軽減する可動式のインナーサンバイザーを装備し、あらゆる状況で良好な視界を保ちます。ベンチレーション機構も備え、暑い時期でも快適な被り心地を実現します。全排気量対応。SG規格/PSCマーク取得。直射日光を遮りまぶしさを軽減する可動式バイザー。クリアシールドの内側にサンバイザーを装備。クリアシールド標準装備。内装着脱洗濯可。あご紐ワンタッチバックル(ラチェット式)採用。ヘルメットホルダー対応Dリング。メガネ対応※。※形状次第で合わない場合があります。
フラットガンメタリック 規格SG、PSCマーク取得
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
63日以内出荷

Siemens絶縁ストップラインには、各接触器に5つの接続Terminalペアがあり、2ラインが必要です。コンタクタのサイズはS00です。5接続Terminalを備えています
仕様●アクセサリタイプ:絶縁停止線●併用可能製品:5 接続 Terminal●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7344-03
1袋(20個)
25,980 税込28,578
欠品中

1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

街乗りからロングツーリングまで、様々なライディングシーンにマッチするオープンフェイスヘルメット。 通気性を考え抜いたベンチレーションに、急な天候の変化にも視界をサポートするインナーバイザーなど、ツーリング時のライダーのための機能を盛り込んだモデルです。 ●排気量:全排気量対応 ●あごひも:ラチェット式バックル ●バイザー:インナーバイザー付き ●内装:脱着式・洗濯可能 ●規格:SG規格
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE1000B1K0J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
欠品中

VP342-4TE1-02A VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4TE1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(4) AC220 (AC230) 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(3本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE1000B1R0J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

VP342-1TE1-02A-F VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1TE1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(T) コンジットターミナル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

便器の水返し部分(裏側)に自然と上部の植毛が入るように工夫されています。抗菌
使用場所トイレ 全長(mm)400 質量(g)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)塩化ビニール樹脂 TKG品番9-1425-1101 TKG品番(2017)6-1278-0201
1個
489 税込538
当日出荷



フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合エアー・電動マイクログラインダー 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP342-5TE1-02A-F VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5TE1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(T) コンジットターミナル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷











1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番301-8776 全長(mm)1285 材質(本体)スチール、PE 質量(g)340 種類ハンドル 径(Φmm)27 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
1,098 税込1,208
当日出荷


ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)
セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,] 文字種別英字 寸法L1(mm)56.75 寸法C(mm)20.0 書体明朝体 寸法W2(mm)1.5 仕様耐油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット品 印面種別ゴム印
1セット(30本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど 材質
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

縦の線を引くためのメモリ点(マージン罫用・センター罫用)を設定。ページ・日付け記入欄も外側に配置しました。 タイトル・名前を記入しやすい表紙デザインになりました。扉紙にはボールペンでも記入できます。
サイズ6号(セミB5) 枚数40 寸法(mm)縦252×横179 エコマーク認定認定 紙質上質紙 エコマーク認定番号17 112 021
1冊(40枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)