カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 家電(9)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tech 770」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーマキュアウルトラセット TECHパーマキュアウルトラセットTECH(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
高耐久外面修理材
セット内容パーマキュアウルトラSサイズ(440K)×20本、パーマキュアウルトラLサイズ(444K)×10本、パーマキュアツール(922)×1本、スパイラルツール(915)×1本、ケミカルセメント(770)×1本、パーマキュアペアーニードル(903)×1本、六角レンチパーマキュア用(M-025)×1本、セット缶(M-028)×1個
強力加硫セメント TECH強力加硫セメントTECH(279件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(207mL)
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECHパーマキュア乗用車用(外面釘穴用)TECH(121件のレビュー)
819税込901
1袋(5本)ほか
当日出荷
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車長さ(mm)95
ヘビーデューティセメント TECHヘビーデューティセメントTECH(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(235mL)
当日出荷
タイヤ用加硫セメントです。 熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。 ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性
パーマキュアウルトラ TECHパーマキュアウルトラTECH(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25本)ほか
当日出荷
ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
長さ(mm)95適合乗用車
テックシール TECHテックシールTECH(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(30本)ほか
当日出荷
特殊繊維入りなので、切れにくい強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合乗用車全長(mm)100
タイヤ修理プラグ モノタロウタイヤ修理プラグモノタロウ(174件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(25本)
当日出荷
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)使用空気圧(kPa)300
スペシャルセメントブルー TIPTOPスペシャルセメントブルーTIPTOP(25件のレビュー)
399税込439
1本(12g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
スーパーバルカーンG マルニ(マルニ工業)スーパーバルカーンGマルニ(マルニ工業)(47件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(100mL)ほか
当日出荷
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤形状粘調な液体付属品ハケ付きの蓋危険物の類別非危険物
TB用パーマキュア TECHTB用パーマキュアTECH(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(40本)
当日出荷
タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材 タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。
用途バス・トラック・軽トラ用釘穴(mm)MAX6適合トラック・バス長さ(mm)130
ラバースティックセット Meltec(大自工業)ラバースティックセットMeltec(大自工業)(72件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本毒性毒性有り
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
フローシール(OR用) TECHフローシール(OR用)TECH
14,980税込16,478
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
適合OR
ステレオヘッドセット ATH-770XCOM audio-technicaステレオヘッドセット ATH-770XCOMaudio-technica
11,980税込13,178
1個
当日出荷
DJやミュージシャンに愛用されたロングセラーモデルの音響技術を継承。音楽を楽しむ際はタイトに引き締まった重低音、クリアなボーカルを再生します。マイクは、ゲーミングヘッドセットでも実績のあるコンデンサータイプを採用しました。自由自在に動かせるグースネックを備えており、狙った音を捉え正確な音声を提供します。
トラスコ品番582-5499セット内容本体、取扱説明書材質ABS樹脂幅(mm)165型式ダイナミック型高さ(mm)195タイプΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ奥行(mm)85ケーブル長(m)2再生周波数帯域(Hz)0.02~24音圧レベル(dB)出力:103mWドライバー径d1(Φmm)40最大入力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)40
ビードシーラー TECHビードシーラーTECH(27件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(946mL)
欠品中
用途ビードからのエアー漏れ防止に。形状ハケ付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X audio-technicaハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770Xaudio-technica
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
深みのある重低音でハイレゾ音源を濃厚に味わえるハイグレードモデル。 深みのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約8(コード除く)再生周波数帯域(Hz)5~42000音圧レベル(dB)105(出力)プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)13ドライバーユニット(Φmm)11最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)Western Digital(ウエスタンデジタル)
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
このM.2 2230 SSDには、PCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、 MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。 また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:460K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD質量(g)2.8温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29商品番号WDS500G3X0GインターフェースPCIe Gen4 x4保証期間5年間の製品保証コネクタM.2互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降耐久性(TBW)300RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F)容量(GB)500読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5000書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4000
ディープソケット Meltec(大自工業)ディープソケットMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品材質クロームバナジウム仕上メッキ処理
エコ・セメント マルニ(マルニ工業)エコ・セメントマルニ(マルニ工業)
989税込1,088
1本(100cc)ほか
4日以内出荷
パーマキュアツール TECHパーマキュアツールTECH
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途パーマキュア挿入用ツール
ゴムのり マルニ(マルニ工業)ゴムのりマルニ(マルニ工業)(61件のレビュー)
349税込384
1缶(85mL)ほか
当日出荷
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
PPホーキ 短柄 日本クリンテックPPホーキ 短柄日本クリンテック(74件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ全長(mm)770幅(mm)200穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
769税込846
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
タイヤウェルド 武蔵ホルトタイヤウェルド武蔵ホルト(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)ほか
当日出荷
万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
シダホーキ 短柄 日本クリンテックシダホーキ 短柄日本クリンテック(17件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
コシの強い天然素材。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類シダホウキ全長(mm)770幅(mm)250タイプ短柄材質(柄部)PP被覆鋼管材質(毛)シダ材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ
赤シダホーキチリトリセット 日本クリンテック赤シダホーキチリトリセット日本クリンテック(10件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
軽くて持ちやすい!チリトリ付で大変便利です! コシの強い天然素材。柄には鋼管を使用しているので軽くて丈夫。
全長(mm)770幅(mm)250タイプシダホウキ/短柄材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ材質(チリトリ本体)PP商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
パンク修理キット パワーバルカシールタイプ 大橋産業(BAL)パンク修理キット パワーバルカシールタイプ大橋産業(BAL)(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘質量(g)172釘穴(mm)5
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
769税込846
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
スケールプレート(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)スケールプレート(縦型)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK材質(本体)SUS304
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)タイプ脱落防止タイプ種類丸形
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)FP・MP・MPS ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゆるみ止めなしねじ規格並目
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-F・SCBS-F クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
769税込846
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PPRL-NI プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)PPRL-NI プレスフィットプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゆるみ止めなし