15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,898 税込4,288
翌日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)4.36 自由長(mm)45 外径(mm)10 内径(mm)5 ばねの種類強力ばね
1個
269 税込296
翌々日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズKB SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
1,498 税込1,648
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置 軸穴種別A 質量(kg)0.24 寸法L(mm)21.4 寸法X(mm)1.3 寸法Z(mm)0.5 寸法Y(mm)max3.3 トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MG Series(MGPM25TF) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。 平面加工用。 傾斜面肩削り&面取り加工用。
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミル
RoHS
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA40TF) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B50TF) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)



関連キーワード