46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)56.03 自由長(mm)70 外径(mm)50 内径(mm)27.5 ばねの種類強力ばね
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

ひと目で状況把握!
用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。 仕様可逆性 寸法(幅W×高さH)(mm)48×52 表示1点表示 精度(℃)±1 変色温度(℃)50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

遠くからもひと目で状況把握!。信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起。カプセル化された液晶を、ポリエステルフィルムに特殊印刷。電気の接続部分やバッテリーの過熱防止に。長時間の使用や摩擦、電子部品によって過熱する機械の温度監視。温度の遵守が必要な熱処理を含む製造工程で。
寸法(mm)W48×52 温度範囲(℃)50以下:緑 50~70:黄 70以上:赤 アズワン品番61-3816-56
1ケース(10枚)
3,498 税込3,848
翌々日出荷

小スペースでのカーブコンベアに最適です。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12
1本
26,038 税込28,642
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


CD Series(CDQ2B63TF) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




薄形シリンダ CQ2シリーズKB SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
1,498 税込1,648
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA50TF) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA50TF) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB50TF) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB50TF) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUB50TF) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CD Series(CDQ2A50TF) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD50TF) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


CH Series(CHDSGCA50TF) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CD Series(CDQ2L50TF) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA50TF) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B50TF) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM50TF) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA50TF) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CH Series(CHDSGFY50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) GF ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MG Series(MGPM50TF) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB50TF) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50TF SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TA50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG Series(CG1BA50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA50TF) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TF SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)