111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 YGT50 伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 AWS規格A5.9 ER308 JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308) 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 内径b(Φmm)38 取付穴径P(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。 AWS規格A5.9 ER309 JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 適合SUS309・異母材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接 適合SUS316 (識別色)白色 AWS規格A5.9 ER316
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)550 識別色緑色 JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L) 伸び(%)41 AWS規格A5.9 ER316L
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチ
エコ商品
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接。低Cステンレススラッド鋼の下盛、低Cステンレス溶接肉盛の下盛。
規格(JIS)Z3321 YS309L、(AWS)A5.9 ER309L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
用途●車輪止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シーンシフター
エコ商品
旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在 質量(g)9000 RoHS指令(10物質対応)対応 色(車輪)ブラウン
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

SISIKU(シシク)ストッパーゴム(磁石入り)
エコ商品
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。裏面には滑り止めの溝が入っています。台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
用途車輪止めに。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CAMDENBOSS端子カバー CAMDENBOSS
エコ商品
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様プロダクトタイプ = 端子カバー奥行 = 14mm高さ = 20mm長さ = 53mm色 = グレー材質 = ポリカーボネート併用可能製品 = CNMB DINレールモジュールボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械 種類Xステージ 分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half) 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドクロスローラ テーブル長さ(mm)165
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)97 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC 抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane 感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm)) 検知原理MOS type 検知範囲1~25% LEL 対象ガスMethane、Natural Gas 電流(mA)(Heater)56±5 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)280±25 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
29,980 税込32,978
欠品中

FigaroGas sensor Air Quality/VOC
エコ商品
仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm 幅(mm)9.2 (Dia.) 質量(g)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,360 税込5,896
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で) 感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気)) 検知原理酸化物半導体式 検知範囲エタノール:1~10ppm 対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど) 電流(mA)(ヒータ)48 負荷抵抗可変0.45kΩ min. 測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H. 消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間96時間以上 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージ(標準)TO-5メタル
1パック(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
冷媒ガス検知用ガスセンサ ・微燃性冷媒ガスに対して高感度 ・改良された選択性 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

KITZ(キッツ)エコボール弁(RoHS指令適合)
エコ商品
材質(本体)C3771BE 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ)C3771BE 最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス) 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボンネット)C3771BE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air 感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air)) 検知原理MOS type 検知範囲1~30ppm of H2 対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.) 電流(mA)(Heater)42±4 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FigaroGas sensor General Air
エコ商品
仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm 幅(mm)9.2 (Dia.) 質量(g)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


FigaroGas sensor Hydrogen Methane
エコ商品
仕様ガス検知:水素, メタン 、 寸法:12 (Dia.) x 13mm 、 重量:1.5g 、 動作温度 Min:-10 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

渡辺電機工業タコジェネ変換器
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1231種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
有機溶剤の検知用
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol 感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm)) 検知原理MOS type 検知範囲50~5000ppm EtOH 対象ガスAlcohol、Solvent apors 電流(mA)(Heater)42±4 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)210(typical) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷


FigaroGas sensor Methane/ CO
エコ商品
仕様●ガス検知:一酸化炭素, メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 13mm 高さ(mm)13 質量(g)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

FigaroGas sensor Methane
エコ商品
仕様●ガス検知:メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 12.4mm 幅(mm)9.2 (Dia.) 質量(g)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中