214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16 材質亜鉛合金+エラストマー サイズM 耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15 最大奥行(mm)【棚板】250 棚板厚さ(mm)2~21 取付間隔(mm)455
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。 針装てん数(本)100 ステープル足長さ(mm)6、8 付属品針 (1208F)×400本付 トラスコ品番004-9271 ブルー 質量(g)210 使用ステープル1208F・T3-6M 針装てん方法マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/イエローライン入り 特性耐油、折れつぶれに強い、復元性 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
特価
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8 材質樹脂
1パック(30本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


測定範囲(mm)0.04-0.30 リーフ枚数9 リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30 トラスコ品番373-8612 材質スチール(焼き入れ無) 質量(g)34 タイプ- サイズ(mm)90×13
1セット(9枚)
1,598 税込1,758
当日出荷




測定範囲(mm)0.04-0.30 リーフ枚数9 リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30 タイプ角度付き トラスコ品番373-6911 材質スチール(焼き入れ無) 質量(g)34 サイズ(mm)90×13
1セット(9枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4 シャンク径(Φmm)13 全長(mm)96 材質センタードリル:コバルトハイス TG 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 シャンクNo.No.4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(mm)0.04-0.30 リーフ枚数9 リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30 付属品入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm) トラスコ品番373-8604 材質スチール(焼き入れ無) 質量(g)79 タイプ- サイズ(mm)230×13
1セット(9枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。 ステープル幅(mm)8 針装てん数(本)120 ステープル足長さ(mm)8 付属品針120本付 グリーン 質量(g)330 使用ステープル808FC 針装てん方法マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)123×12×155
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.4) 全長(mm)96 適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤 材質コバルトハイス(センタードリル) 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 ドリル長(mm)60 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 ホロセット(mm)5×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。 寸法(mm)101×101×180 質量(g)660 危険物の類別非危険物 適合ベアリング外径(Φmm)50~95
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

阪上製作所STKシール(STGタイプ)
エコ商品
材質PT 111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマニパッケージホワイト330角 深口
ホワイトシリーズ。深さ155mm。メロン・パイナップル・小玉スイカ等も入る大容量。
仕様フタ・身 適合メロン・パイナップル・小玉スイカ等 種別果物・フルーツ 寸法(mm)330×330×155 質量(g)22.04 構成部品2
1ケース(30枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ヤマニパッケージホワイト330角
ホワイトシリーズ。深さが115mm。りんご・グレープフルーツ大玉が9個入ります。
仕様フタ・身 適合りんご・グレープフルーツ大玉9個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)330×330×115 質量(g)23.95 構成部品2
1ケース(40枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

部品・TG98のカッター部のみ
トラスコ品番402-5616 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)98
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

部品・TG90のカッター部のみ
トラスコ品番402-5588 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)90
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

部品・TG94のカッター部のみ
トラスコ品番402-7145 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)94
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷


部品・TG96のカッター部のみ
トラスコ品番402-5621 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)96
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

部品・TG91のカッター部のみ
トラスコ品番402-5609 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)91
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

部品・TG99のカッター部のみ
トラスコ品番402-5542 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)99
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

部品・TG93のカッター部のみ
トラスコ品番402-7171 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)93
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

エンペックス気象計熱中症注意計(温度計+熱中症注意目安)
エコ商品
仕様熱中症注意目安:トリマテリアル渦巻型センサ(不快指数) 材質PS樹脂 電源不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40 本体質量(g)90 精度温度計:±2℃(-10~40℃) 保証期間1年間 設置場所壁掛け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

部品・TG97のカッター部のみ
トラスコ品番402-3947 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)97
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

部品・TG92のカッター部のみ
トラスコ品番402-5568 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)92
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

部品・TG95のカッター部のみ
トラスコ品番402-5576 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)95
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サイドスリップボードセット KTC 動画あり
自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ左右セパレート 表示方式アナログ、置針式(1針) 表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
1セット
93,980 税込103,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。 手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。 また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。 アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。 サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。 材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上 幅(cm)(棚幅)25.8 厚さ(cm)2.4 最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


光沢白PET135μm。水性インクジェットプリンター用紙
仕様●サイズ:914×20M●内径2インチ アズワン品番65-8283-81
1本
48,980 税込53,878
5日以内出荷

温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。折りたたみが可能です。
1個
39,800 税込43,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)