タチウオワインド用としてトレーラーフック「チェーサー」にグローファイバーをタイイング。ワーム腹部に怪しい光をまとわせバイブレーションを引き起こし、タチウオに猛アピール、バイトを誘います。ストッパーにはiガードを使用、トレブルフックを貫くだけの簡単システムです。引き釣り用太刀魚テンヤのトレーラーとしても効果的です。暗闇でタチウオにアピールするグローファイバーをタイイング。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。タチウオのタテ長な口を確実に捉えるラウンドベント、ストレートポイント。ストッパーとしてiガードを搭載、フックに貫くだけのイージーセッティング。
用途釣り、針
1枚(3本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定
入力種類温湿度センサ
制御方式ON/OFF 制御
電源電圧(V)AC100~240
制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力
警報出力2個
取得規格CE、UKCA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB) (0.52MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
タチウオワインド用としてトレーラーフック「チェーサー」にグローファイバーをタイイング。ワーム腹部に怪しい光をまとわせバイブレーションを引き起こし、タチウオに猛アピール、バイトを誘います。ストッパーにはiガードを使用、トレブルフックを貫くだけの簡単システムです。引き釣り用太刀魚テンヤのトレーラーとしても効果的です。暗闇でタチウオにアピールするグローファイバーをタイイング。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。タチウオのタテ長な口を確実に捉えるラウンドベント、ストレートポイント。ストッパーとしてiガードを搭載、フックに貫くだけのイージーセッティング。
用途釣り、針
1枚(3本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
*蓄光性の高い集魚効果のグローフック *高貫通力仕様 本体にフッ素コーティング(FJCコート:PAT)を施し、従来の針角そのままで摩擦抵抗を大幅に軽減。
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9
材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色黄(樹脂部分)
水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)。ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能。端末のスクリーンを覆う360°の保護性能。ハンドストラップ同梱。ストラップホール付き。キックスタンド内蔵
適合機種11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th )
色黒
タイプバンド型
キーボードキーボードなし
特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
コンタクタリレー、71E、DIN、7 NO + 1 NC、ねじ Terminal DC 動作、24 V dc
仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:10 A●シリーズ:3TH4●補助接点の数:8●接続方式:ねじ●奥行き:78mm
アズワン品番65-7347-67
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
こんなお得な商品も!
テストハンマー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
硬度HRC55~60
使用クサビ小
主な用途機械機器や車輌の点検
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)
感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
適合本体TS890A型他用
長さ(mm)30
タイプ右レバー用
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥888
税込¥977
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ ミニ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ
刃厚(mm)2.5
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25
先端形状六角
本数5
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ダイヤの形の取っ手がかわいいトレー。クリスマスケーキやお誕生日ケーキに。
材質紙 PP加工
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
材質本体:アルミ合金、クリップ:PP
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色緑
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
土間仕上げ後・壁面清掃・現場の清掃に最適なブラシです。刷毛部分に特殊な先割れ加工をしており、細かなチリや埃を取り除く事に最適です!。先端に爪がついており、取りにくい物を掻き落とすのに便利です!
長さ(mm)(刷毛)160
全長(mm)400
高さ(mm)(刷毛)60
毛幅(mm)45
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
タイプ重荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。
セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
1セット
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥749
税込¥824
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に
吸着力(N)最大約117
付属品取付ねじ4本
厚さ(mm)28
全長(mm)515
質量(g)875
全幅(mm)30
吸着面寸法(Φmm)400×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!
スタッキング:二段重ね出来ます。
ネスティング:180°回転すると中に収納できます。
便利な収納ポケット配置。
SB-465と積み重ね出来ます。
高耐衝撃性コーポリマー使用。
仕様小分け収納スペース6か所(最長約400mmの物を収納できます)
形状角型
質量(kg)0.97
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×300×170
取手あり
スタッキング可(2段)
種類ハンマー柄
寸法A(mm)11
寸法B(mm)15
適合機種テストハンマー
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途プラスチックの切断作業
材質(グリップ)エラストマー成型
先端長(mm)25
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合品番T65B
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質ナイロン6
色ダークグレー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ