長さ(mm)1200
色茶
適合品番TK345AR、TL50ARX
ホース長さ(m)1.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
TK302A型用
接続ねじW44山24
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合品番TK345AR、TK345AHR、TL590AX、TGL300MA、TGL500MA
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
レバーハンドル部
用途TK306A型用
色(本体)めっき
色(つまみ部)グレー
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
TK306A型用
全長(mm)212
接続ねじW55山14
パイプ長(mm)212
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体
文字種別欧文日付
印字桁数(桁)5連
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)20
質量(g)100
取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)3
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
ソフトタッチで鮮明な印字
握り種 やすく押しやすいグリップ
豊富な機
堅牢で丈夫な構造
文字種別欧文日付
印字桁数(桁)5連
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
板厚(mm)2.0
穴ピッチ(mm)25
材質スチール
表面処理黒塗装仕上
形状L型
穴径(Φmm)6.5
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約560
胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
付属品ロープ
材質防水コーティングポリエステル
質量(g)約350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)34
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
ベアリング入りのため、地面にあたっても上部に取り付けた刃は回転します。刃と一緒に回転しないため刈りやすく、すべらせて刈ることができます。強化PPを使用しており耐久性に優れています。
用途交換用のボルトカバーとして。
トラスコ品番160-8560
高さ(mm)22
質量(g)90
外径(Φmm)100
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
パイプ製足場PST型用の壁当てです。
壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。
※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
質量(kg)1.0
わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。
材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木
全長(mm)178
刃厚(mm)1.8
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体
文字種別欧文飛日付
印字桁数(桁)5連
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
色ブラック
入力電圧(V)DC12
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体ゴシック体
文字種別欧文日付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途脚立用脚カバー
材質袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン
適合(脚サイズ)約6×4cm
トラスコ品番489-4618
色白
質量(g)60
底面サイズ(mm)約85×85
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途<夜間対応レンズ>視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます。(夜間運転適合スペック品)夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。
フレームガンメタ(クリップ式)
レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質ポリエステル
色ブラック
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
色ブラック
入力電圧(V)DC12
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
コンパクトなアルカリのエントリーモデル
胃腸にいい水をつくるアルカリイオン整水器は浄水器の約3倍のろ過能力。
アルカリイオン整水器なら、胃腸にいい水を1Lあたり約2.7円で。
胃もたれや胃の不快感をやわらげる
胃腸の働きを助けお通じを良好に
コンパクトサイズだから、小さなキッチンやわずかなスペースでも圧迫感なく置くことができます。
胃腸症状の改善に効果があるアルカリ性電解水(アルカリイオン水)をつくることができます 。また飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけで3種類の水が選べます。
吸着性能の高いセラミック入り活性炭の採用とその活性炭の能力を最大限に引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現。カルシウムなどのミネラル成分は水に溶け込んでいるので除去されず、浄水に残ります。
機能もデザインもシンプルだから、操作しやすい。使いたい水がすぐ選べて、選んだ水がひとめでわかります。
仕様水切換レバーによる接続(3段切換式、原水ストレート、原水シャワー付)
付属品水切換レバー(泡沫用つぎてBを含む)、固定具セット(内ねじ用補助ねじ、取付リング小、取付リング用パッキン、泡沫用つぎてA)、吐水パイプ(長さ約26cm)、吸盤(排水ホース用)、ホース固定バンド(給水ホース用)、pH試験液
質量(kg)約1.8(満水時:約2.1)
消費電力(W)約48(待機時:約0.4)
定格電圧(V)交流100 50-60Hz
交換目安約1年間(1日15L使用時)
電源コード(m)約2
ホース長さ(m)給水ホース:約0.9、排水ホース:約0.7
浄水能力遊離残留塩素(カルキ):6000L、濁り:6000L、クロロホルム:6000L、総トリハロメタン:6000L、ブロモジクロロメタン:6000L、ジブロモクロロメタン:6000L、ブロモホルム:6000L、テトラクロロエチレン:6000L、トリクロロエチレン:6000L、CAT(農薬):6000L、2-MIB(カビ臭):6000L、溶解性鉛:6000L、1,2-DCE:6000L、ベンゼン:6000L、ジェオスミン:6000L、フェノール類:6000L、四塩化炭素:6000L、鉄(微粒子状):●、アルミニウム(中性):●
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.1×17.8×8.6
水質3つの水
電極3枚
ろ過流量2.5L/分(水圧100kPaの時)
使用水温(℃)35未満(水切換レバーは80未満)
水圧本体使用可能水圧(動水圧):70kPa~350kPa、使用可能配水管圧力(静水圧):70kPa~750kPa
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00082000
定格電流(A)(50/60Hz)1
吐水量(L/min)2.0(水圧100kPaの時)
電解電解方式:連続電解方式、吐水量(生成水流量):1.2L/分(水圧100kPaの時)、排水比率の目安(100kPa時):4:1、電解能力切換:アルカリ2段階、連続使用可能時間:常温時約5分間、電極材質:白金(族)コーティングチタン、電解槽使用限界時間の目安:累積約270時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)、電解洗浄:オートクリーニング方式
材質(ろ材)不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます!
抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。
材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム
直径(Φmm)14
質量(g)200
耐荷重(kg)80
寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
文字サイズ5号小切手用
書体明朝体
印字桁数(桁)5連
本体質量(g)36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×28×82
印面サイズ(mm)3.0×23.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴ピッチ(mm)25
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
用途蛍光灯吊具用部品
質量(kg)0.5
大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)鋼板白色仕上
取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
湾曲ゲートで迷わず装着!
カツンと当たって見ないで装着!
材質スチール・クロムメッキ仕上げ
質量(g)166
軸太さ(mm)10
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ