材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ一体タイプ
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)17
形式TKP17H11
高さ内寸(mm)11
外幅(mm)18
内幅(mm)10
屈曲半径R(mm)17
最大移動ストローク(mm)1.2
1リンク
¥87
税込¥96
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
材質(ブラケット)エンプラ(黒色)
最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
種類縦仕切板
外幅(mm)共通
内幅(mm)共通
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)45
形式TKP45H25
高さ内寸(mm)25
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
高さ内寸(mm)32
内幅(mm)16
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)58
形式TKP58H39
高さ内寸(mm)39
最大移動ストローク(mm)4.3
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)18
形式TKP18H15
高さ内寸(mm)15
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)25
形式TKP25H15
高さ内寸(mm)15
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ開閉タイプ
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)18
形式TKP18H14
使用温度範囲(℃)-40~80
質量(kg/m)0.3
高さ内寸(mm)14
最大外径(mm)ケーブル/ホース:12
最大速度(m/min)移動:300
最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0
最大フリースパン(m)0.91
最大移動ストローク(m)1.8
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)13
形式TKP13H10
高さ内寸(mm)10
取扱説明書(0.3MB)
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ外周:片側開閉/内周:取外し
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)62.5
形式TKP62H34
高さ内寸(mm)34
最大移動ストローク(mm)4.4
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)68
形式TKP68H46
高さ内寸(mm)46
最大移動ストローク(mm)4.8
60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)66
質量(kg)約0.7
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.73
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
材質フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂
幅(mm)1000
高さ(mm)1800
材質(キャスター)耐油ナイロン製
キャスター径(Φmm)22
パネル厚(mm)340
脚の種類キャスター
境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)64
高さ(mm)12.5
材質スチール
色ハンマートーン
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
適合モノタロウ軽量ラック 120kg用
1組(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
スパッタ付着防止液を微霧化して吹き付けるので、ムラなく薄くノズル内面に塗布可能です。塗布されたノズルコートは、溶接後のノズルの熱によりすぐ乾き、スパッタ防止皮膜を形成します。スパッタ付着防止液は適量を噴霧可能なため、無駄遣いを防止します。推奨設定値「エア圧0.2MPa、0.5秒噴霧」。外径Φ16~Φ26の範囲のノズルに対応可能です。
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.2~0.4
空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手
空気流量(NL/min)27~46
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノダイヤモンドパウダー配合です。
非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。
扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3
成分シリコーン、金属酸化物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120
内容量(g)2.8
アズワン品番64-0868-65
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
板厚(mm)2.3
穴数2
60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚
材質スチール
幅(mm)116
色シルバー(ハンマートーン)
タイプ60角柱用
構造完成品
1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)120
幅(mm)60
1個
¥129
税込¥142
欠品中
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)67
質量(kg)約0.7
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.7
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。
用途ネステナー上のパレット落下防止に。
トラスコ品番257-2247
セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書
材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤
アズワン品番65-2059-35
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容ダブル型コーナープレート ( 左 ) × 4個、ダブル型コーナープレート ( 右 ) × 4個
タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱を使わずブロックへ設置出来ます。
付属品木ネジ4本・ボルト2本・プレート1枚
材質スチール
幅(mm)116
色ハンマートーン
SPF材やホワイトウッドなどの2×4材を利用して、自分らしさ溢れるオリジナルフェンスが作れます。
自身で作るエクステリアやガーデニングスペースは愛着がわく事間違いなし!
用途土など差し込み可能な地面に 2×4材専用
材質スチール
幅(mm)96
質量(kg)0.6
色ハンマートーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9.6cm×奥行4.5cm×高さ42.2cm
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ラティスフェンスなど取り付けが可能。キャスター付きで移動でき、簡単に仕切りをしたいときに便利です。
付属品木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)38
質量(kg)1.36
色ハンマートーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅3.8cm×奥行30cm×高さ20cm
総質量(kg)約1.4
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。
用途磁短シリーズ用のカラビナに。
適合機種磁短シリーズ
幅(mm)30
厚さ(mm)6
全長(mm)60
材質(本体)アルミ
質量(g)10
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用柱のブロックへの設置金具です。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)66
質量(kg)約0.6
色ハンマートーン
質量(g)0.59
寸法(直径Φ×高さH)(mm)埋込サイズ:約40Φ×17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ28.5cm
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フッ素加工でこげつきにくいから、簡単に作れます。
肉厚素材の蓄熱作用で仕上がり◎
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)
色ブラック
質量(g)約730
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×39
穴径(mm)約40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。
OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。
用途鍵付キャップ
トラスコ品番761-2630
適合機種OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S
質量(kg)0.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ