59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシが落ちにくく、ケースの底につかない設計です。 通気スリット付きで衛生的。 ケースに入れたままブラシを持ち運べます。 水はねしにくい特殊加工のブラシ。
寸法(mm)約100×405×120 トラスコ品番764-4108 材質ポリプロピレン 質量(g)204 使用場所トイレ
1セット
629 税込692
当日出荷

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
BNC-ワニ口
長さ(m)約1 アズワン品番64-4286-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。 材質 表面処理三価ホワイト
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東洋技研組端子台
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
1個
339 税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)38 トラスコ品番250-9083 全長(mm)92 材質/仕上レンズ:ガラス 質量(g)27 タイプ虫めがね 種類手持ち式
1個
679 税込747
当日出荷

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g)175 ハンドル長さ(mm)156
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm)1~10 付属品ステンレスナット・ワッシャー付 種別おねじタイプ 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カメダデンキトラフ型LED灯具
エコ商品
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 適合片側AC100V給電、G13口金 質量(g)(本体)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

カメダデンキLED盤内照明
エコ商品
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50、灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

椿本チエイントルクリミター
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。 種類過負荷保護機器
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はじまりはスプーンから…新生児が初めて使う道具の開発からスタート
幅(mm)(皿)26 全長(mm)150 質量(g)25 EBM品番1753340
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

大型レーザープリンタにも対応。 高さ可変式棚板付。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ 材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板 質量(kg)21.2 キャスターあり 本体質量(kg)21.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ 材質PC 消費電力(W)12 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

シルバー 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用) トラスコ品番266-1446 種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm) 質量(kg)67.4 段数10 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

新日軽(LIXIL)網戸固定ラッチ
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アリッツPG用
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 長さ(mm)110 下穴径(Φmm)17 ねじ長さ(mm)79 付属品座付ナット トラスコ品番491-6573 質量(g)81.6 締付板厚(mm)1~10 プレート長さ(mm)55 最大取付物厚さ(mm)10 最大引張荷重(kN)6.4 必要中空幅(mm)57
1セット(25本)
9,198 税込10,118
欠品中

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコーテクノITハンガー
エコ商品
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途スプリング効果で施工性が良いです 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工ITLハンガー
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
ねじ径M10 適合ドリル径(mm)17 引張強度N(kgf)980(100) 最小中空幅(mm)57
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途小径突切り用 勝手左勝手
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメダデンキLED盤内照明 トラフ型
エコ商品
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 センサータイプ赤外線 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間2分 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 勝手左勝手
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MIKASA (ミカサ)タオルマフラー
MIKASA ロゴ入りタオルマフラー。2色ジャガード織。
混率(%)綿100 寸法(cm)110×22
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)5.5 色(本体)パールホワイト 有効挟み幅(mm)20~25 電球の種類LED くわえ幅(mm)20~25
1個
4,369 税込4,806
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)