カテゴリ

  • バイク部品(98)
  • 制御機器(11)
  • オフィス家具(10)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tl-99」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション ぴたライトSOFT/ぴたライト用フレームクリップ ユニティ

    オプション ぴたライトSOFT/ぴたライト用フレームクリップ

    ユニティ
    599税込659
    1セット
    6日以内出荷
    用途屋内専用
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348 AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    当日出荷
    オス/メス = メス。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1袋(25個)
    当日出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアスチールスプロケット 530-45 16603-45 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-45 16603-45

    AFAM(アファム)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16603-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 95-05。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 96-06。カワサキ[KAWASAKI] ZXR750/R 89。カワサキ[KAWASAKI] ZZR600 90-04。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 01-06。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-02。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-00。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [ドリフター] 99-06
  • リアスチールスプロケット 530-44 16603-44 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-44 16603-44

    AFAM(アファム)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16603-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 95-05。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 96-06。カワサキ[KAWASAKI] ZXR750/R 89。カワサキ[KAWASAKI] ZZR600 90-04。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 01-06。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-02。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-00。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [ドリフター] 99-06
  • リアスチールスプロケット 530-41 16603-41 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-41 16603-41

    AFAM(アファム)
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16603-41。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 95-05。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 96-06。カワサキ[KAWASAKI] ZXR750/R 89。カワサキ[KAWASAKI] ZZR600 90-04。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 01-06。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-02。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-00。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [ドリフター] 99-06
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • リアスチールスプロケット 530-46 16603-46 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-46 16603-46

    AFAM(アファム)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16603-46。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17603-46)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 95-05。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 96-06。カワサキ[KAWASAKI] ZXR750/R 89。カワサキ[KAWASAKI] ZZR600 90-04。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 01-06。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-02。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-00。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [ドリフター] 99-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数46Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)140チェーンサイズ530
  • リアスチールスプロケット 530-40 16603-40 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-40 16603-40

    AFAM(アファム)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16603-40。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17603-40)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 95-05。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 96-06。カワサキ[KAWASAKI] ZXR750/R 89。カワサキ[KAWASAKI] ZZR600 90-04。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 01-06。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-02。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-00。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [ドリフター] 99-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)140チェーンサイズ530
  • リアスチールスプロケット 530-39 16603-39 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-39 16603-39

    AFAM(アファム)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16603-39。販売備考:スチールスプロケット アルミ設定有り(品番17603-39)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 95-05。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 96-06。カワサキ[KAWASAKI] ZXR750/R 89。カワサキ[KAWASAKI] ZZR600 90-04。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 01-06。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-02。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-00。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [ドリフター] 99-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)140チェーンサイズ530
  • リアスチールスプロケット 530-43 16603-43 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-43 16603-43

    AFAM(アファム)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16603-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17603-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 95-05。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 96-06。カワサキ[KAWASAKI] ZXR750/R 89。カワサキ[KAWASAKI] ZZR600 90-04。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 01-06。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-02。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-00。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [ドリフター] 99-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)140チェーンサイズ530
  • リアスチールスプロケット 530-42 16603-42 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-42 16603-42

    AFAM(アファム)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16603-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17603-42)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 95-05。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 96-06。カワサキ[KAWASAKI] ZXR750/R 89。カワサキ[KAWASAKI] ZZR600 90-04。カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 01-06。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-02。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-00。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [ドリフター] 99-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)140チェーンサイズ530
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • R 600-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 GLD [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
  • F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
  • F 350-17 GLD [TYPE-GP1S]    GSX1400 01-08 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] GSX1400 01-08

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
  • R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]  GSX1400 01-08 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GSX1400 01-08

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
  • R 600-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 GLD [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]  GSX1400 01-08 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GSX1400 01-08

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
  • F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
  • R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
  • F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]  GSX1400 01-08 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GSX1400 01-08

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SA

    brembo
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU19SA。適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07SU19
    仕様ロード材質シンタード