66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度。永久固定(取り外し不可)。
用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。 粘度範囲(mPa・s)400~600 分類低粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36 主成分アクリル系 比重1.1 粘度(mPa・s)400~600 強度高強度タイプ(永久固定) 使用可能温度範囲-54~150℃ 推奨ねじ径M25以下 危険等級 固着時間(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番765-7625 質量(g)91 使用環境温度(℃)-20~55 安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
1組
6,298 税込6,928
当日出荷

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)120
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。 材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製 容量(mL)コーキング剤:300~330 使用空気圧力(MPa)最大:0.6 筒径(Φmm)50 筒長(mm)220 危険物の類別非危険物
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タテ・ヨコ使えるブックスタンド 複数を連結して繋げて使用可能
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

1袋(1本)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 75シリーズ(B-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 100シリーズ(W-1T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)5893 長さ(m)71 材質(芯金)A5052 模様3.(表面)
1箱(1本)
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)5041 長さ(m)71 材質(芯金)A5052 模様3.(表面)
1箱(1本)
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩田製作所トリム 100シリーズ(B-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-3T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-3T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6 寸法A(mm)5.4 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)2.7 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.9 寸法G(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE
エコ商品
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカープジョー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


テクトロニクス&フルークプローブ・ライト・キット
L200プローブ・ライト、TL71テスト・リード及び、C75ソフト・ケースのセット
寸法(mm)347×195×59 アズワン品番64-7720-39
1セット
19,980 税込21,978
31日以内出荷

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)