2,299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-2
RoHS
THETA用自撮りスティック(L)
仕様●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため 質量(g)約155 縮長(mm)229 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,248 税込5,773
翌日出荷


床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!。スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ2に使用します。
仕様●ケースサイズ:255×170×240●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤 アズワン品番65-9400-51 繰り返し・詰め替え対応
1箱(6本)
9,198 税込10,118
5日以内出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM 2XYT
大腸菌の組み替え菌株の培養に使用します。
質量(g)500 アズワン品番63-6531-44
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1個
839 税込923
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠
RoHS
□7.5用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TR2、TM2用カラーボタン
RoHS
材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55 税込61
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!プラスチック切断用に刃を薄く仕上げているのでゲートが綺麗に切れます!
全長(mm)119 トラスコ品番785-2797 質量(g)60 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)11 先端長(mm)12 柄幅(mm)52 切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠
RoHS
□10用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5
1個
特価
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(取付ボルト)SS400 材質(ばね座金)SWRH 特性耐候性 適合用途防振
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鍋にすっぽりラクラク油切り。16~18cmの鍋にオススメ。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×145×115 TKG品番9-0451-0901
1個
999 税込1,099
当日出荷

従来の紙製品と比較して丈夫です。ルールタイプでコンパクトです。
用途車輌整備、塗装に。 トラスコ品番206-5405 材質高密度ポリエチレン(HDPE)、ノンスリップポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.045 乳白 縦(mm)530 横(mm)420
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式PID制御 測定温度範囲室温~400℃ タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm)190×170×115 アズワン品番4-1658-02 安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
当日出荷

汎用タイプの差し込み型接続端子! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能! ケーブル付きなので手間いらず! シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
タイプ絶縁型 長さ(cm)13
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。 材質塩ビ 幅(mm)1000 (糊色)グレー 長さ(m)10 厚さ(μm)80(粘着剤含む) 耐候性屋外5~7年 表面仕様ツヤなし(マット)
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷

化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
ヒーター容量(W)60/カートリッジヒーター(120V×1本) 温度測定範囲(℃)室温~300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 付属品カバーガラスNo.1 18×18mm角
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マリンテック平型差込端子
汎用タイプの差し込み型接続端子! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用できます! 規格品。
1個
54 税込59
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DBLTACT腰袋2段
RoHS
落ち着きのある杢調生地を使用! 軽量タイプ 型くずれしにくく使いやすい
材質杢調生地 形状2段 質量(g)約190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×155×110 深さ(mm)約180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニトレンドユニトイレ・ミニα
軽量ワンタッチ式の非常用トイレ。アルミニウム製で、いつでも・どこでもワンタッチで設置・収納が可能。保管も場所を取らず容易です。100kg未満の体重まで耐えられます。災害時用マンホール対応トイレとしても使用できます。(ガイド、調整プレート別売)和式便器の上に設置できるので和式トイレの個室が使えます。
付属品持ち運び用バッグ 材質フレーム:アルミニウム 便座、便座蓋:ポリプロピレン 質量(kg)約3 関連資料※取扱説明書(0.6MB) 使用可能回数5回分
1セット(1台)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

丸穴の開口などに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm)170 刃長(mm)45 トラスコ品番404-9047 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)240 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板- 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

グリーンクロスマンガ標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途忘れ物の注意喚起に。
1枚
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(1個)
63,980 税込70,378
33日以内出荷

汎用タイプの差し込み型接続端子ケーブル付き! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能 安心・安全のヒューズ付き! 規格品・端子付き シリコン製絶縁チューブ付き 赤色・黒色ケーブル
タイプ絶縁型・メス 端末丸型圧着端子付き ヒューズミゼットヒューズ10A付 ケーブル長(cm)60
1個
289 税込318
欠品中

汎用タイプの差し込み型接続端子!。分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!。ケーブル付きなので手間いらず!。規格品。シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
型式TM-02R(赤) タイプ絶縁型 長さ(cm)20 ケーブル赤色
1式
79 税込87
6日以内出荷


汎用タイプの差し込み型接続端子!。分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!。ケーブル付きなので手間いらず!。規格品。シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
型式TM-02W(白) タイプ絶縁型 長さ(cm)20 ケーブル白色
1式
79 税込87
6日以内出荷

掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。 屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。 替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。 ※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。 構造組立式 遮光率(%)約85~90 付属品シェード留め具16個付き 紫外線防御率(%)UVカット率:約85 保証期間3年保証※生地のみ 紫外線カット約85
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅100~200cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。 セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10 幅(cm)104 高さ(cm)54.5 対応寸法(mm)ソーラーパネル:1000以内、横幅:1000~2000以内 奥行き(cm)104 角度調節パネル:10~60(°)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷






・丸穴の開口などきつい曲線切りに最適。
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)