20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43 税込47
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50枚)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 穴の有無無し
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。 オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。
用途一般木材・集成材・内装木材等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。
用途約1cm程度の虫用。ハウス・園芸用の虫とりシート。 付属品針金入りモール10本 使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。 材質紙・合成樹脂(粘着部) 寸法(mm)250×2×100 タイプ強力タイプ・ハウス・園芸用 使用の目安2~3mに1枚 対象害虫約1cm程度の虫用
1セット(50枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DH-SW4KB31BK/E HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコム 動画あり
HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 。フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 。自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 。USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本 材質メタル 質量(g)約141(本体) ポート数入力:3、出力:1 定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル) 適合規格VCCI Class B コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 消費電流(A)1 解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz 使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと) ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。) 対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI2.0 パッケージ紙箱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。<ご注意>※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応、HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz(最大) 機器間制御(CEC):非対応 切替内容:HDMI入力4、HDMI出力2(※マトリックス切替出力) 対応音声フォーマット:【HDMI入力側・出力側】LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X、【光デジタル出力 セット内容本体、取扱説明書、リモコン(電池付属:CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A) 切替方式本体切替ボタン、リモコン 消費電力2.2W インターフェース【入力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×4、【出力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×2、【音声出力】3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1 最大解像度4K2K(4096×2160) 動作温度0~40℃、10%~85%(結露なきこと) 対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920x1080p(60/50/30/24Hz)、1920x1080i (60/50/30/24Hz)、1280x720p(60/50Hz)、640x480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.0b データレート18Gbit/s
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:5m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26/28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)10.8 質量(g)374 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)5 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)21.6 変換タイプオス - オス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷



BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格#608 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.63MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.78MB) 図解NoMKF-A430-2 ギヤケース部品_No.16、AB300-1 ギヤケース部品_No.6、MC-EJ 本体部品_No.9、MKF-A455VE ギヤケース部品_No.16、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.4、DB-S242 ギヤケース部品_No.4、MKF-306 ギヤケース部品_No.16、AB200-1 ギヤケース部品_No.4、BC1840U ギヤケース部品 ベアリング_No.6、MKF-A430 ギヤケース部品_No.16、MKF-265(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.16、MKF-A450V ギヤケース部品_No.16、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.6、MB2400K ギヤケース部品_No.6、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.6、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.5、DB-S332 ギヤケース部品_No.4、MKF-A415-JK ギヤケース部品_No.16、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.6、MB2410M ギヤケース部品_No.6、MKF-265 ギヤケース部品_No.16、MKF-A415 ギヤケース部品_No.16、MC-PSJ 本体部品_No.12、MKF-345 ギヤケース部品_No.16、MKF-A415-1 ギヤケース部品_No.16、MC-SJ 本体部品_No.9、MKF-266 ギヤケース部品_No.16、MKF-265H ギヤケース部品_No.16、MBS3302K ギヤケース部品_No.4、MBS2402 ギヤケース部品_No.4、MKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.16、MBS3302 ギヤケース部品_No.4、BC1840L ギヤケース部品 ベアリング_No.6、MB2400M ギヤケース部品_No.6
1個
449 税込494
7日以内出荷

4K60p、4K HDR対応のほか、光学20倍ズームレンズや全画素超解像ズーム、電子式可変NDフィルターなどさまざまな高画質機能を搭載。1.0型の4K対応積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS(TM)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XRを組み合わせることで、4K 60pの高解像かつ低ノイズでの撮影を実現。5Kオーバーサンプリングにより、解像感の高い4K映像が撮影できるのに加え、4K HDR撮影にも対応。光学20倍ズームと、解像感を保持したまま高倍率ズームが可能な全画素超解像ズームを備え、4Kで最大30倍までの望遠撮影が可能。フィルターの透過率を1/4-1/128までシームレスに調整。新開発のパン・チルト駆動機構により0.004度/秒の超低速から180度/秒の高速までの動作を、NC25以下の静音で実現。PTZオートフレーミング機能と像面位相差AFの連動により被写体にフォーカスを合わせ続けながら、自動追尾撮影を行います。CFexpress TypeA/SDXCメモリーカードに対応したデュアルスロットを搭載し、カメラ内部での映像収録が可能。映像出力端子:12G-SDI/3G-SDI/光ファイバー(SFP+)、音声入力端子:XLR-3ピンx2、3.5mmステレオミニジャック、外部同期入力端子/TC入力端子を装備
1個
1,698,000 税込1,867,800
9日以内出荷

4K60p、4K HDR対応のほか、光学20倍ズームレンズや全画素超解像ズーム、電子式可変NDフィルターなどさまざまな高画質機能を搭載。1.0型の4K対応積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS(TM)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XRを組み合わせることで、4K 60pの高解像かつ低ノイズでの撮影を実現。5Kオーバーサンプリングにより、解像感の高い4K映像が撮影できるのに加え、4K HDR撮影にも対応。光学20倍ズームと、解像感を保持したまま高倍率ズームが可能な全画素超解像ズームを備え、4Kで最大30倍までの望遠撮影が可能。フィルターの透過率を1/4-1/128までシームレスに調整。新開発のパン・チルト駆動機構により0.004度/秒の超低速から180度/秒の高速までの動作を、NC25以下の静音で実現。PTZオートフレーミング機能と像面位相差AFの連動により被写体にフォーカスを合わせ続けながら、自動追尾撮影を行います。CFexpress TypeA/SDXCメモリーカードに対応したデュアルスロットを搭載し、カメラ内部での映像収録が可能。映像出力端子:12G-SDI/3G-SDI/光ファイバー(SFP+)、音声入力端子:XLR-3ピンx2、3.5mmステレオミニジャック、外部同期入力端子/TC入力端子を装備
1個
1,698,000 税込1,867,800
9日以内出荷

消費電力(W)3以下 入力点数1 機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定 表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
51,980 税込57,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


関連キーワード