16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オイレスタフメット オイレス工業 CADデータあり
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
389 税込428
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。一般切断加工に優れた超硬チップ、耐久性・摩耗性をグーンとUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。 適合材集成材、一般木材、構造用合板 穴径(Φmm)20 刃数(p)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー。3WAY電源対応。CDリッピング機能・レジューム機能搭載。車載用バック付き
用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応 付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書 電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。) 対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売) 保証期間1年 対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで) 接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。 スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2) 対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI 信号方式映像:NTSC/PAL/自動 許容温度(℃)動作:5~35 取扱説明書(13.75MB)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B 取付方式シリコン吸着 対応インチサイズ10型 特性反射防止
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B 取付方式シリコン吸着 対応インチサイズ10型 特性高硬度9H
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B 取付方式シリコン吸着 枚数1枚 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B 取付方式シリコン吸着 対応インチサイズ10型 特性指紋防止/反射防止
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷


1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷

1個
8,098 税込8,908
16日以内出荷