252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)123 質量(g)60 頭部厚(mm)6 頭部幅(mm)12 先端長(mm)11 柄幅(mm)50 切断能力(mm)プラスチックΦ3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別落下防止器具 グリーン/イエロー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラウン(事務用品)テンプレート
エコ商品
豊富なバリエーションをご用意。
材質耐衝撃性アクリル製 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS304 仕様組立式 高さ(mm)800 耐荷重(kg)均等荷重:約150 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm)558 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 寸法(mm)500×500(面取無) 質量(kg)21.9/ケース 品種置敷きビニル床タイル FOA 関連資料※カタログ(0.6MB) 全厚(mm)4
1箱(12枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します。(ボルト固定タイプ)ワンタッチで簡単脱着。
グリーン/イエロー
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
479 税込527
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 材質(天板)SUS304 高さ(mm)800 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 天板厚さ(mm)1 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm)558
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDTN-(三方枠) 材質ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)約150
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。 仕様アンカープレート仕様 材質21クロムステンレス シルバー 高さ(mm)1060 奥行(mm)750
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。耐食性に優れています。天板・支柱・枠はメタルタッチの導電仕様です(導電作業台のみ)。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 耐荷重(kg)120 材質(天板)ステンレス(SUS304) パンチング能力(mm)Φ6(11間隔)
1個
80,980 税込89,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 耐水性防沫タイプ 防水保護等級IP44(防沫形) 点灯時間5~300秒
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 材質(天板)SUS304 高さ(mm)800 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 天板厚さ(mm)1 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm)558
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB32TN) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MG Series(MGPM32TN) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

RHCF50TN-1200 RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF50TN) SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷


CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B63TN) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ロック付シリンダ CLSF2 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ストーン サイズ120 混率(%)綿100 肩幅(cm)31 袖丈(cm)13 身幅(cm)36 生地厚さ:6.2オンス 身丈(cm)49
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A50TN) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B32TN) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MG Series(MGPM20TN) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL40TN SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80TN SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2D80TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



関連キーワード