仕様最大パワー消費 = 35.7 Wパッケージタイプ = PG-TO220-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5
アズワン品番67-0441-24
1個
¥679
税込¥747
10日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:5.0V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:-●入力電圧[V]:-
アズワン品番68-2025-91
1個
¥519
税込¥571
10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):35V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):33V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:86dB~65dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3
アズワン品番67-0441-37
1個
¥619
税込¥681
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3
アズワン品番67-0406-15
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5
アズワン品番67-0406-38
1個
¥619
税込¥681
10日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイス
アズワン品番67-0406-17
1個
¥369
税込¥406
10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3
アズワン品番67-0441-20
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7
仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:5A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz~200kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-7成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-7
アズワン品番67-0406-41
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3
アズワン品番67-0406-10
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
。IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5
アズワン品番67-0406-39
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5
アズワン品番67-0406-37
1個
¥389
税込¥428
10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-
アズワン品番67-0441-17
1個
¥449
税込¥494
10日以内出荷
仕様定格平均オン電流:12A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:105A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1V●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●最大保持電流:30mA●寸法:10.3 x 4.7 x 16mm●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:16 (With Tab)mm●ピークオンステージ電圧:1.65V●TRIAC、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 74 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20 V, ±30 V最大パワー消費 = 250 Wパッケージタイプ = PG-TO220-3ピン数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様最大連続ドレイン電流 = 24.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 Vパッケージタイプ = PG-TO220-3-1実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 80 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = PG-TO220-3実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 122 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PG-TO220-3-1実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
Small heat sink for TO-220 components. Ideal for keeping your 5V and 3.3V regulators running cool. Black anodized bolt on type with 2.5W dissipation.
アズワン品番67-0454-04
1個
¥229
税込¥252
33日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = クリップ併用可能製品 = TO-218、TO-220、TO-247
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器TO-218、TO-220、TO-247
アクセサリタイプクリップ
1袋(25個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用 = TO-220ガルウィングクリップ. 1つ又は2つのトランジスタを簡単に取り付けることができるガルウィングクリップです。 トランジスタケースの中央に高い圧力を加えることができるため、最高の熱伝導性を実現できます。 ねじは付属していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,130
税込¥1,243
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:留めばね●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用 = TO-220トランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥590
税込¥649
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 185 Aパッケージタイプ = TO-220
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = スプリングクリップ併用 = TO-218、TO-220、TO-247、TO-3Pトランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥710
税込¥781
7日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス
色白色
タイプ高熱伝導
温度範囲(℃)-40~180
硬さ90
難燃性V-0
密度(g/cm3)1.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5
危険物の類別非危険物
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス
色淡赤褐色
タイプ一般
温度範囲(℃)-40~180
硬さ90
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9
危険物の類別非危険物
仕様●定格平均オン電流: 8A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 25mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Min: -40 ℃●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000
色暗青色
タイプ一般
温度範囲(℃)-40~180
硬さ80
伸び(%)110
難燃性V-0
引張強度(MPa)5.7
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1
比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7
誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)8
体積抵抗率(MΩ・m)1
仕様●定格平均オン電流 : 20A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●サージ電流レーティング : 210A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 700V●最大保持電流 : 75mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。最大ゲートトリガー電流 = 50mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 105A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.7V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。最大保持電流 = 50mA。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。長さ = 10.28mm。幅 = 4.82mm。高さ = 15.75mm。ピークオンステージ電圧 = 1.55V。トライアック、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
連続使用温度(℃)-40~180
危険物の類別非危険物
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
仕様●ロジックタイプ: CMOS●出力電流: 9 A●供給電圧: 20V●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大ゲートトリガー電流 : 50mA●サージ電流レーティング : 260A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 800V●最大保持電流 : 50mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
色黒茶
連続使用温度(℃)-40~180
引張強度(MPa)5
引裂き強度(kN/m)7
仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm
危険物の類別非危険物
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色暗青色
硬さ80
伸び(%)110
難燃性V-0
引張強度(MPa)5.7
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1
比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7
誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)8
体積抵抗率(MΩ・m)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ