適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
厚さ(mm)2.8
材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
色白
使用圧力10K
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)-40~200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力10K
厚さ(mm)5
材質EPDM
使用圧力10K
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
厚さ(mm)2.8
材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
色白
使用圧力5K
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。
材質フッ素樹脂(PTFE)
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト
耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
材質ふっ素樹脂、水
使用温度範囲(℃)~260
適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
色相クリーム色
特性耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水
標準塗布量(g/m2)約50(2m2/チューブ)
1個(65cc)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)
種別渦巻ガスケット
材質フィラ材:グラシール、フープ材:ステンレス(SUS304)、内外輪材:ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)4.5
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力10K
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造から高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。
種別渦巻ガスケット
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)4.5
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。
種別渦巻ガスケット
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC)
厚さ(mm)4.5
使用温度範囲(℃)-29~350
各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待出来ます。耐熱性金属線(316L鋼)の細線により補強した膨張黒鉛で編組し、特殊潤滑剤、黒鉛および防食処理を施した高温バルブ用パッキンです。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。
材質膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)400
フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。
種別渦巻ガスケット
材質フィラ材:グラシール、フープ材:ステンレス(SUS304)、内外輪材:鋼材(SPCC)
厚さ(mm)4.5
膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。
用途低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。
トラスコ品番115-2669
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
厚さ(mm)3
呼び径(B)3 / 4
呼び径(A)20
外径(mm)63
内径(mm)28
使用圧力(kPa)10
1枚
¥299
税込¥329
翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力5K
厚さ(mm)5
材質中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE
使用温度範囲(℃)-40~150
使用圧力10K
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力5K
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:40A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-73
1箱(10枚)
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:15A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-69
1箱(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
。ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:250A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-81
1箱(10枚)
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:25A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-71
1箱(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:200A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-80
1箱(10枚)
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ