カテゴリ

  • 作業工具(14)
    • プレセット形(13)
    • デジタルトルクレンチ(1)
  • 自動車純正部品(4)
    • マツダ純正品番先頭49(1)
  • 切削工具(13)
    • その他エンドミル(2)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
ヘッド形状
全長(mm)
負荷方向
右・左右
最小目盛(N・m)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.25・0.5・1・2・2.5・2.7・7
校正証明書
付き
精度(%)
±2・±3・±4
ブランド
モノタロウ・東日製作所・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BIKEHAND・MAZDA(マツダ)・EMERSON(エマーソン)・タンガロイ・ケナメタル・MATATAKITOYO・イスカル・スバル・三菱ふそう・トヨタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torque wrench」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TORQUE WRENCH MAZDA(マツダ)

    TORQUE WRENCH

    MAZDA(マツダ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
  • ヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチ タンガロイ

    ヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチ

    タンガロイ
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    仕様【Torque】45741RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチ タンガロイ

    ヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチ

    タンガロイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチビットソケット セット モノタロウ

    トルクレンチビットソケット セット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(17点)
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(535件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向
  • 刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock用トルクレンチインサート
    材質超硬
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • TORQUE WRENCH スバル

    TORQUE WRENCH

    スバル
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
  • 刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench

    ケナメタル
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock用トルクレンチ エクステンションレンチ
    仕様トルクレンチ ハンドル材質超硬
  • (08308)TORQUE WRENCH トヨタ

    (08308)TORQUE WRENCH

    トヨタ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • トルクレンチ デジタル式 モノタロウ

    トルクレンチ デジタル式

    モノタロウ(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
    用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
  • (BNZ00)TORQUE WRENCH 三菱ふそう

    (BNZ00)TORQUE WRENCH

    三菱ふそう
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向販売区分業務用
  • トルクレンチ BIKEHAND

    トルクレンチ

    BIKEHAND(11件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
    長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク調整範囲1目盛(Nm)2トルク測定範囲(N・m)2~24ヘッド形状ラチェット形差込角(inch)1/4
  • 刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock用トルクレンチ ボルトセット
    仕様トルクレンチ ボルトSET材質超硬
  • 刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench

    ケナメタル
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock用ベーシックレンチ
    仕様ベーシックトルクレンチ材質超硬
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • トルクレンチセット EMERSON(エマーソン)

    トルクレンチセット

    EMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
    付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45全長(mm)465質量(kg)2.3高さ(mm)35種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]パッケージサイズ(mm)500×83×73ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途車両整備や各種機械初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]負荷方向
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
    用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
    用途車両整備や各種機械付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形差込角(mm)12.7高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1校正証明書付き
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向
  • トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチDTPシリーズ

    MATATAKITOYO(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • 9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    9.5sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    歯数36差込角(mm)9.5
  • 先端交換式ヘッド VVFH タンガロイ

    先端交換式ヘッド VVFH

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VVFH タンガロイ

    先端交換式ヘッド VVFH

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】6.5、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】7.7、【FHA】41、【LF】13、【NOF】3、【RE】0.4、【RMPX】-、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEH-1.5xD

    タンガロイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様【APMX】37、【CRKS】S15、【DC】25、【DCSFMS】23.9、【FHA】45、【LF】52.5、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】40、【Wrench】KEYV-W20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VED-RS0 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VED-RS0

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEH

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEH-1.5xD

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応