カテゴリ
- 作業工具(83)
- プレセット形(38)
- デジタルトルクレンチ(28)
- 単能形(2)
- ヘッド交換式(6)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.6~6(2)
- 0.7~6(2)
- 1~6(3)
- 2~6(14)
- 2~10(12)
- 2.5~25(3)
- 3~15(10)
- 4.2~85(4)
- 5~25(7)
- 6.8~135(6)
- 10~100(3)
- 10~200(5)
- 17~85(8)
- 20~100(8)
- 20~200(3)
- 27~135(7)
- 30~300(3)
- 40~200(12)
- 50~500(3)
- 68~340(6)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](35)
- 9.5[3/8](18)
- 12.7[1/2](16)
- 19.0[3/4](6)
ヘッド形状

スパナ形(1)

ヘッド交換式(17)

モンキ形(3)

ラチェット形(23)
最小目盛(N・m)
- 0.1
- 0.001(1)
- 0.01(24)
- 0.02(11)
- 0.05(14)
- 0.2(55)
- 0.25(26)
- 0.4(3)
- 0.5(112)
- 1(130)
- 2(91)
- 2.5(14)
- 3(3)
- 5(43)
- 5.0c(2)
- 10(25)
- 20(15)
- 40(3)
- 50(4)
- 100(2)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(9)
- 200~220未満(20)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(10)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(7)
- 350~400未満(16)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(30)
- 検査作業(12)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(3)
- 計測機器(2)
- 車両整備や各種機械(11)
- 過酷な作業現場(1)
一般締付作業・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
- 右(25)
- 左右(28)
右・左右
校正証明書
- 付き(27)
付き
精度(%)
- ±0.5(1)
- ±1(6)
- ±2(10)
- ±3(48)
- ±3.5(1)
- ±4(16)
- ±5(1)
- ±6(1)
- ±10(1)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±10
ブランド
- モノタロウ(5)
- 東日製作所(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- KTC(3)
- SK11(3)
- E-Value(1)
- KANON(中村製作所)(18)
- GEDORE(1)
- Pro-Auto(7)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TRUSCO(3)
- Wera(4)
- エスコ(1)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(8)
- ハゼット(2)
モノタロウ・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・SK11・E-Value・KANON(中村製作所)・GEDORE・Pro-Auto・S.E.K.(スエカゲツール)・SIGNET(シグネット)・TRUSCO・Wera・エスコ・スーパーツール・トップ工業・ハゼット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「torukurennti」の検索結果

トルクレンチ プレセット型
(536件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
デジタルトルクレンチ 9.5mm
SK11(13件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
デジタルトルクレンチ 小トルク
(47件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
プレセット型トルクレンチ 9.5mm
E-Value(26件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。用途所定のトルクでのネジの締め付け。差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6セット内容専用ハードケース種類プレセット形主な用途締め付け用奥行D(mm)27負荷方向左右
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右
カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
トルクレンチ デジタル式
(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本ほか当日出荷から90日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用
デジタルトルクレンチ 12.7mm
SK11(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。トルク調整範囲(N・m)6.8~135差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)最小目盛(N・m)0.1付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表全長(mm)380材質(本体)ABS樹脂質量(g)660種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクレンチ ヘッド交換式
(8件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
DB/DBE型トルクレンチ
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用精度(%)±3
トルクレンチ 3/8
Pro-Auto(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。トラスコ品番838-4883全長(mm)275質量(g)600差込角(mm[inch])9.5[3/8]ケース寸法(mm)310×70×60締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
TORQULE(トルクル)
KTC(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。測定精度±4%+1digit最小表示単位(N・m)0.1付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ
ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥36,980税込¥40,6781セットほか当日出荷から14日以内出荷測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
置針付ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から11日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用精度(%)±3
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に精度±4%付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書ヘッド形状モンキ形負荷方向右
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか当日出荷から17日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット
トップ工業(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
モンキ形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥62,980~税込¥69,278~1セット当日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±3/(左)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
デジタルアングルトルクアダプター
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。精度(%)時計回り±3、反時計回り±4直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左校正証明書あり
ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。精度(%)時計回り±2、反時計回り±3付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右