314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT 形状ねじ込継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローバルハーフソケット(SUS304TP)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フローバルハーフソケット(SUS304TP)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-0257 材質SUS304PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌々日出荷

フローバル片ニップル(SUS304TP)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フローバルハーフPTソケット(SUS304TP)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-0184 材質SUS304PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
エコ商品
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質エポキシ 許容電流(A)500 定格電流(A)400 適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV)7.2 商用周波耐電圧(kV)22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローバルハーフPTソケット(SUS304TP)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-0168 材質SUS304PT ねじの種類PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フローバル片長ニップル(SUS304TP) 1”
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-3353 材質SUS304PT 形状片長ニップル ねじの種類管用テーパねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
翌々日出荷

フローバル厚口ソケット(SUS304TP)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1466 材質SUS304PT 呼び径(B)1/8 呼び径(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

フローバル片長ニップル(SUS304TP) 3/4
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-3329 材質SUS304PT 形状片長ニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フローバル片長ニップル(SUS304TP) 1/4
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-3094 材質SUS304PT 形状ニップル 呼び径(B)1/4×50 呼び径(A)8×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
翌々日出荷

イスカルBSTPねじ切りチップ 16IR
エコ商品
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 トラスコ品番203-0268 種別内径ねじ用(ブリティッシュ標準管用テーパーねじ)仕上刃付き 形状三角形 寸法d(mm)9.525 山数11 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 コーナー半径(mm)0.28 寸法x(mm)1.1 寸法y(mm)1.5 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,798 税込7,478
翌日出荷


セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート TTP2050
エコ商品
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用される最高のパフォーマンス、耐摩耗性マイクログレイングレードです。
寸法L(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)1.5
1箱(2個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ねじ用ドライバービット エンジニア 動画あり
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 軸長(mm)24 全長(mm)65 質量(g)11 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極数8 シリーズHR25 ソケットorプラグソケット 定格電流(A)1 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズマイクロ コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極数8 シリーズHR25 ソケットorプラグプラグ 定格電流(A)1 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズマイクロ コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

タンガロイねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24
エコ商品
仕様X方向ネジ山位置:13.65。ねじ山数/インチ:5 厚さ(mm)6.4 対辺(mm)12 勝手R RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)24 インサートサイズ22mm
1箱(10個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。 動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。 1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。 動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。 付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
ポート数8 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:439000時間、壁掛け用穴有り 付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約275 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×8 型番EHB-UG2A08-TP 対応AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、ジャンボフレーム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200.0×約65.0×約30.0 (本体のみ) バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保証期間3年間 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 設置方式水平設置、壁掛け、マグネット 使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 電源供給方式電源内蔵 保管環境温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096件(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0 最大パケット転送能力(Mpps)12
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 動画あり
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アナログだから、簡単、早い、使いやすい ハンドルを回して数字を合わせるだけ コンパクト、軽量、シンプルな構造 ピッチ、おねじ、めねじの基本寸法、下穴径などネジ山に関するすべての寸法を一目で確認できます。 卓上型でネットや冊子で引くより早い。 図面の横に置いて確認作業が可能。 完全密封プラスチックケースで汚れに強い。 手のひらサイズ。 シンプルな機構で壊れない。 スムーズハンドルで回しやすい。 作業小物好きに男子に。
用途図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に 寸法(mm)30×60×110 質量(g)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 90 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 0.05 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 50 msV ac寸法 = 103.8 x 73.4 x 30mm高さ = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷


用途小型マシニングセンターや低剛性機に対応タイプ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM 最大切込み(mm)16
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)1 寸法b(mm)6 寸法LF(mm)50 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)80 適合インサートLMMU110708PNER-MJ 寸法DCONMS(mm)25.4 寸法APMX(mm)9.7 寸法DCSFMS(mm)46 寸法CBDP(mm)26 寸法KWW(mm)9.5 寸法KAPR(°)90 寸法CICT(mm)9
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1個ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮! 6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ
穴の有無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)4.5 寸法LF(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)160 適合インサートTNMU120708PER-MJ 寸法APMX(mm)11 寸法DCSFMS(mm)100 寸法KAPR(°)90 寸法CICT(mm)10 CSP-
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)