599件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途各種エア配管 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質HSSP 全長L(mm)100 ねじの種類LT-TP-TFR 表面処理TiCN
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管 材質ポリウレタン トラスコ品番541-8976 質量(kg)11 透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
189,800 税込208,780
翌々日出荷

コンパクトなIP40金属筐体。DINレール・壁面取付対応、制御盤内設置に最適。-40~75℃の広温度範囲と3,000mの高地対応で過酷環境でも安定動作。12~55V DC入力対応、冗長電源と逆極性保護機能搭載。省エネ規格IEEE 802.3az対応
仕様●DIPスイッチ:Standardモード●EFT保護:6KV●アドレステーブル:2Kエントリ●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):0.744Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●全ポートが10/100/1000Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g)266 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC12~55、極性反転保護機能付き冗長電源 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数5 消費電力(W)最大0.55/放熱量:1.88 BTU(接続なし、電源投入時)|最大1.65/放熱量:5.63 BTU(イーサネットフルロード時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100 保護等級IP40メタル 構成ポート:5×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護6KV
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

10/100/1000BASE-T×8ポート搭載。-40~75℃対応、産業環境向け設計。IP30コンパクト金属筐体、DINレール・壁掛け設置対応。PROFINET Conformance Class A(CC-A)に対応
仕様【アドレステーブル】4Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g)305 タイプ【ハードウェアバージョン】1 ポート数8 消費電力(W)【システム稼働時】最大0.48 / 1.6 BTU 電源DC9~48V、AC24V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器IP30 メタルケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115 対応PROFINET CC-A対応、PTCPフィルターとQoS優先制御をサポート 準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、PROFINETプロトコル 処理能力【スイッチングファブリック】16Gbps、【スループット(パケット毎秒)】11.9Mpps/64バイト 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40~75 保護【EFT保護】6KV フローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム ジャンボフレーム9KB RoHS指令(10物質対応)対応 試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法ストアアンドフォワード 放熱量(W)【イーサネット全ポート稼働時】最大2.88 / 9.8 BTU ESD保護6KV
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : TP-FA●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 4●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ノムラ化成安心ガード
ソフトな感触・取付け簡単。
用途コーナー部分はもちろん平面部分にも緩衝クッションとして用途はいろいろ。 仕様(TP):仮止め用テープ付・コンクリート用ビス付属 材質軟質塩化ビニール
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

100% Cisco GLC-T互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのCiscoスイッチで動作。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張 仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:スチール●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T●最大データ転送速度:1000 Mbps●最大伝達距離:100m●光ファイバの種類:銅●DDM:なし●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:30~75% RH●消費電力:1.3W以下●色:シルバー●製品長さ:70mm●製品幅:13mm●製品高さ:14mm●製品質量:22g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:1ギガビットネットワーク機器およびメディアコンバータ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
ポート数8 接続方式10/100/1000BASE-T
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷


構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1 取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26 動作温度(℃)-0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート100Mbps
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷


タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイタップ TS-M-DNCH
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)GB070
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!。芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地。ビックリするほど軽い!。キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!。カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!。アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!
用途土間、駐車場用 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ 本体幅(mm)16 キャップ幅(mm)20
1本ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タイムストリップ温度積算表示ラベル
RoHS
ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。
用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理 寸法(幅W×高さH)(mm)40×19 表示1点表示温度積算 精度(℃)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー 種別一般キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)122 偏心E(mm)32 プレート寸法X×Y(mm)70×58 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)25.2 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスター
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型 カバーポリカーボネート(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)【ギア】- 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)