用途トグルクランプ用部品
仕様スイベル部の首振角度は7°です。
材質構造用圧延鋼
傾斜角度(°)7
材質ABS
色FW1(ホワイト)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽荷重・一般用キャスター
TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)32
始動力(daN)10.8
旋回始動力(daN)25.2
取付穴径P(Φmm)9
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
走行跡が目立たない、グレー車輪
反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
性能保証温度-20℃~+60℃対応
10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート
DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能
豊富なラインアップ
小型AC電源アダプタを標準添付
DCプラグ抜け防止クランプを標準添付
19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能
丈夫な金属筐体で小型形状
リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ
適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)
伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)
コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
材質筐体:金属
入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)
消費電力(W)3.5以下
温度(℃)性能保証:-20~+60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業
設定温度(℃)250~450
消費電力(W)110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター
トラスコ品番407-2596
セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76
質量(kg)2.9
電源(V)AC100
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
真空発生方式ダイヤフラム方式
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
コード277060
アズワン品番65-0569-52
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー
種別一般キャスター
形状自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)32
始動力(daN)10.8
旋回始動力(daN)25.2
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター
10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載
各種処理能力が大幅に向上
新機能「フレキシブルLAN/WANポート」で多様なネットワークに適したLAN構築へ柔軟に変更
「LANマップ」によるLANの見える化
クラウドサービスの利用や拡張機能でさらに便利に
用途10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター
ポート数8ポート(10M/100M/1G)、2ポート(SFP+スロットと排他)(100M/1G/2.5G/5G/10G)
スロット数(個)SFP+スロット数:2ポート(LANポートと排他)
付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書含む)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時、SFP+スロットに取り付け済み)
性能スループット:最大9.9Gbit/s、IPsecスループット:最大2.5Gbit/s
機能ロギング機能:メモリーに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリー(microSD、 USBメモリー)への出力(暗号機能あり)、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能、その他の機能:フレキシブルLAN/WANポート、 ポートミラーリング、 EEE(Energy Efficient Ethernet)、 未使用LANポートおよびSFP+スロットのシャットダウン、 microSDスロット/USBポート停止、 DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 CIDR、 PROXY ARP、 SNTPサーバー、 NTPクライアント、 LANセカンダリアドレス設定、 フィルター型ルーティング、 LOOPBACK/NULLインターフェース、 パケット転送フィルター、 マルチホーミング、 スケジューリング機能、 生存通知機能、 ネットボランチDNSサービス対応、 UPnP対応、 Wake on LAN対応、 NAT46/DNS46機能
質量(kg)1.9(付属品含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×42×294(突起物は除く)
電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)、電源スイッチ
最大消費電力(W)25.9(皮相電力48VA)
最大消費電流(A)0.48
発熱量(KJ/h)93.24
使用周囲温度(℃)0~45
使用周囲湿度15~80%(結露しないこと)
規格電波障害規格:VCCIクラスA
表示灯30(POWER、ALARM、STATUS、LAN[LINK×10、SPEED×10]、SFP+[LINK×2、SPEED×2]、microSD、USB、DOWNLOAD)
設定方式コンソール、TELNETサーバー(多重)、TELNETクライアント、SSHサーバー(多重)、SSHクライアント、WebGUI(カスタムGUI対応)、外部メモリー(microSD、USBメモリー)経由での設定、TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、データコネクト経由のリモートセットアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様WAN:任意のLANポート/SFP+スロットを利用可能、ルーティングプロトコル:RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)、RIPng、OSPFv3、VLAN:タグVLAN(IEEE 802.1Q)、IPマルチキャスト:IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ)、セキュリティー機能:URLフィルター(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、MACアドレスフィルター、認証機能:RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAP/MS-CHAPv2、VPN機能:IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、XAUTH)+AES128/256、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード、アグレッシブモード)、PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、L2TP/IPsec、L2TPv3、L2TPv3/IPsec、IPIPトンネル、マルチポイントトンネル(サーバー/クライアント)、VPN対地数(最大設定可能数):100(最大1100まで拡張可)、アドレス変換機能(NATディスクリプター機能):NAT、IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、PPTPパススルー(複数セッション)、IPsecパススルー(1セッション)、FTP対応、traceroute対応、ping対応、SIP-NAT対応、IPマスカレード変換セッション数制限機能、ポートセービングIPマスカレード、ヘアピンNAT、NATセッション数:250000、QoS:優先制御、帯域制御(Dynamic Traffic Control)、Dynamic Class Control、VPN QoS、帯域検出機能、負荷通知機能、IPアドレス、プロトコル、ポート番号、ToSフィールド、Diffserv、カラーリング(ToS)、ToS→CoS変換、バックアップ機能:VRRP、フローティングスタティック、ネットワーク経路のバックアップ、LAN/PP/トンネルインターフェースのバックアップ、無線WANへのバックアップ、バックアップメール通知、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)、統計管理機能:ダッシュボード機能(システム情報、リソース情報、インターフェース情報、トラフィック情報、プロバイダー接続状態、VPN接続状態、YNOエージェント動作状態、NATセッション数、ファストパス フロー数、動的フィルター セッション数、URLのキーワードチェック統計、不正アクセス検知履歴、UTXセキュリティー、SYSLOG)、プログラム管理:コンフィグ多重(履歴機能)、DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、USBメモリ)からのリビジョンアップ、外部メモリ(microSD、USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動、ログ記憶容量:最大10000行、LAN管理:L2MSマネージャー、L2MSエージェント、VLAN一括設定、スナップショット機能、LANケーブル二重化、LANマップ、一覧マップ、GUIの推奨ブラウザー:Windows: Google Chrome、Mozilla FireFox、Edge ・macOS: Safari・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.15.04.04
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
取付エンコーダ:可
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様
質量(kg)5.51
シリーズETP-E Plus
寸法d(mm)100
許容トルク(N・m)17000
締付トルク(N・m)21.00×10^-3
適合軸公差h7
軸側面圧(N/mm2)90
ハブ側面圧(N/mm2)70
許容ラジアル荷重(N)9700
許容スラスト力(N)280000
1個
¥94,590
税込¥104,049
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)80
クッションあり
シリーズ10S-1R
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター
形状自在ストッパー付
荷重種別軽荷重
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)32
旋回始動力(daN)25.2
取付穴径P(Φmm)9
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)100
クッションあり
シリーズ10S-1R
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
色半透明
最高使用圧力(MPa)1.1
材質FEP
使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
。送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:B級(5.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:252g以下(平均244g)●電源:3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約3.5時間●実勢稼働時間:約5~9時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP100号)●電池・充電器付属●一般粉じん●トンネル建設工事●水の侵入を防ぐ、高い防水性「IP55相当」●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報
アズワン品番65-9283-99
1個
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
色半透明
材質FEP
使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
テントや横断幕に使われるターポリン素材を採用。水や汚れを弾きやすいため、飲み物をこぼしてしまったり、雨で濡れた荷物を置いても拭き取ることができます。耐久性も高く、安心して長く使えます。使わない時はたためてコンパクト。持ち手付きなので、席まで片手で持ち運んでサッと広げて使えます。イスの下に置きやすいミニサイズは、通路を塞がずに荷物を置くことができます。
用途カウンターテーブルの足元に/シェアオフィスに/飲食店に/ホテルのロビーに
材質ターポリン、スチール
用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。
材質SUS304
長さ(mm)4000
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3448
3℃以上に上昇すると約2時間で青色に変色し始めます。5時間で完全に変色。変色後は元に戻りません。ボタンを押して貼り付けるだけ。常温保管が可能で使用前の予冷の必要がありません。コールドチェーンの品質管理、新鮮なシーフード、高級肉、新鮮な農産物の輸送管理から機内食ケータリング、学校給食、宅配サービス、食品小売り、レストランなどでの温度確認に。ラベルごとにシリアルナンバーを表記しており個別管理に便利です。
用途サイズ:19mm×35mm。入数:1ケース(100枚入)。反応温度:3℃以上で変色。温度精度 ±1℃。時間精度 ±15% (定温環境下)。表示:1点表示。累積時間表示:2,4h。保存寿命:2年。不可逆性。ISO9001:2015に準拠。RoHS適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1ケース(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
Juniper製CTP-SFP-1GE-Tと100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps |銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
10/100/1000BASE-T×8ポート搭載。-40~75℃対応、IP30メタル筐体、DINレール/壁取付に対応過酷環境でも安心設計。PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様●EFT保護:6KV●アドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:16Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):11.9Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE
セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット
質量(g)305
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC9~48、AC24、極性反転保護機能付き冗長電源
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数8
消費電力(W)2.88/放熱量:9.83BTU
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115
保護等級IP30 メタル
構成ポート:8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション
コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)
動作温度(℃)-40~75
ジャンボフレーム9KB
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護6KV
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
5℃以上に上昇すると約2時間で青色に変色し始めます。4時間で完全に変色。変色後は元に戻りません。ボタンを押して貼り付けるだけ。常温保管が可能で使用前の予冷の必要がありません。コールドチェーンの品質管理、新鮮なシーフード、高級肉、新鮮な農産物の輸送管理から機内食ケータリング、学校給食、宅配サービス、食品小売り、レストランなどでの温度確認に。ラベルごとにシリアルナンバーを表記しており個別管理に便利です。
用途サイズ:19mm×35mm。入数:1ケース(100枚入)。反応温度:5℃以上で変色。温度精度 ±1℃。時間精度 ±15% (定温環境下)。表示:1点表示。累積時間表示:2,4h。保存寿命:2年。不可逆性。ISO9001:2015に準拠。RoHS適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1ケース(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明/青/ライトグリーン
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-9158
質量(kg)5.7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明/青/ライトグリーン/緑
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-9212
質量(kg)7.6
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
色透明/青/ライトグリーン
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-9140
質量(kg)3.3
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ