539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
用途リングスリーブの圧着に。 トラスコ品番254-0696 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)178 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。
用途リングスリーブの圧着に 圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大 全長(mm)254 トラスコ品番785-2983 質量(g)430 材質(頭)機械構造用合金鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去 使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ長さ(m)6 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)102×38×18 材質(ベース)再生アクリル樹脂 商品タイプ詰め替えテープ エコマーク認定番号16 112 007
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○ サイズレギュラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル 芯径(mm)38 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)65
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)26
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 入数1台単品 種類スタンド型
1台
779 税込857
当日出荷

ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)13 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル 芯径(mm)38 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)65
1袋(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット TP-100134R4
エコ商品
材質PP 質量(kg)13 ライトブルー 外寸(mm)1340×1000×98 動荷重(kg)500 静荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
フタの種類スイング式 グレー 材質ポリプロピレン(PP) 形状角型
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)65 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)255
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)




ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 毛丈(mm)13 サイズレギュラー 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル 主な用途万能用(多用途)
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数9 仕様塩ビ管用 トラスコ品番488-8871 材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g)440 適合管12~66mm
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1セット(50個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃ 定格出力DC12V0.8A 読取(mm)20(最適条件下) 出力時間約10秒 定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時) タキゲンコード50237
1個
1,407 税込1,548
4日以内出荷

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LEDテープライトシリーズベーシックタイプと直流電源タイプ専用補修キットです。
セット内容接続ピン×2・接続コネクター・専用接着剤 使用方法1.補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。2.それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクターを取り付けます。3.専用接着剤で接続コネクターを固定したら補修完了です。 硬化時間(時間)4以上
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

LBP-TPRCLN カラーレーザー用アイロン転写紙 サンワサプライ 動画あり
カラーレーザープリンタ、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用。白・淡色布にも使用できます。※転写紙はアイロンをかけても白いままなので、転写紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。カラーレーザープリンタ、カラーコピーの機種を選ばず、使用できます。洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。仕上げ紙を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。(防止加工のもの、表面が粗い素材については転写不可)転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。原材料、製造工程上で、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。
サイズA4 適合<転写できる布>綿100%から綿・ポリエステル混紡生地※ポリエステルの比率が50%を超えるものには対応しません。転写不良がおこるおそれがあります。表面素材が粗くないもの※縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの。防水加工など表面に特殊加工がされてないもの※対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。 厚さ(mm)0.18 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)180 アズワン品番64-0871-56 入数転写紙×3シート、仕上げ紙×1 適合プリンタ各社カラーレーザープリンタ、カラーコピー※モノクロレーザープリンタ、モノクロコピーには対応しません。
1セット(3枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

クローム 適合ガラス厚(mm)5~10 材質(嵌合部)ステンレスバネ材、(爪部)スチール 適合B120・B121、R-120GHS・R121GHS 付属品クッション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インクジェット用アイロンプリント紙 サンワサプライ 動画あり
白・淡色布用のアイロンプリント紙です。 インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。 ※アイロンで熱をかけることで、プリント紙自体が透明になるため、赤や黒など濃色カラー布では下地が透けてしまい、使えません。 ※染料インクにも顔料インクにも対応しています。 洗濯機で洗剤を使って洗濯しても、転写部分がはがれにくく、キズや欠けも入りにくくなりました。5~10回程度の洗濯では色落ちもありません。 ※インクの特性上、洗濯回数が増えると若干の色落ちがみられます。 プリント紙の粘度が高くなり、転写部分をひっぱってもパリッと割れたりしません。風合いもよくなりました。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、洗濯により強くなり、仕上がりがよりキレイです。また、仕上紙を使うことで転写部分が生地になじみ、自然な仕上がりになります。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用してないので、お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.142±0.02 仕様【転写できる布】Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの(綿100%から綿・ポリエステル混紡生地、表面素材が粗くないもの、縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの、防水加工など表面に特殊加工がされてないもの) 材質アイロン転写紙 対応機種インクジェットプリンタ 用紙厚(g/m2)124±10 対応インク染料・顔料
1セット(5枚)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPR
材質SKH51 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本 質量(kg)2.5 適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6 安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付 二次側圧力(MPa)0.35(MAX) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時) ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!
用途書庫・ラックの転倒防止に セット内容プレート2個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚 材質スチール、ベルト:ゴム(EDPM) プレート寸法(mm)90×70 取付寸法(mm)最大1000まで 表面処理クロームメッキ、焼付け塗装、VHB 耐荷重(kg)180/セット
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
毛丈(mm)13 サイズミドル 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル ローラーサイズ(mm)175 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)7 適合ハンドルTRF-7M
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


きめ細かくて柔らかい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適
用途仕上塗装用。応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル◎、塩化ビニール◎ 毛丈(mm)5 サイズミドル、スモール兼用 種類ローラー 材質(ローラー部)モデアクリル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 芯材PP 適合ハンドルTRH-S、TRH-L ローラー径(Φmm)26
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
寸法(mm)150 仕様スプリング付き 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 切断能力(mm)鉄線:1.6 刃部硬度HRC58±2 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)