24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご) 材質アルミ 使用角度(°)75 有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご) 2018年トラスコ掲載ページ7 1142
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのサイズでも軽自動車に積載可能。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご) 材質アルミ 使用角度(°)75
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ 動画あり
【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】。コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。 有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上) 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下 適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
1個
4,247 税込4,672
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
幅(mm)900 高さ(mm)1000 奥行(mm)900 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA 構造単独設置用 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b×2 長さ(mm)122 幅(mm)100 厚さ(mm)80 質量(kg)0.79 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無ケースカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)5.0V充電器(YC-02W/YC-06H/YC-N7B対応)ZC02-S
過充電保護設置・ショート保護機能が搭載されています。
用途充電器に。 外径×内径(Φmm)コネクタ:3.5×1.35 ケーブル長(m)1.25 出力電圧(V)5.0/1200mA 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種YC-02W/YC-06H/YC-N7B/YC-19P/YC-13H/YC-W7S/YC-95R/YC-K6W/HL-50TR
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷







電圧(V)100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)5000 ランプ寿命15000時間 配光角度(°)300 定格光束(Lm)8000 電球の種類LED
1箱(5個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷