27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

サミニ耐熱用ばね
エコ商品
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)アルミ両口ラチェット
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。 仕様12角サーフェイス 材質アルミ 寸法(mm)245×50×40 全長(mm)245 穴径(mm)落下防止穴:5 厚さ(cm)5.1 ギア数30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機ベル線
移設・増設の配線等に使用します片側圧着端子付で、配線固定に便利なステップルも付属標準タイプ
ホワイト コード長さ(m)10
1個
749 税込824
3日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


材質S45C 硬度ブリネル 160±5% 表面処理焼き入れ等はしておりません マタギ歯数2 マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

天板マット付です。棚板はピッチ30mmで移動できます。
材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 棚板高さ(mm)30(表裏両用) ストッパーあり(×2) 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
960 税込1,056
翌日出荷

ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
1セット
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!。超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 給油方式クーラント穴付き 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 実績は語る(124MB)
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(ダブル)
付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
50,980 税込56,078
9日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
46,980 税込51,678
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
52,980 税込58,278
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)


セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番731-7751 セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状S型アトマイザ2軸用 質量(g)750 管種軟質銅管
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷


仕様適合錠品番:EA983TS-302取付スロット規格:7×3mm 寸法(mm)15(W)×33(H)(穴内寸/6) 質量(g)8.6 適合ワイヤEA983TS-251~291 アズワン品番65-2310-65
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷


チップ形状55°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ形状55°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央化学CWAT
うな重やステーキ重など、お重弁当に最適な容器。本体・蓋セット商品です。本体のみレンジ対応可能。
材質[本体]PSP+CT、[蓋]OPS 電子レンジ対応
1ケース(15枚×16袋)ほか
24,900 税込27,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)