91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm)12 長さ(mm)330 基材
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)9.7 最大締付力(N)1.1
1個
150 税込165
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 種類SB
1個
1,088 税込1,197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類防水形圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 定格電圧(V)600 定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2) 材質(スリーブ)無酸素銅 C1020 材質(チューブ)高密度ポリエチレン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(5個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SB
RoHS
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類SB
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。 材質/仕上スチール/焼付塗装 シルバーメタリックつや消し 棚受け金具L型棚受け
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大洋製器工業TAIYOシャックルM 黒
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品 材質スチール 黒(メッキなし)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品 材質スチール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。
用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材石膏ボード 2018年トラスコ掲載ページ5 0778
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)9.7 最大締付力(N)1.1
1箱(10個)
1,388 税込1,527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(20個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0193-93
1セット(12個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷


1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リケンケーブルテクノロジーシールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V
RoHS
シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。
用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m×1巻)ほか
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0195-58
1セット(12個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷


1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性
用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き) 定格電圧(V)600 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
54,980 税込60,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1、耐油性 4、耐ノイズ性。2、耐候性 5、耐震性。3、耐水性 6、耐摩耗性
用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き) サイズ0.75SQ 定格電圧(V)600 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M6)
用途カバー取付け用 ねじサイズM6 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)65 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理焼付塗装(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)45 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)つまみ取手 (M4)
RoHS
用途扉用取手 付属品TSB-04-12(1ヶ) 材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL] 質量(g)6 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ
RoHS
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)136 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
949 税込1,044
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ
RoHS
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)79 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質ADC-12 質量(g)65 表面処理焼付塗装(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)118 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプ
RoHS
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)192 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)