カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tt-2wr」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス樹脂ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 20回転型 67WR2KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 20回転型 67WR2KLFTT Electronics/BI
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード スパイラル式 アイホン延長コード スパイラル式アイホン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向けオレンジ適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
中継コード(コード10cm) アイホン中継コード(コード10cm)アイホン
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
リアスチールスプロケット 520-46 12508-46 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-46 12508-46AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12508-46販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13508-46)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT350 86-87ヤマハ[YAMAHA] TT250 TT250Sヤマハ[YAMAHA] WR250/Z 89-90/91-99ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 80-89/95-98ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] ヤマハ[YAMAHA] YZ125 80-88/93-98トライアンフ[TRIUMPH] TT600 83-92ヤマハ[YAMAHA] WR500Z 92-93ヤマハ[YAMAHA] TT-R250 99-06取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:46チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:175mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数46Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-50 12508-50 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-50 12508-50AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12508-50販売備考:スチールスプロケット適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT350 86-87ヤマハ[YAMAHA] TT250 TT250Sヤマハ[YAMAHA] WR250/Z 89-90/91-99ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 80-89/95-98ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] ヤマハ[YAMAHA] YZ125 80-88/93-98トライアンフ[TRIUMPH] TT600 83-92ヤマハ[YAMAHA] WR500Z 92-93ヤマハ[YAMAHA] TT-R250 99-06取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:50チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:175mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数50Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-48 12508-48 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-48 12508-48AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12508-48販売備考:スチールスプロケット適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT350 86-87ヤマハ[YAMAHA] TT250 TT250Sヤマハ[YAMAHA] WR250/Z 89-90/91-99ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 80-89/95-98ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] ヤマハ[YAMAHA] YZ125 80-88/93-98トライアンフ[TRIUMPH] TT600 83-92ヤマハ[YAMAHA] WR500Z 92-93ヤマハ[YAMAHA] TT-R250 99-06取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:48チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:175mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ520
バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
DRC シリーズ オフロード クラッチリビルドキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)DRC シリーズ オフロード クラッチリビルドキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
リアスチールスプロケット 520-49 12508-49 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-49 12508-49AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
92日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12508-49販売備考:スチールスプロケット適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT350 86-87ヤマハ[YAMAHA] TT250 TT250Sヤマハ[YAMAHA] WR250/Z 89-90/91-99ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 80-89/95-98ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] ヤマハ[YAMAHA] YZ125 80-88/93-98トライアンフ[TRIUMPH] TT600 83-92ヤマハ[YAMAHA] WR500Z 92-93ヤマハ[YAMAHA] TT-R250 99-06取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:49チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:175mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ520