タイプ直交
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
帯電効果。インナーとしても使用可能です。髪の毛(短髪など)のつき抜け防止。
用途食品加工・食肉加工・水産業用。
色白
仕様TOPと耳部は、通気性の良い不織布を使用
材質/仕上ポリプロピレン
種類ツバなし
機能帯電
TTC型用の仕切り板です。
色クリア
材質ポリプロピレン(PP)
適合コンテナTTC-1-TM
保管庫 L6(エルロク)用ハンガーパイプ付棚板です。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。
材質鋼板、焼付塗装
色ホワイト
仕様ハンガーパイプ(Φ25mm)付
サービス分類組立・設置・取付
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
全長(mm)150
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.05
公差(mm)【刃厚】0/-0.05
・落下時も安心の衝撃吸収。・表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・マイクロドット加工で密着痕が付かない。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)28
タイプケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×151.6×12.0
対応機種AQUOS sense9
特性衝撃吸収、ストラップホール付
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)24.9
タイプケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×150.4×10.8
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収、ストラップホール装備
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収
表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
密着痕が付かないマイクロドット加工
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)27.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.7×155.2×11.8
対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)28.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.4×165.8×11.2
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性耐衝撃/ストラップホール付
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・しなやかな素材で衝撃を吸収・表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・マイクロドット加工で密着痕が付かない・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収
落下時も安心の衝撃吸収ケース
表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
ストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810Gの落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
質量(g)29
色クリア
対応機種iPhone 14 Pro Max
材質ハイブリッドケース
特性耐衝撃/ストラップホール付
タイプケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.3×163.4×10.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
側面はしなやかな素材で衝撃を吸収。背面に表面硬度5H ウルトラファインアクリル採用。落下時も安心の衝撃吸収。ダブルストラップホール付き。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×149.4×11.2
対応機種iPhone 15 Pro
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収
落下時も安心の衝撃吸収ケース
表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
ストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810Gの落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
質量(g)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×149.4×10.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
側面はしなやかな素材で衝撃を吸収。背面に表面硬度5H ウルトラファインアクリル採用。落下時も安心の衝撃吸収。ダブルストラップホール付き。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×163.7×10.8
対応機種iPhone 15 Plus
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)26.7
タイプケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×152.4×11.2
対応機種iPhone 16 Pro
特性衝撃吸収、ストラップホール装備
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×163.7×10.8
対応機種iPhone 16 Plus
特性耐衝撃/ストラップホール付
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
側面はしなやかな素材で衝撃を吸収。背面に表面硬度5H ウルトラファインアクリル採用。落下時も安心の衝撃吸収。ダブルストラップホール付き。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×150.4×10.7
対応機種iPhone 15
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
側面はしなやかな素材で衝撃を吸収。背面に表面硬度5H ウルトラファインアクリル採用。落下時も安心の衝撃吸収。ダブルストラップホール付き。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.5×162.7×11.2
対応機種iPhone 15 Pro Max
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
ノズル長(mm)480
ホース長さ(m)2.0
主な用途ガーデニング
タイプホイール付タイプ
ノズル一頭口
材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:エチレンプロピレンゴム
幅(mm)240
奥行(mm)270
高さ(mm)650
トラスコ品番828-0684
質量(kg)3.34
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.048。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-019/SUZUKI:51153-36A00/YAMAHA:5F6-23145-00, 2R6-23145-00, 33J-23145-00, 3UH-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 04-07。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x40.5x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:40.5。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:RD200/RD200DX/TT-R125
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ30 [30×40.5×10.5/12]
高さ(mm)10.5 to 12
タイプTCL
径(Φmm)フォーク:30
外径(mm)40.5
内径(mm)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075
アズワン品番65-7843-96
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
31日以内出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ