溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。
毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。
厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.5
毛材硬鋼線 HSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
光や熱、水に強い結束バンドです。野外でも使用できます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
硬めの木下地にもしっかりと食い込む二条ねじを採用しました
用途わずか0.9mmの薄い頭部で目立たず綺麗な仕上がり
胴部スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード