64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称ツィーン20 等級化学用 CP アズワン品番89-0067-33 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9005-64-5 別称ツィーン20
1本(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax
再現性を最大限にするための極めて均一な表面。 サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。 ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。 再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。 極めて高い耐薬品性。 PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。 PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。 コーティングなし。
用途細胞培養(培地) ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション) 核酸の分離と精製 ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験) タンパク質の分離と精製
1箱(96本×10ラック)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM Tween TM 80 ポリソルベート80
界面活性剤として広範囲の培地に添加し使用します。
内容量(g)100 アズワン品番63-6532-81
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

底部と背部にホルダーなどの薄い商品の倒れ込みを防ぐすべり防止のリブ加工をしています。 用途にあわせて、縦置き、横置きができます。 2仕切り3区画でファイルスタンド内の分類に便利。 900ミリ幅のキャビネットに4個並べて収納できます。
付属品連結用ジョイントネジ 材質ポリプロピレン 規格A4 内寸法(mm)約66/1区画 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(縦置き時)220×230×310
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

名称エチレングリコールモノフェニルエーテル 等級EP 化学式C6H5OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 化学組成C6H5OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0064-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量138.16 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号122-99-6 別称2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン) 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


肉厚で耐久性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 口内径(Φmm)85.5 オートクレーブの可否可(121℃・15分)
1本
6,990 税込7,689
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称りん酸三ナトリウム12水和物 等級一級 化学式Na3PO4 12H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成Na3PO4 12H2O アズワン品番89-0066-81 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量380.12 CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷


1組(480本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19.6kN●静定格荷重:23.4kN●コード番号:730-0063 アズワン品番65-8049-43
1個
17,698 税込19,468
7日以内出荷

HellermannTyton Cable Tie MountThe HellermannTyton Q series black cable tie mount is made of nylon66(PA66)。It has a fixing hole diameter of 3.1mm, strap width of maximum 4mm, length of 20mm and width of 20mm。The Q-mount allows a 4-way entry for Q-ties and is available in a screwable version that offers a perfect solution with the Q-tie cable ties.Features and BenefitsLocks cable tie in vertical position, the hands are free to apply cables Operating temperature ranging between -40℃ and 60℃ Adhesive with a high pull-off force Q-mount base locks the Q-tie in vertical position, your hands are free to apply the cables Offers a perfect solution with Q-tie cable tiesApplicationsAutomotive industry Electronic industry
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8543 アズワン品番65-7478-97
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits
仕様●コイル電圧:21V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:630 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9914 アズワン品番65-8065-84
1箱(20個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
。The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:820 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9916 アズワン品番65-8065-31
1箱(20個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

全細胞サンプルや、Tween、グリセロール、高密度の細胞溶解物などの粘性液体を使用する場合、吸引能力と分注能力が求められることがあります。広口径チップは開口部が約70%大きいため、取り扱いの困難な液体にも柔軟に対応できます。
材質PP製 全長(mm)49.9 クリアー 包装バルク(1000本入) 先端内径(mm)1.5 アズワン品番62-7023-29
1袋(1000本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Wago PLC I/O ModuleThe Wago I/O SYSTEM 750 series PLC I/O module has 4 analogue channels。The analogue input module receives signals with standardised values ranging between 0mA and 20mA, 4mA and 20mA。The input signal is electrically isolated and will be transmitted with a resolution of 12bits.Features and BenefitsRemote I/O modular systems for all the functions Makes it easy to connect all the I/Os Communication with PC and PLCs Colour codes according to the type of signal DIN mounting Power supply is 32V Operating temperature ranges between 0℃ and 55℃ Dimensions are 100mm x 12mm x 65mm Input channels of the module have one common ground potential Internal system supply is used for the power supply of the module Easy identification by green colour codingApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsIP20 rated EN 60079-0 IEC 60079-0 UL 121201 listed
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●入力方式:アナログ●シリーズ:SYSMAC CJ●寸法:100 x 12 x 64 mm●コード番号:508-3921 アズワン品番65-7299-72
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

アクセサリタイプ = タイマーモジュール。シリーズ = 86 Series。Finder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサ
Temperature transducer: converts signals from thermocouples and mV sources into 0/4…20 mA signals。Freely programmable, 3-way electrical isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and mV sources 4..20 mA or 20..4 mA output signal range High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) Safe electrical isolation between input, output, and supply High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw connection available
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2306 アズワン品番65-8092-45
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ハイブリッド・トリプル・ドライバー搭載 精密時計のように繊細なレイアウトで中音域・高音域をそれぞれ表現するバランスド・アーマチュアドライバ2機と10mmダイナミック・ドライバーで低音域を暖かく激しく心を揺さぶります。 バランスド・アーマチュアドライバー:一般的なスピーカーが円形をしているのに対して、5~8mm角の長方形の様な形状をしています。 この中に空気を振動させ音に返す振動板、磁石、コイルと言ったスピーカーには必須の部品が芸術的に配置されています。 2機の異なる周波数の音を再生するバランスド・アーマチュアドライバーを内蔵し、このドライバで100Hz~20000Hzの中低音から高音域までを再生します。 ダイナミックドライバー:直径10mmの低音域を再生するダイナミックドライバーを直列に並べる事でワイヤレスイヤホンにおいてはダイヤモンドより硬いグラフェン素材でしか実現できなかった全周波数を、ほぼ均等な再生能力を持たせているだけでなく、ダイナミックドライバーが再生する低音はドッシリと響かせます。 4つのマイクによるノイズリダクション 片耳2つx両耳で合計4つのマイクを内蔵しています。 この4つのマイクから集めた周辺の雑音は、優秀なチップのノイズリダクションにより、ノイズのない通話環境を作ります。 多くのANC・ENC(ノイズキャンセル)イヤフォンは2つのマイクで雑音を収音している中で、BetweenProは4つのマイクで全方位のノイズを広い掻き消します。 これは通話時にも有効で自分はもとより、通話先の相手にあなたの声をリアルに届けます。 Skype/Facetime/GoogleHangouts(meets)など、オンライン会議でも自身・通話先の相手に対しどちらにもストレスフリーな会話を楽しめます。 サポートコーデック(音声圧縮形式) SBC、AAC、aptX、3つのコーデックに対応 AppleiPhoneに最も相性の良いAACはもちろんのこと、Androidとの相性に最適なSBC/apt-Xも採用しています。 どちらのユーザーに対しても最適な環境を提供します。 STATUSAudioの考える中音域、低音域の音の作り方の理論 一般的なヘッドフォン/イヤフォンは中低音を人工的に膨張させているため肥大した音は濁り、不快になってしまいます。 より深い、低音域(20Hz-10000Hz)に焦点を当てライブ環境で音を体験する時に得られる、深い振動を再現します。 業界最高水準の駆動時間(バッテリーライフ) 12時間再生できる高性能バッテリー 充電ケース使用で、約3回分を充電(36時間)。 Bluetooth5.2によりどのようなデバイスでも接続・互換性を持っています。 Betweenproは、ほぼ全ての最新機器(スマートフォン/タブレット/ノートパソコン/デスクトップパソコン/BT送信機能を持ったテレビ/カーオーディオ)に簡単に接続できます。 3Dエルゴノミック(人間工学)デザインでバッテリーの持続時間12時間装着でも疲れない設計。 Betweenproは、片方のイヤフォンの重量が6.4gと超軽量。 エルゴノミックにデザインされた挿入口はイヤフォンの重さをとても上手に分散し、耳に装着している事を忘れそうです。 そして、S/M/L3サイズのシリコン・イヤーパッドにより、どなたの耳にも快適にフィットしてくれます。 さらに、シリコン・フィット・ウイングを装着することで、アクティブな動作にも対応し、より外れにくくします。
仕様モノラル使用:片側のみの使用可能 付属品イヤホン本体、充電ケース、充電用USBtype-Cケーブル、アクティブ・ウイングチップ(M/L)、シリコンイヤーチップ(S/M/L)[イヤホンにはSサイズが装着されています]、取扱説明書 型式ダイナミックドライバー(10mm)、バランスドアーマチュア×2 質量(g)イヤホン(片耳):6.4、充電ケース:40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン(片耳):18×25×27、充電ケース:60×37×34 連続使用時間(時間)イヤホン約12×ケース充電3回(約36) マイクロホン片側2個合計4個ノイズリダクション機能 周波数特性10Hz~30000Hz 充電時間(分)イヤホン:90、ケース:90 防水性IPX5 通話方式ステレオ(両側) BluetoothVer5.2 通信距離(m)デバイスから10 対応コーデックSBC/AAC/apt-X
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration. It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A. The housing material is zamak and it is available in a screw connection type.Features and Benefits3 positive opening contacts as standard (on guard opening) Key operated lock enables positive locking of the guard Optional version with orange LED to indicate guard open/closed Heavy duty metal DIN style Turret heads can be rotated through 360° in 90 steps 8 actuator entries and 1 tapped entry 20N minimum operating force for positive opening Productivity is increased due to the third contact dedicated to diagnostics Operating temperature ranges between -25℃ and 70℃CertificationsIP67 rated EN1088 EN60204 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA長さ = 113.5mm
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ふんわり可愛い衿もとの、上品なオーバーブラウス。 麻のような手ざわり、ツイード調の質感。 特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。 ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。 洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。 共布リボン:リボンは共生地の一体型。ループを通すだけでふんわりと。 ウエスト切り替え&ペプラム:ウエスト切り替えと裾ペプラムで、美シルエットを演出。 Swing ARM360°:腕の曲げ伸ばしがラクなオリジナルパターン。 補強仕様胸ポケット:ポケットの内側は、耐久性に優れた補強仕様です。 大容量ポケット:スマートフォンが収まる安心サイズ。
仕様ARM360°、速乾、防透、マルチポケット、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材ピュアツイード 性別女性用
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

pH調整済みで、純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。室温で3年以上保管できます。
危険物の類別非危険物
1組(10錠)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987 アズワン品番65-7299-78
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686</strong>Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309 アズワン品番65-8091-60
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = ST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブ
SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fit。This makes the job of mounting the bearing quick and easy。It has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulder。How do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592 アズワン品番65-7957-28
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

HOBUT Multi-Function MeterThe HOBUT Multi-Function meter is a multifunction, easy to use universal LCD power indicator that features 96mm x 96mm moulded cases and selectable 3-colour backlight LCD screens. It is easy to use and features user-programmable CT and VT ratios and can be used on any single or 3-phase system with any input voltage without reprogramming. This multifunction meter measures current, energy, frequency, power and voltage. Note: Both RS485 output 668-4070 (Modbus protocol) and pulsed output 668-4073 (for Wh or VArh) are plug-in optionsFeatures and Benefits1A or 5A CT AC or DC AUX Cost effective Current transformer ratio Cut-out height is 96mm Cut-out width is 96mm Depth is 82mm Input voltage ranges between 28V and 570V Number of digits are four Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃ Security code access for programming Selectable screen colour Voltage transformer ratioApplicationsBuilding management systems Gensets Low, medium and high voltage control panels Power managementCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certified
仕様特性測定 = Current, Frequency, Power, Voltageディスプレイのタイプ = LED高さ = 96mm幅 = 96mm表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14.2 mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = M850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

定格電力 = 360W。出力電圧 = 24V dc。入力電圧 = 24 → 28V dc。実装タイプ = DINレールマウント。タイプ = バッテリモジュール。幅 = 35mm。奥行き = 110mm。TRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカアクセサリ Acti 9
The Schneider Voltage adapter is an option to be considered for creating an interface between higher and lower voltage ranges.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:電圧適応モジュール●範囲:Acti 9●コード番号:211-1628 アズワン品番65-8059-31
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷