70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.07 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 タイプ極薄 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 薄手 粉付 モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09 ブルー タイプ薄手 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)24 粉有無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)90 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。 全長(cm)24(±1) 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.1 規格食品衛生法適合 機能耐突刺・耐油 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ) 動画あり
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守 仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋(粉なし) 2060
柔らかくよく伸びるしなやかさ。 手首部分から取り出しができ衛生的です。 手荒れが起きにくい成分配合。
全長(cm)23 ブルー
1箱(250枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 動画あり
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 厚さ(mm)0.26 タイプ厚手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 差込角(inch)六角1/4
1本
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ヘクスローブビット
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)75 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.05 ホワイト タイプ超薄 入数(枚)100 機能耐油 全長(cm)約24.0 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。 材質特殊工具鋼 タイプTORX 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25 種類トーション 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
全長(mm)25 タイプショート 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)50 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ショートタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)25 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
1,288 税込1,417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット) セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8) 全長(mm)180 質量(g)200 差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き) スイッチ正転/逆転 電源Li-lon3.6V-2.000mAh 最大トルク(N・m)1.8 グリップ部(mm)42 操作(手操作)~5Nm 回転数(回/分)250 関連資料(1.4MB) USBポートType-B
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

収納のビットチェックは立て置きが出来るため最小限のスペースで保管出来ますユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換出来ます便利で丈夫な ビットチェックセット、必要な工具を一目で確認出来ます
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー、トルクスビット (TX)8・9・10・15・20・25・27・30・40 質量(g)92 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×65×15
1組
6,898 税込7,588
翌日出荷

Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。クイックリリース チャック付きのユニバーサル ホルダーが含まれています。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。電動ドライバーに挿入したり、電気ドリルのチャックに使用したりできます。汎用性の高い粘性の強い TORXビットが付属しています。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ六角ヘッドドライブのビットのテークアップ用 セット内容ユニバーサルビットホルダー 052500(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491・066493・066495・066496(TX10・15・20・25・30・40・6・8・9)
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。
差込角(inch)3/8 先端形状ヘクスローブ 寸法L2(mm)17 全長L1(mm)49 外径d(Φmm)17.8
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットセットです。
先端形状ヘクスローブ 差込角(inch)1/2 セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54T×-T20・25・27・30・40・45・50・55・60) 質量(g)820
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷

フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5 タイプいじり防止タイプ 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブソケットセット
E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット
差込角(sq.)1/4・3/8・1/2 セット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー 質量(g)2568 ケース寸法(mm)413×230×57
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6930 セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm 材質特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)全長17100 マグネット先端マグネット有 グリーンマーク認定
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SLOKY(スローキー)トーゴーセット
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり防止タイプのT型トルクスねじの締付け・緩め作業用に使用できます
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 先端形状いじり止めトルクス
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に セット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本 全長(mm)装着時約84-109 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)