105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
1セット(10個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(1個)
7,998 税込8,798
33日以内出荷

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Aタイプは木下地専用です。
トラスコ品番423-5484 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)12 縦(mm)60 横(mm)50
1箱(40個)
1,698 税込1,868
当日出荷

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
縦(mm)60 横(mm)50
1箱(37個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多治見無線電機Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ
エコ商品
仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式 取付方式パネルマウント 材質(ボディ)めっき/ニッケル 材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(MHz)0 → 500 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(100個)
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PS30-570TXA-1.8 プラチナシャワーホース SANEI 動画あり
ホース長さ(m)1.8 付属品シャワーアダプター5個 材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール メッキ 取付ネジ径G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。
1個ほか
169,800 税込186,780
17日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)






オールインワンでお口の健康を守る「低刺激ノンアルコールタイプ」 。いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケア 。(1)しっかり洗浄 。(2)薬用成分(CPC・GK2・TXA) 。(3)歯のコーティング成分(セラック) 。(4)クーリング成分(香料中) 。【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感 。やさしいプレミアムシトラスミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
用途日常(毎日)の歯磨きに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)をお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。いつでも使用できますが、歯磨き後やおやすみ前の使用をおすすめします。 成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【洗浄剤】ラウリルジメチルベタイン、EDTA-2Na【着色剤】黄色4号 種別オーラルケア 区分医薬部外品・洗口液 タイプノンアルコール・低刺激 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×231×74 効能むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快 アズワン品番65-2349-26 香味やさしいプレミアムシトラスミントの香味 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(1080mL)
989 税込1,088
翌日出荷



お口をすすぐだけ手軽なケアで、ハレ・出血・歯垢・口臭などの気になる症状をまとめて予防します。歯ぐきをいたわる3種の植物エキス配合(湿潤剤)です。殺菌成分CPCがお口を殺菌し、歯垢付着・口臭を防ぎます。抗炎症成分GK2が歯肉炎によるハレ・炎症を防ぎます。出血予防成分TXAが歯ぐきからの出血を防ぎます。低刺激ノンアルコールタイプです。1回使い切りタイプです。災害備蓄などにも対応できます(製造から5年が目安です)。
用途歯肉炎の予防に。出血防止に。歯垢の付着防止に。口臭の防止に。口中の浄化に。 トラスコ品番389-1522 材質セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、湿潤剤:濃グリセリン、スギナエキス、セイヨウサンザシエキス、ハマメリスエキス 溶剤:PG、BG 香味剤:香料(メディカルハーブタイプ)、キシリット 可溶剤:POE硬化ヒマシ油 pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na 保存料:パラベン 容量(mL)12 香りメディカルクリア
1箱(50個)
1,898 税込2,088
翌日出荷





1個
11,980 税込13,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1個
3,390 税込3,729
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)









関連キーワード