「u-600l」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120S-8/U-600/U-600L用のセンターネジ・ナットです。
仕様●対応品番:120S-8/U-600/U-600L●対応品番/部品番号:120S-8/1、U-600/1、U-600L/1 アズワン品番68-0768-84
1個
379 税込417
7日以内出荷

U-600L アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス 動画あり
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ 全長(mm)228 刃長(mm)75 切断能力(mm)9 トラスコ品番396-5937 材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ 質量(g)220 使用目的お手入れ 切断対象植木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

材質(ローラー部)焼結含油合金 材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)
1セット
特価
4,290 税込4,719
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。 材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP>
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XW形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,800 税込22,880
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容スライドレール1本、スライダ2個 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容スライドレール1本、スライダ2個 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ 100kg
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに トラスコ品番851-6193 質量(kg)7.6 寸法d(mm)16.5 寸法t(mm)8 有効寸法(mm)500/600
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ 200kg
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに トラスコ品番851-6194 質量(kg)8.2 寸法d(mm)16.5 寸法t(mm)22 有効寸法(mm)500/600
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス 幅(mm)8.1 奥行(mm)11
1セット(2本)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)3.61 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

シマデンディジタル指示計
エコ商品
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除) 質量(g)250 電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111 設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF 電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz) 通信機能なし RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)維持範囲:23±5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げ アズワン品番65-5663-49
1本
6,480 税込7,128
3日以内出荷

部品名称チヨウアツベンベロー パツキン 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.11、SSA-F600I 調圧弁部品_No.14、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.27、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.29、BSA-650シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.38、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.29、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.9、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.29、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.29、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.29、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.15、CBM-520BA 調圧弁部品_No.44、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.14、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.32など
1個
339 税込373
7日以内出荷

シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動形
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8120種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8120種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-6~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-6~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-600Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-600AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格M24ミガキマル 部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.4MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.97MB) 図解NoSSA-α500 ファン駆動、ファンケース部品_No.34、SSA-L1000 カジ取装置部品_No.16、SSA-F610 ファン部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.27、BSM-830L 2002ネン センタブーム(高低シリンダ)部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.8、SSA-F600I ファン部品_No.14、BSM-1300L センタブーム部品_No.23、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.21、SSA-G600 ファン部品_No.14、BSM-1240SLT-C2 本体部品_No.40、BSM-1050SLT-20LA3U マスト部品_No.8、BSD-5000L コントロールユニット部品_No.27、BSM-1100L センタブーム部品_No.23、BSM-840SLT-C2 本体部品_No.40、BSM-1500L センタブーム 高低シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(高低シリンダ)部品_No.21など
1個
255 税込281
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6004
規格#6004 部品名称ベアリング 6004 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.34MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoCBM-520SLT-1 ギヤケース部品_No.22、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.25、BSM-840SLT-C2 ギヤケース部品_No.19、SSA-L600 メインミッション(ケース・ギヤシャフト)部品_No.26、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.18、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機2 増速機部品_No.18、BSM-1040SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.19、BSM-840SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.19、BSM-1550L-22DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.18、BSM-1030L 1998ネン ギヤケース部品_No.19、BSM-1030L 2002ネン ギヤケース部品_No.19、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.21、BSM-1220L-2 ギヤケース部品_No.21、CBM-520SLT-B ギヤケース部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.19など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エンブレム
部品名称エンブレム 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.44MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1MB) 図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.37、MSA615R4C-RV(13) カバークミタテ部品_No.5、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(左)部品_No.37、BSA-650シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.2、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.37、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.42、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.35、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(左)部品_No.37、SSA-Z500DX-2 フロントパネル ~2021年9月部品_No.2、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.5、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.43、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.37、SSA-G535 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.2、SSA-α603MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.2など
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アツリヨクセンサ
規格デンソ 部品名称アツリヨクセンサ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoBSM-1350L-18DU 電装品部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.20、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.46、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.38、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.20、KBM-55DX 分水器部品_No.10、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.44、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.56、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.46、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.35、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.44、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.44、BSA-600LDMQ(JP) 分水器部品_No.7、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.56など
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 10.2X40XT1.2
規格10.2X40XT1.2 部品名称ヒラザガネ 10.2X40XT1.2 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBSA-950シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.37、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.27、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.15、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.27、MS1503 -A 調圧装置部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 調圧弁部品_No.12、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.28、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.27、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.16、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.37、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.31、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.12、SD90-6 調圧装置部品_No.27など
1個
489 税込538
7日以内出荷

オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
1個
799 税込879
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)