カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「u2c-ac」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    ケーブル太さ(mm)約3.2転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック

    エレコム
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USB Type-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    ケーブル太さ(mm)約4.2転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Microchip マイコン SAM3U, 100-Pin TFBGA ATSAM3U2CA-CU MICROCHIP

    Microchip マイコン SAM3U, 100-Pin TFBGA ATSAM3U2CA-CU

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    ファミリー名 = SAM3U。パッケージタイプ = TFBGA。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 96MHz。RAMサイズ = 36 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 4。標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V。幅 = 9.05mm。SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20 アイネックス

    2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20

    アイネックス
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
    色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
  • 3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス

    3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30

    アイネックス
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
    ケーブル長(m)3伝送速度(Mbps)480(理論値)色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
  • CR-U230AC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-U230AC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9501アズワン品番65-8066-96
  • 0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05 アイネックス

    0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05

    アイネックス
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
    色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
  • CR-U024AC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-U024AC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3144アズワン品番65-8054-27
  • CR-U230AC2L Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-U230AC2L Pluggable interface relay 2c

    ABB
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9502アズワン品番65-8067-48
  • CR-U024AC2L Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-U024AC2L Pluggable interface relay 2c

    ABB
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9499アズワン品番65-8066-79
  • 1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10 アイネックス

    1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10

    アイネックス
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
  • CR-U110AC2L Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-U110AC2L Pluggable interface relay 2c

    ABB
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3149アズワン品番65-8055-10
  • VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMC

    VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数2
  • CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe  [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー

    CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]

    センチュリー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
    セット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)色ブラック質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポート湿度(%)20~80
  • ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート) ATEN

    ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)

    ATEN
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    3日以内出荷
    IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。
    仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)
  • P1800 ポータブル電源 イチネンアクセス

    P1800 ポータブル電源

    イチネンアクセス
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    59分で本体を100%充電。大容量1024.6Wh & 高出力1800W(サージ3600W)本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載(U20&U4)。充放電回数3000回以上。発熱が少なく、安全性・耐久性が高い。14台同時給電可能.AC×4、USB Type-C×2 など豊富なポート構成。本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載しており、取り外して単体モバイルバッテリーとしても使える。EPS機能(緊急電源切替)を搭載。スマホアプリによる管理対応。
    用途アウトドア・キャンプ→ 電気毛布・ケトル・LED照明などを同時に使える。防災・停電対策→ EPS機能により、非常時の電源確保に。工事現場・DIY作業→ 高出力工具(電動ドリル・丸ノコなど)も安定駆動。移動販売・イベント出店→ 調理機器・照明・レジ端末の電源確保に。リモートワーク・車中泊→ ノートPC・冷蔵庫・ポータブルエアコンなどを長時間使用可能。付属品AC電源ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル、U20バッテリー、U4バッテリー(×2)、U4バッテリー充電ケース、取扱説明書、製品保証書寸法(mm)452×223×279質量(kg)約16.1温度範囲(℃)充電:5~45動作温度範囲(℃)ー10~45バッテリー容量(Wh)921.6入力ポートACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケット出力ポートACコンセント ×4、シガーソケット ×1、Type-C(急速)×2、Type-C ×2、USB-A ×4
  • キャビンフィルター EXCEL(エクセル)

    キャビンフィルター

    EXCEL(エクセル)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 低圧遮断器  NV50-FHU 三菱電機

    低圧遮断器 NV50-FHU

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能フレーム50A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
  • 低圧遮断器  NV100-FHU 三菱電機

    低圧遮断器 NV100-FHU

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.57取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)]フレーム100A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
  • 低圧遮断機 FAUシリーズ 三菱電機

    低圧遮断機 FAUシリーズ

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能フレーム30A接続方法表面形/簡易裏面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
  • VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMC

    VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • 小型ベーン風速風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ベーン風速風量計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 データホールド、Max/Min値表示 オプションでPCでデータ管理が可能 K/J熱電対センサに対応
    仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01アズワン品番67-4752-12
  • AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット Sudokoo(スドクウ)

    AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット

    Sudokoo(スドクウ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    クリアパネルを採用し、ハードディスク本体をディスプレイするように組み上げる新感覚のHDDカスタム組立キットです。 専用基板にLEDテープを接続し美しく発光、周囲を幻想的に照らし出します。 USB3.2 Gen2接続に対応し、最大10Gbpsの高速転送を実現。 3.5インチHDDの性能を存分に引き出すだけでなく、デスク周りのゲーミング環境やインテリアとしても圧倒的な存在感を放ちます。 電源を入れるとLEDが鮮やかに発光し、クリアパネルを通して美しくライトアップします。 大容量の3.5インチHDDはもちろん、コンパクトな2.5インチHDDやSSDの組み込みにも対応しており、お好みのドライブをセット可能です。 暗い部屋やゲーミング環境のデスク周りで、近未来的な雰囲気を演出。 ただの外付けストレージではなく、インテリアとしても楽しめるこだわりのデザインです。 便利なUSB-Aコネクタ搭載で、お好みのUSB接続LEDテープも接続可能。 アイデア次第でケース内のデコレーションの幅がさらに広がります。 5V2Aまでの給電が可能でミニデジタル時計やLEDライトなどの接続も可能です。 (。他社製LEDを使用する場合は、ケーブル配線や発熱等を考慮してご使用ください) クリアパネルと専用の支柱、基板などのパーツを自身で組み立てるキット仕様。 作る楽しさと、完成後の充実感を味わえるユニークなケースです。 ご利用のデスク環境やスペースに合わせて、自在にレイアウトを変えられる「3WAYマウント設計」を採用。 魅せるデザイン性と実用性を両立しました。 縦置き、平置き、重ね置きを実現するために、細部まで配慮した専用パーツを標準で同梱しています。 ケーブルの取り回しや設置時の安定性を飛躍的に向上させ、デスク周りをすっきりとスマートに魅せることができます。 ケース内の発熱を抑えるため、前面・背面パネルにスリットを入れることで、内部に溜まった熱気をスムーズに外部へと逃がします。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。
    付属品本体パネル計6枚、アルミ支柱4個、メイン基板、透明ネジ8本、六角スペーサー3.5インチ用4本 、インチネジ4本、六角スペーサー2.5インチ用2本 、ミリネジ2本、LEDテープ、U字USB Type-C変換コネクタ、専用ボトムパッド(連結・固定用)4個、USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ質量(g)約470(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)対応【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATA lll (6Gbps) / SATA ll (3Gbps) / SATA l (1.5Gbps)インターフェースUSB3.2 Gen2 Type-C(最大10Gbps)※理論値保証期間ご購入後12ヵ月間環境対応USB3.2 Gen2または、USB2.0接続端子搭載パソコン寸法(縦×横×高さ)(mm)約 228×151×高40(突起部含まず)接続ポートパソコン:USB A(USBケーブル使用)
  • VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMC

    VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2
  • HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー

    HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]

    センチュリー
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    NVMe ⇔ SATA コピー機能搭載、PCレスで異なる規格のドライブ同士のデータコピーが可能。コピー先を選び、スタートボタンを押すだけのカンタン操作。USB3.2 Gen2 Type-C(理論値最大10Gbps)搭載の高速転送。M.2 NVMe SSD & SATA HDD/SSD同時認識可能。SSD本体コネクタの消耗を防ぎ、アルミ筐体+熱伝導シートでしっかり放熱できるM.2 NVMe SSD専用ケースが付属
    仕様PC接続用インターフェイス:USB3.2 Gen2 (端子形状 Type-C)、HDD/SSD接続用インターフェイス:M.2 NVMe SSD ×1、SATA HDD/SSD ×1セット内容CROSN2U32CP本体、専用USBケーブル[Type-C→Type-A](ケーブル長:約1m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、M.2 SSD専用ケース(※専用ケース単体ではPCに接続できません)、M.2 SSD専用ケース用シリコンバンパー(※出荷時、専用ケースに装着済み)、M.2 SSD専用ケース用固定ネジ(×1)、M.2 SSD専用ケース用受けネジ(×1)、プラスドライバー、取扱説明書/保証書質量(g)約380(付属品含まず)寸法幅 134.7mm × 高さ 70.9mm × 奥行 94.5mm(突起部含まず)電源DC出力 12V / 3.0Aケーブル長(m)USB:約1(コネクタ部除く)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1、MacOS 13.0.1/12.6.1/11.7.1/10.15.7/10.14.6/10.13.6対応機種USB3.2 Gen2~ USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac対応(M.2 SSD)(M.2 SSD専用ケース)M-Key / B&M-Key 形状のM.2 NVMe規格SSD (Type2280 / Type2260 / Type2242)、(HDD/SSD)HDD/SSD(本体):2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)]、MLC / TCL / QLCタイプの2.5インチSATA SSD[SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)]使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒
  • HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2  [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー

    HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台]

    センチュリー
    ¥46,980税込¥51,678
    1式
    7日以内出荷
    最大4台の3.5インチHDDを、USBケーブルでPCと接続ができるHDDケース。HDDの電源を個別にオン・オフすることができる独立電源スイッチ搭載。冷却性に優れた新デザイン&アルミボディを採用。高速なUSB3.2 Gen.2インターフェイスを採用。HDDを入れて閉めるだけのフロントドア機構。PCの起動・終了に合わせて電源を制御する電源連動機能搭載。盗難防止用ケンジントンロックに対応
    セット内容CRCH35U32CIS本体、専用USBアダプター(Type-C/オス⇔︎Type-Aメス、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、ロックキー×2、専用ACケーブル(ケーブル長:約1.2m)、専用USBType-A→Type-Cケーブル(ケーブル長:1m)、取扱説明書 / 保証書質量(g)約2,830(HDD含まず)対応OSWindows 11 /Windows 10 / Windows 8.1、Mac 13.0 / 12.5 / 11.6.8 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6対応機種USB3.2 Gen.2~USB2.0 インターフェイスポートを搭載したWindows PC、 USB4~2.0 インターフェイスポートを搭載したMac本体寸法幅148mm × 高さ150mm × 奥行234mm(底面ゴム足含む)HDD3.5インチSATA HDD【SATA Revision1.0~3.0(1.5~6Gbps)】使用温湿度範囲温度5℃~35℃/湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)銀(アルミ成型色)ファン(冷却)9cm角 1,700rpm±15%電源仕様【入力】100V~240V、【出力】12V 7.5A 90Wインターフェイス【デバイス側】SATA Revision 1.0~3.0(1.5~6Gbps)、【ホスト側】USB3.2 Gen.2
  • SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー

    SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台]

    センチュリー
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    7日以内出荷
    PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピーできる高速クローンマシン。小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ。高速なUSB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)接続で外付けケースとしても使用可能。最大20Gbps(理論値)の高速転送。内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP!
    セット内容CRCBNV2U20GCP 本体、ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)、専用ACアダプター、プラスドライバー、取扱説明書/保証書、専用USBケーブル Type-A→Type-C、専用USBケーブル Type-C→Type-C、M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)、M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)寸法(mm)幅120×高さ50×奥行75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)質量(g)(約)約280(付属品含まず)電源DC 12V / 2.0A対応OSWindows 11 / 10、MacOS 13.5 / 12.6.8 / 11.7.9 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6対応(M.2 SSD)M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type-2280/2260/2242/2230)使用温湿度範囲温度10~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)ガンメタリックファン(冷却)5cm角 3,000rpm ±10%ケーブル長(cm)専用USB:(約)50インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB20Gbps Type-C ×1ポート
  • SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base 4Bay(Mac/Windows11対応) シルバー CFUMX4U40G [M.2対応 /NVMe /4台] センチュリー

    SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base 4Bay(Mac/Windows11対応) シルバー CFUMX4U40G [M.2対応 /NVMe /4台]

    センチュリー
    ¥35,980税込¥39,578
    1式
    7日以内出荷
    最大4枚のM.2 NVMe SSDをUSBでPCと外付け接続できるケース。M.2 NVMe SSD×4枚をすっきり、ひとつに。USB 40Gbps(Thunderbolt 3/4同等)対応、Macでも、Windowsでも高速データ転送可能。大型ヒートシンク+冷却ファン2基搭載の優れた冷却性能
    セット内容CFUMX4U40G 本体、専用ACアダプター、専用ACケーブル、専用USBケーブル、[ケーブル長(約)]1m、[コネクタ形状]Type-C⇔Type-C、カバー固定ネジ ×2(本体取付済み)、熱伝導パッド ×4(カバー裏面取付済み)、SSDロックピン ×4(本体取付済み)、カバー取り外し用ヘラ ×1、ゴムピン(本体取付済み ×1、予備 ×1)、六角ドライバー ×1、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅 60×奥行 170×高さ 137 (突起部含まず)質量(g)(約)925(付属品含まず)コネクタ形状(USB)Type-C対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB 4~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したWindowsPC、Thunderbolt4/3/USB4ポートを搭載したmacOS 10.13以降が動作するMac対応(M.2 SSD)M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230)使用温湿度範囲温度5~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)シルバーファン(冷却)[サイズ]40mm/厚さ 10mm、[回転数]最大4,000rpm±15%、内部基板上の温度で可変/35℃未満:停止、35℃以上:低速(40%)、45℃以上:中速(60%)、50℃以上:高速(80%)、55℃以上:最大(100%)インターフェイス[SSD接続側]M.2 NVMe ×4、[PC接続側]USB40Gbps Type-Cポートアダプタタイプ(AC)DC 12V/4.0A
  • Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3ポート弁) CKD

    Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3ポート弁)

    CKD
    ¥6,263税込¥6,889
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • キヤブレータクミタテ BIGM(丸山製作所)

    キヤブレータクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    規格WYJ-54A, 2~21フクム図解NoMKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.1、BCV32 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.1、MB132RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-345(ステンレスバイド) キャブレタ部品_No.1、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.1、MKF-345 キャブレタ部品_No.1、BC32DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.1、LBC323UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、MB320U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、AC32SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 キヤブレータクミタテ_No.1、AC32S エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 キヤブレータクミタテ_No.1
  • ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)

    ニードルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格KBK10X14X12.5X1図解NoMB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ニードルベアリング_No.29、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MB327UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31など