カテゴリ

  • 農業機械(212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • 制御機器(166)
  • 自動車純正部品(109)
  • メカニカル部品(75)
  • 切削工具(73)
  • 測定用品(56)
  • フォークリフト・産機・建機用品(53)
  • 学童・教育用品(44)
  • 建築金物(37)
  • 物流用品(35)
  • 空調・電設資材(34)
  • オフィス家具(30)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 溶接用品(21)
  • 機構部品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • バイク純正部品(17)
  • トラック純正部品(16)
  • 厨房用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 医療(6)
  • 自転車部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 日用品(5)
  • 照明(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • テープ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 介護用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「u35」の検索結果

1,503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(135件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
デコレ・パンチ カール事務器デコレ・パンチカール事務器(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
デスクの引き出しに収納できるコンパクトで美しさと使いやすさを追求した穴あけパンチ。
穴数2繰り返し・詰め替え対応
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(14件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
サイドスタンド ニシモトサイドスタンドニシモト(331件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から11日以内出荷
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
コテライザー 90オートⅡ 中島銅工コテライザー 90オートⅡ中島銅工(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。 ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)約265(本体、コテ先)質量(g)約100(本体)ガス充填量(mL)約28熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
握り玉錠 美和ロック握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
入数1
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ335シリーズ エコリカリサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ335シリーズエコリカ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種LBP841C/LBP841CS/LBP842C/LBP843Ci/LBP9520C/LBP9660Ci種別クイック式リサイクルトナー適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)1
マウント型DINレール 摂津金属工業マウント型DINレール摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
999税込1,099特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
クラッチディスク(トヨタ) EXEDYクラッチディスク(トヨタ)EXEDY(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
エリエール プロワイプ ストロングタオルE70 ホワイトポリ包装 340×350 大王製紙エリエール プロワイプ ストロングタオルE70 ホワイトポリ包装 340×350大王製紙(1件のレビュー)
729税込802
1パック(50枚)
当日出荷
十分な強度があるため毛羽立ちにくく、丈夫で長持ち。遺物混入防止対策に。 吸収性が高く、水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。 正方形に近い340×350mmサイズです。 衛生的で開封しやすいミシン目入りポリ包装。 パルプ、PP配合品。不織布タイプ。 アルコール使用OK。 食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取りホワイト区分新品シリーズエリエールシートサイズ(mm)340×350
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタンコンバム(旧:妙徳)
899税込989特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1枚ほか
当日出荷から40日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善)人工芝 芝丈35mm ロール 芝生YAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1ロール
5日以内出荷
簡単設置の人工芝芝丈:35mmズレ防止の固定用U字ピン付き緑色のU字ピンで固定しても目立ちにくい芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて自由自在に調節できます
用途芝生 DIY ピン ペット 人工芝生 高密度 ドッグラン 屋上 庭 ベランダ バルコニー ガーデン材質【U字ピン】スチール材質(表面/裏面)【表面】ポリエチレン/ポリプロピレン、【裏面】SBRラテックス材質(基布)ポリプロピレン丈(mm)【芝】35
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音YAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機羽根:直径35cm・5枚風量切替:3段階入タイマー:1/2/4/6時間切タイマー:1/2/4/6時間リズム風搭載おやすみモード搭載減光モード搭載自動OFFタイマー8時間リモコン付き
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-491時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ武蔵ホルト(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
トリマービット30本組 RELIEFトリマービット30本組RELIEF(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(30本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
4,638税込5,102
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状開放形
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続タイムリー(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)保証期間1年間対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済みサイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)などコネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタケーブル長(mm)約800電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
...