155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルインフラテックUHチョクジュン10
用途G1/2おねじにねじ込み、連絡管10Aに変更する継手
1袋(20個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

三菱ケミカルインフラテックUHソケット10×6D
用途床下等で連絡管10Aと連絡管6Aを接続するソケットEリングホルダー対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

三菱ケミカルインフラテックUHソケット10×10C
用途床下等で連絡管10Aと連絡管10Aを接続するソケットEリングホルダー対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

三菱ケミカルインフラテックUHソケット10×7C
用途床下等で連絡管10Aと連絡管7Aを接続するソケットEリングホルダー対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8884 アズワン品番67-2253-38
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
1巻
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
6日以内出荷

ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 使用流体空気
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)49 全長L(mm)330 材質(頭)ウレタン 主な用途大工作業/組立作業 質量(g)770 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)49 トラスコ品番369-9692
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。 ケーブルが邪魔な方にお勧めです。
寸法(mm)50×17 ブラック 質量(g)7 コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス オス形状Type-A/Micro Type-B 変換タイプオス - オス
1個
179 税込197
当日出荷

ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
オレンジ 材質ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)7 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 特性耐油/耐圧
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。内径8.5mmなのでインパクトレンチ等のパワーが必要な作業に最適です。
用途エアホース。 内径×外径(Φmm)8.5×12.5 材質ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)12.5 使用流体空気
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,349 税込1,484
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオン 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
トラスコ品番112-6814 質量(g)50
1本
899 税込989
当日出荷

ローラーチェーンのピンを迅速、簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【ULI-400シリーズ・USB通信ソリューション】 ・アドバンテックのUSB 2.0およびUSB 3.2 Gen 1ハブは、オフィス用ハブよりも頑丈。 ・絶縁とESD保護により、電気的に厳しい環境に最適。 ・「高保持力」USBコネクタは、最大1.54 kg(3.4 lb)の力で標準USBケーブルをしっかり保持。 ・ULI-414CI、ULI-417CIは、2kVの絶縁保護を提供する。 ・ULI-414HとULI-417Hは、最大5 GbpsのSuperSpeed USB 3.2 Gen 1に対応。 ・ULI-414H、ULI-417H、ULI-417HC:ESD保護(15 kV air, 8kV contact)、サージ保護(± 0.5 kV DC ports, ± 1 kV signal ports) ※ULI-417HCは、2.5kVの絶縁保護を提供する。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
1,552 税込1,707
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質檜・陶器・銅 サイズ1人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×183×145 TKG品番9-2118-1301 TKG品番(2017)6-1954-1301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (788種類の商品があります)

サンワサプライタブレットケース
薄くてかさばらないシンプルな汎用タブレットケースです。薄型のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。2アングルのスタンドとしても使用でき、お好みのシーンに合わせてご使用いただけます。ケースを折ることで、ケースを装着したまま、タブレットの背面カメラで撮影できます。持ち運びに便利なハンドベルト付です。タッチペンホルダー付きです。
用途シンプルでかさばらない、薄型の汎用タブレットケース。 材質PUレザー、合成皮革 ブラック タイプケース 特性薄型、スタンド、ハンドベルト付、タッチペンホルダー付
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンや洗面所、脱衣所など水廻りでの使用に適した据え置き手すり。
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質フェノール樹脂 A30 B17 質量(g)33 F3 D17 C10 EM10×1.5 許容荷重(N)18400
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

材質フェノール樹脂 A15 B17 質量(g)26 F3 D17 C10 EM10×1.5 許容荷重(N)18400
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)



材質フェノール樹脂 A50 B17 質量(g)43 F3 D17 C10 EM10×1.5 許容荷重(N)18400
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

材質フェノール樹脂 A15 B17 質量(g)26 F3 D17 C10 EM10×1.5 許容荷重(N)18400
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質フェノール樹脂 A30 B17 質量(g)29 F3 D17 C10 EM10×1.5 許容荷重(N)18400
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A50 B17 質量(g)39 F3 D17 C10 EM10×1.5 許容荷重(N)18400
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)