カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 科学研究・開発用品(6)
- 機構部品(3)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「uhmw 板」の検索結果

タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から50日以内出荷タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。色乳白色タイプ1000NAグレードナチュラルグレード比重0.94(D-792)伸び(%)500(D-638)引張強度(MPa)31(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)-0以上幅公差(mm)0~+30.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)圧縮弾性率(MPa)774(D-695)曲げ強度(MPa)20(D-790)
【オーダー】超高分子量PE
タキロンポリマー¥551税込¥6061枚3日以内出荷超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)色ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】超高分子量PE(UP)板_穴なし
ノーブランド¥511~税込¥562~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質超高分子量PE(UP)形状平板・平プレート色白備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12穴数0寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
ニューライト粘着テープ (NL-W)
作新工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。材質ポリエチレン色白色タイプU-PE100長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0
【オーダー】円形 超高分子量PE(UP)
ノーブランド¥4,431~税込¥4,874~1個8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質超高分子量PE(UP)形状円形色白備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□300-tシリーズ
トーメイ工業¥31,980~税込¥35,178~1個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズ300×300mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター耐熱温度(℃)100℃
U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプU-PE100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応
UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズ
タカチ電機工業¥439~税込¥483~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレール(FCプロファイル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷色グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□100-tシリーズ
トーメイ工業¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズ100×100mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター耐熱温度(℃)100℃
樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○24-t1シリーズ
トーメイ工業¥9,598税込¥10,5581個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズΦ24mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター厚さ1mm耐熱温度(℃)100℃
樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○19-t0.5シリーズ
トーメイ工業¥7,698税込¥8,4681個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズΦ19mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター厚さ0.5mm耐熱温度(℃)100℃
樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○60-tシリーズ
トーメイ工業¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズΦ60mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター耐熱温度(℃)100℃