最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
種類漏液センサ
曲げ半径(mm)R2
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
短絡保護装備
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, NML1205SC
RoHS
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 14mm●シリーズ: NML●最高温度: +85℃●ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMLシリーズ. 絶縁SIP4パッケージ 絶縁耐圧1 kVdc 非平衡負荷機能 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ. 5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズREC5
定格電力(W)5
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(A)1
入力電圧範囲(V)9 → 18 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-25
ロードレギュレーション±0.6%
絶縁電圧(kV)4 dc
出力数1
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズJCA
定格電力(W)6
出力電圧(V)3.3dc
出力電流(A)1.52
入力電圧範囲(V)4.5→9dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)5dc
出力数1
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズJCA
定格電力(W)6
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)1
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズJCA
定格電力(W)6
出力電圧(V)3.3dc
出力電流(A)1.52
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKZシリーズ. Recom RKZシリーズの2 W DC/DCコンバータは、EN60950-1及び医療規格EN60601-1に適合しています。 このため、このDC/DCコンバータは、IGBTドライバ回路のようなハイエンドの産業用途及び標準的な医療用途に適しています。 RKZ絶縁コンバータは、RK及びRH DC/DCコンバータシリーズとピン互換が保たれているため、絶縁出力を1 Wから2 Wに簡単にアップグレードすることができます。. 高絶縁2 Wコンバータ 医療用途として認定 3 kV dc及び4 kV dcの絶縁オプション UL 94V-0パッケージ素材 効率84 % IGBT用途に最適 SIP7パッケージ 3年保証●分離式:あり
長さ(mm)19.65
シリーズRKZ
定格電力(W)2
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)400
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±15%
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, NML0505SC
RoHS
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 14mm●シリーズ: NML●最高温度: +85℃●ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMLシリーズ. 絶縁SIP4パッケージ 絶縁耐圧1 kVdc 非平衡負荷機能 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズJCA
定格電力(W)4
出力電圧(V)5dc
出力電流(mA)800
効率80%
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCA 4/6シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 4/6シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 / 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズJCA
定格電力(W)4
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±170
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCA 4/6シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 4/6シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 / 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)12dc
出力数2
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1。動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ。5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃
アズワン品番65-7225-85
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズJCA
定格電力(W)6
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±250
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数2
1セット(16個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
規格0.6-11.5L
部品名称アツシユクコイルバネ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.7MB)
図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.20、MW3SF29EL(2005) 部品_No.67、MKW1010MD ポンプ部品_No.74、MW2SF25G-B 部品_No.66、MW2SFX35G 部品_No.65、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.77、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.74、UL1030P 部品_No.19、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.66、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.64、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.43、MW3SF30E(2005) 部品_No.69、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.63、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.22、MW2SFX30GZ 部品_No.68、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.65
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
部品名称ベンザ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.7MB)
図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.56、MW3SF30E(2005) 部品_No.63、UL1030P 部品_No.14、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.15、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.14、MW3SF29EL(2005) 部品_No.61、MW2SFX35G 部品_No.60、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.59、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.58、MKW1010MD ポンプ部品_No.66、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.59、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.60、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.56、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.67、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.72、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.59、MW2SF25G-B 部品_No.58、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.57、MW2SFX30GZ 部品_No.62
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格2.9-40L
部品名称アツシユクコイルバネ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.69MB)
図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.4、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.56、MKW1010MD ポンプ部品_No.53、MW2SF25G-B 部品_No.45、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.46、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.47、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.46、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.47、MW3SF30E(2005) 部品_No.48、MW3SF29EL(2005) 部品_No.46
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
規格P6
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.7MB)
図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.11、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.54、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.57、MW1SP05ES 部品_No.47、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.54、MW2SFX35G 部品_No.57、MKW1010MD ポンプ部品_No.64、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.54、UL1030P 部品_No.11、MW1SP05E 部品_No.53、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.55、MW3SF29EL(2005) 部品_No.56、MW3SF30E(2005) 部品_No.58、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.56、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.54、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.13、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.67、MW2SF25G-B 部品_No.56、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.57、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.65、MW2SFX30GZ 部品_No.59、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.55
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉
用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護
仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)
材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤
色制作可能:黒
規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3
寸法(m)単長(最小値):1.22
収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0
呼称(mm)16/4
連続使用温度(℃)’-55 ~ 125
環境対応ELV
難燃性難燃
収縮温度110℃以上
柔軟性柔軟
長さ変化率(%)’-15~1
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率75%以上
収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
1セット(1.22m×125本)
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、。1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上。2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上。3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上。上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。
用途フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。シリーズ名:type F。適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機
材質(スラッジ箱)プラスチック
減速比1/1000
色グリーン、ホワイト
材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム
寸法R(mm)20
寸法U(mm)124
関連キーワード