アウターケーブルのカット等に最適なニッパー。
質量(g)313
寸法L(mm)180
寸法A(mm)11
寸法B(mm)28
寸法C(mm)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
BSA30やBSAなどのBB用ツール、本体はアルミ削り出しレッドアルマイト仕上げ。
差込口は1/2インチでラチェットやトルクレンチが使用可能。
高さ(mm)31
質量(g)117
外径(Φmm)53
差込角(inch)1/2
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
シマノ製クランクアームのキャップを脱着するための工具。
マグネット付きでBBレンチやツールボックスに張り付けることが可能。
質量(g)33
寸法A(mm)4
寸法B(mm)1.85
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)15.4
寸法D3(mm)13
寸法R1(mm)2.3
寸法R2(mm)2.5
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ニップルの4面をホールドする口部と手に良く馴染む形状により効率の良い作業をサポート。
3.3mm(ブルー)と3.45mm(グレー)の2サイズをラインナップ。
質量(g)27
寸法L(mm)45
寸法B(mm)42
寸法C(mm)2.2
パワーリンクやミッシングリンク等のチェーンジョイントを取り外す際に便利な専用プライヤー。
質量(g)86
寸法L(mm)177
寸法A(mm)2
寸法D(mm)11
寸法B(mm)45
寸法C(mm)21
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
高い強度を誇るプロ仕様のコーンレンチ。
エルゴノミックデザイ ンを採用した手にピッタリと馴染むハンドルが、より快適な作業 を実現。
UNIORヘッドチューブリーマー用リプレースメントリーマー。
質量(g)295
寸法A(mm)39
寸法B(mm)44.1
寸法D(inch)1-1/8
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
両口タイプのスポークレンチ。
Mavic用(618411)を含む各サイズ 計4種類をラインナップ。
寸法A(mm)4
623297はスタンダード形状のニップルに対応。
ハンドル部分が回転することで素早い作業が可能。
623298は3.2mm角のスクエアタイプに対応。
長さ80mmのシャフトによりディープリム仕様のエアロホイールにも使用可能。
寸法D(mm)6.5
握りやすく使い勝手の良いY型トルクスレンチ。
先端形状Y型
寸法A(mm)122
寸法B(mm)16
寸法C(mm)106
二面幅(mm)2025/10/15
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
握りやすく、作業性を向上させるグリップ付きでボールエンドタイプのヘックスレンチ。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
ボールエンド型の六角レンチに握りやすいT型ハンドルを採用。
各種サイズを豊富にラインナップ。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
高さが無く、かかりの悪いフロントフォークのトップキャップ着脱に最適なフラットカットのソケットレンチ。
UNIORホイールメンテナンススタンドでスルーアクスルタイプのホイールを作業する際に必要な専用アダプター。
STD、PRO共通。
質量(g)46
寸法L(mm)46
寸法D(mm)9.8
ホイールメンテナンススタンド STD用リプレースメントゲージ。
仕様リプレースメント
質量(g)74
寸法A(mm)96
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
UNIORリペアスタンドシリーズ用リプレースメントベースプレート。
仕様リプレースメント
質量(g)30000
寸法A(mm)572
寸法B(mm)726
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
UNIORリペアスタンドシリーズ共用リプレースメントツールトレイ。
仕様リプレースメント
質量(g)230
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
※こちらは受注生産品です。
仕様●競技用品●ロボカップジュニアビギナーズリーグの競技用フィールド
アズワン品番67-0353-39
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
ロボカップジュニアのサッカー2on2競技において、ロボットの大きさをチェックするためのシリンダーです。丈夫なアクリル製です。※こちらは受注生産品です。
仕様●競技用品●ロボカップジュニアサッカーロボット車検用シリンダー
アズワン品番67-0353-40
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7138
全長(mm)324
質量(kg)0.62
電源(V)AC100
標準こて先F型(358-T)
こて先形状F型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)595
仕様【付属こて先】I型(363-T)
トラスコ品番469-1849
全長(mm)385
質量(g)570
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ソケットコンタクト コンタクト Junior Power Timerシリーズ メス
RoHS
仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:Junior Power Timerオス・メス:メスMCPコネクタについては、 ; 680-5980 680-5980 を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 2極, メス, グレー ケーブルマウント TE Connectivity Junior Timerシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 2タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Junior Timer色 = グレー高さ = 23.6mm幅 = 23.4mm深さ = 35.5mmハウジング材質 = PBT二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)500
トラスコ品番849-7131
全長(mm)324
質量(g)571.8
電源(V)AC100
標準こて先F型(352-T)
こて先形状F型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)575
トラスコ品番849-7135
全長(mm)368
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
標準こて先I型(357-T)
こて先形状I型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。
家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Junior Power Timerシリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = Junior Power Timerコネクタハウジングシリーズ = Junior Power Timer最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅, 鉄合金MCPコネクタについては、< 680-5980') 680-5980/を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)300
最高温度(℃)587
トラスコ品番849-7142
全長(mm)333
質量(kg)0.68
電源(V)AC100
標準こて先F型(364-T)
こて先形状F型
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。
ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。
電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)
ピーク波長(nm)940
LED使用数(個)20
使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本
電源電圧(V)DC4.8~6
消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)
直径(mm)74(球形)
質量(g)約95(電池含まず)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)60
最高温度(℃)440
トラスコ品番849-7127
全長(mm)270
質量(kg)0.22
電源(V)AC100
標準こて先K型(332-T)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)80
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7128
全長(mm)270
質量(g)229
電源(V)AC100
標準こて先K型(338-T)
こて先形状K型
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ