135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 材質高炭素クロム軸受鋼 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット グリスニップルなし 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付) 材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2) 材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット 仕様FD(食品機械用)グリース グリスニップル無し 軸穴種別偏心輪付円筒穴形 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430) 材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR) 材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット グリスニップル無し 軸穴種別偏心輪付円筒穴形 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430) 材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR) 材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = U取り付けタイプ = パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,330 税込3,663
7日以内出荷

ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。 仕様離型紙付きタイプ 粘着剤アクリル系 包装形態袋入 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ
エコ商品
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数6 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能 奥行(mm)45 取扱説明書(3.0MB) 最高計数速度5kcps
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ねじプロ
エコ商品
ハンドルを握ったまま廻すだけのラチェット機能で作業効率UP!これ2本でほとんどのネジに使用できます。
用途日曜大工・内装工事などに。 種類差替式ドライバー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
889 税込978
4日以内出荷

電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcps レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.2MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具 ブルー 胴囲(cm)フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具 種別皮上 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具 ブルー 胴囲(cm)フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付座A×B(mm)120×120 材質(本体)スチール製(焼付塗装) ストロークS(mm)50 呼称200 取付高(mm)240 DOWN高さH1(mm)248 UP高さH2(mm)198 取付ピッチ(mm)85×85 100×100 ペダル長さL(mm)138 取付座よりのスキマh(mm)29 取付穴径(Φmm)11 質量(kg)1 最大荷重(N)3432
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-MW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MW
エコ商品
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパーインサート。 従来の2倍まで送りUPが可能。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。
用途中切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MW 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-MW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MW
エコ商品
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパーインサート。 従来の2倍まで送りUPが可能。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。
用途中切削用 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MW 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用 種別2本吊 寸法C(mm)20 チェーン本数2本吊 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)
エコ商品
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6 インターフェースSATA3 SATA 6Gb/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LRノギス SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)LRノギス
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小読取値(mm)0.05 付属品ソフトケース 材質ステンレス鋼 タイプアナログ 仕上シルバー デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 最大許容誤差(μm)±50 特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファミリー名 = STM32L0。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = ARM Cortex M0+。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 32 kB。最大周波数 = 32MHz。RAMサイズ = 8 kB。SPIチャンネル数 = 4。I2Cチャンネル数 = 2。幅 = 10mm。Ultra-low-power platform 1.65 V to 3.6 V power supply -40 to 125 ℃ temperature range 0.27 μA Standby mode (2 wakeup pins) 0.4 μA Stop mode (16 wakeup lines) 0.8 μA Stop mode + RTC + 8 KB RAM retention 88 μA/MHz in Run mode 3.5 μs wakeup time (from RAM) 5 μs wakeup time (from Flash memory) Core: ArmR 32-bit CortexR-M0+ with MPU From 32 kHz up to 32 MHz max. 0.95 DMIPS/MHz Memories Up to 64 KB Flash memory with ECC 8KB RAM 2 KB of data EEPROM with ECC 20-byte backup register Sector protection against R/W operation Up to 51 fast I/Os (45 I/Os 5V tolerant) Reset and supply management Ultra-safe, low-power BOR (brownout reset) with 5 selectable thresholds Ultra-low-power POR/PDR Programmable voltage detector (PVD) Clock sources 1 to 25 MHz crystal oscillator 32 kHz oscillator for RTC with calibration High speed internal 16 MHz factory-trimmed RC (+/- 1%) Internal low-power 37 kHz RC Internal multispeed low-power 65 kHz to 4.2 MHz RC PLL for CPU clock Pre-programmed bootloader USART, SPI supported Development support Serial wire debug supported Rich Analogue peripherals 12-bit ADC 1.14 Msps up to 16 channels (down to 1.65 V) 2x ultra-low-power comparators (window mode and wake up capability, down to 1.65 V) 7-channel DMA controller, supporting ADC, SPI, I2C, USART, Timers 7x peripheral communication interfaces 2x USART (IrDA), 1x UART (low power) Up to 4x SPI 16 Mbits/s 2x I2C (SMBus/PMBus) 9x timers: 1x 16-bit with up to 4 channels, 2x 16-bit with up to 2 channels, 1x 16-bit ultra-low-power timer, 1x SysTick, 1x RTC, 1x 16-bit basic, and 2x watchdogs (independent/window) CRC calculation unit, 96-bit unique ID
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

サンワサプライケーブル
エコ商品
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、USBキーボード、USBマウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです(YS-T2L) アラミド繊維と対円繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP(YS-T3L) 手首部分が4cm長いロングタイプ。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定 取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用) 質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255 ケーブル長(m)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99 対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降 接続方式USB 2.0 または 3.0 ズーム5倍デジタル 解像度4k 保証期間2年間 視野角対角視野(FOV):120度 材質(レンズ)ガラス スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性 フォーカスオートフォーカス セキュリティKensington セキュリティスロット アズワン品番64-8162-75 デジタルズーム リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2) RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離1m~3m フレームレート最大30fps アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)5 枚数50 紙質上質紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

地デジも4K放送も、HEVC高画質で長時間録れる。地デジを美しい映像で見られる。4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。画質劣化を抑えて、地デジを高画質でたっぷり長時間録画できます。シャープ独自の画像処理回路[5upコンバーターPRO]により、地上デジタル放送も、4K放送級の美しさで楽しめます。連続ドラマ自動録画「ドラ丸」、好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画」で、手間なくどんどん録画できます。「見どころポップアップ」「18画面録画リスト」など、たくさん録画してもテキパキ再生できる便利な機能が充実しています。
記録方式HDD/BD:MPEG2-TS、DVD:MPEG2-PS RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブ ボディサイズ1/4基準 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径1/4 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB) 取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)4 紙質上質紙 製本背綴じクロス製本
1冊
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用 材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂 特性耐圧 許容圧力(MPa)0~2.0 使用温度範囲(℃)-5~60 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用 材質ポリウレタンーフッ素ポリマー 乳白 使用圧力(MPa)0.6 破裂圧力(MPa)常温:2.4 適合流体空気、油、水、有機溶剤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,991 税込5,490
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.54 消費電力(W)(DC5V)0.72 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度2048×1536(60Hz) ディスプレイD-sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
16,980 税込18,678
欠品中

サンワサプライケーブル
エコ商品
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。
用途PCやKVMに対するリモートアクセスに 接続台数1 付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)7.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25 適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138 最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
欠品中

関連キーワード