59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷


1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)



PILLAR(日本ピラー工業)ユニオンティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状ユニオンティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA 最高使用温度(℃)200
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マグネットでピタッと安定。あっと言う間にすっきりスタンド! ちょい置きトレーには、スマートフォンやタブレットを立て掛けることができる。 小物ポケットには、ペンなどが収納できる。 バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる。 手帳やペンを入れて社内を移動。フリーアドレスにも最適。
機能マグネットスタンド
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
表面処理バレル研磨/#400研磨相当 適合品番68U040K・68U050K/68UR040K・68UR050K
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインの、細身で長軸のスマートなボディ。イラストやポップ用にロングスティック ライン、塗りつぶし用などにロングスティック ブラッシュ。ロングスティック ラインは鮮やかな配色、ロングスティック ブラッシュはシックな配色。
タイプシングル 色数1 商品タイプ使い切り本体 線の太さ
1本
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)250 サイズ(mm)19 厚さ(mm)8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側) 質量(g)184
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)グラウトホース
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に 使用流体セメントミルク 材質合成ゴム、合成繊維 使用圧力(MPa)3 使用温度範囲(℃)-30~70 外面黒色スムース
1本(0.9kg)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)レデューシングユニオンティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状レデューシングユニオンティ 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4213種類の商品があります)

用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
1個
7,411 税込8,152
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーダイハツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (888種類の商品があります)


仕様●極数 : 19●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●IP保護等級 : IP67●IP68●IP69K●接合型 : バヨネット●接続方向 : ストレート●シリーズ : UT0W●動作温度 Max : +105℃●ピンコンタクト用の UTOW ケーブルプラグです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 オスコンタクト用プラグ(別売り)(品番を参照 ; 191-535 191-535 )を使用します。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷



仕様●極数 : 19●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 16●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Min : -40℃●オスコンタクトシリーズ UTO 用の IP68 プラグです. IP68 準拠の密閉構造の円筒形金属コネクタで● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能です。 サイズ 16 オスコンタクト用プラグ(別売り●機械加工コンタクト ; 273-2967 273-2967 を参照)。 バヨネットロックリング付き金属製ケースは● 500 サイクルを保証します。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様●極数 : 19●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

。UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台。コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/L●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-PE/L/L●コード番号:804-4351 アズワン品番65-7774-99
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台。コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/N●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:19A●モデル番号:UT 2,5-PE/L/N●コード番号:804-4342 アズワン品番65-7516-52
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●極数: 19●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●ソケットコンタクト用ケーブルプラグです. 密封構造の円筒形金属製コネクタ IP 68 、 TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能 サイズ 16 メスコンタクト用プラグ(別売り)(機械加工コンタクト ; 273-2945 273-2945 、成形コンタクト ; 559-612 などを参照 559-612 などを参照 ) 500 サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース プラグとベース間の正確な挿入を保証する 5 ピンガイド ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売りです RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68、TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(ヒダリ)
規格M8X22ヒダリ 図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
1個
319 税込351
欠品中

部品名称ブリーザクミタテ 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoBCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、JC263DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、LBC323UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.34、MB200-1U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MB265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、BK23AL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.28、BC264SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.58、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MK048SP-20 本体部品_No.19など
1個
1,998 税込2,198
欠品中

規格M8ヒダリ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.21MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.22MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.93MB) 図解NoKC230RSG 本体部品_No.16、KC23RXL 本体部品_No.16、MB228EG 本体部品_No.20、JC20S 本体部品_No.15、KC23RXG 本体部品_No.19、BC233SN 本体部品_No.14、GKB2200UT 本体部品_No.16、KC23M 本体部品_No.15、MB228G 本体部品_No.20、MB228EU-DX 本体部品_No.17、GKB2202L 本体部品_No.18、BCW233SH-1 本体部品_No.33、GKB2203U 本体部品_No.16、BCL20S 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、GKB2200G 本体部品_No.20、BK23AL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20MA 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、GKB2202EU 本体部品_No.16、KC23CSL 本体部品_No.15、BK236SL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.17、GKB2202G 本体部品_No.20など
1セット(5個)
489 税込538
欠品中

BIGM(丸山製作所)ハンドルAマトメ
規格16/ヒダリT1.6, ヒダリ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.72MB) 図解NoJC261DX-1(Y14) 本体部品_No.28、LBC233UT-1 本体部品_No.22、BC234SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、BC233MN 本体部品_No.22、LBC234M-DX 本体部品_No.23、JC203DX 本体部品_No.18、TC206 本体部品_No.18、BC263SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、NBC205 本体部品_No.18、BCL20S 本体部品 ハンドルAマトメ_No.18、LBC233UT 本体部品_No.22、BC203SN 本体部品_No.18、BC263RS 本体部品 ハンドルAマトメ_No.21、BC234MN 本体部品_No.22、BC303RS 本体部品 ハンドルAマトメ_No.21、LBC26UT 本体部品_No.21、JC234DX 本体部品_No.31、BC233SN 本体部品_No.19、BK206 本体部品 ハンドルAマトメ_No.18、BC264SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、JC233DX 本体部品_No.31、LBC233M-DX 本体部品_No.30
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハモノボスA
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.63MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoMB2330G ギヤケース部品_No.4、NK23B L ギヤケース部品_No.4、JC233DX 本体部品_No.22、MB3230DU ギヤケース部品_No.4、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.31、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 ハモノボスA_No.13、DB263 B ギヤケース部品_No.4、JC23SGL 本体部品_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.19、ML23SLJ ギヤケース部品_No.4、GKB2400UT 本体部品_No.14、GKB2600U 本体部品_No.12、MB267MKM 本体部品_No.14、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 ハモノボスA_No.13、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、BCS32 ギヤケース部品 ハモノボスA_No.4、OS26KL ヒロシマ ギヤケース部品_No.4、MB266CKM 本体部品_No.14、KM26 2G ギヤケース部品_No.4、JC261DXL-1 本体部品_No.21など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハンドルBマトメ
規格16/ミギT1.6アナナシ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.72MB) 図解NoNBC205 本体部品_No.19、LBC233M-DX 本体部品_No.31、LBC233UT 本体部品_No.23、BC203SN 本体部品_No.19、BC303RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、LBC26UT 本体部品_No.22、JC203DX 本体部品_No.19、JC234DX 本体部品_No.32、BC263RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.29、JC233DX 本体部品_No.32、BC234SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BCL20S 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、LBC233UT-1 本体部品_No.23、TC206 本体部品_No.19、LBC234M-DX 本体部品_No.24、BC264SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BK206 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、BC234MN 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.20、BC233MN 本体部品_No.23、BC263SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハモノボスB
規格226958ノホキヨウタイプ 部品名称ハモノボスB 関連資料展開図1(0.22MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.21MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.81MB) 図解NoMB229G 本体部品_No.19、GKB2200U 本体部品_No.13、MB228EG 本体部品_No.19、MB229L 本体部品_No.17、MB228EL 本体部品_No.17、GKB2203L 本体部品_No.17、MB227VUT 本体部品_No.16、MBC225U 本体部品_No.13、GKB2202L 本体部品_No.17、MBC225L 本体部品_No.17、GKB2202EU 本体部品_No.15、GKB2201EG 本体部品_No.19、GKB2201EU 本体部品_No.15、MB228EU-DX 本体部品_No.16、MLBS2200 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB228VU 本体部品_No.16、GKB2202G 本体部品_No.19、MB227VG 本体部品_No.19、MB227VL 本体部品_No.17、GKB2201L 本体部品_No.17、GKB2200L 本体部品_No.17、MB228VL 本体部品_No.17、MLB2200U 本体部品_No.15、MB227VU 本体部品_No.13、MB227VLT 本体部品_No.17、MB228G 本体部品_No.19、MB228L 本体部品_No.17、GKB2203G 本体部品_No.19、GKB2201G 本体部品_No.19、GKB2200GT 本体部品_No.19、GKB2200G 本体部品_No.19、MB228VG 本体部品_No.19、GKB2200LT 本体部品_No.17、GKB2201U 本体部品_No.15、MB229U 本体部品_No.16、MLB2200G 本体部品_No.19、MB228U 本体部品_No.16、GKB2203U 本体部品_No.15、MLB2200L 本体部品_No.17、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、GKB2202U 本体部品_No.15、MBC225G 本体部品_No.19、GKB2202EL 本体部品_No.17、GKB2202EG 本体部品_No.19、MB227MKM 本体部品_No.15、GKB2201EL 本体部品_No.17、MB227VGT 本体部品_No.19、GKB2200UT 本体部品_No.15
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

フロウエルユニオンティ
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 形状ユニオンティ
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スペーサ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.33MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoMB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、DB21D-1 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB200U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB26D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スペーサ_No.20、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.20、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MBL200 エンジン クランクケースなど
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤケースクミタテ
規格TKA23DX, 10~16フクム 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.85MB) 図解NoLBC233UT 本体部品_No.9、BC230MN(Y13) 本体部品_No.9、JC231DXL 本体部品_No.11、JC231DXL-1 本体部品_No.11、BC234MN 本体部品_No.9、LBC233M-DX 本体部品_No.17、JHC230U 本体部品_No.9、JC234DXL 本体部品_No.20、BC230MN 本体部品_No.9、AC23DX 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.10、LBC233UT-1 本体部品_No.9、JC233DX 本体部品_No.19、BC230ML 本体部品_No.11、BC233MN 本体部品_No.9、BC230M 本体部品_No.9、TKA23DX 本体部品_No.10、BC230RS 本体部品_No.9、JHC230U(Y13) 本体部品_No.9、AC236SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.14、JC233DXL 本体部品_No.20、JC234DX 本体部品_No.19、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 ギヤケースクミタテ_No.10、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 ギヤケースクミタテ_No.10、AC236S 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.11、AC23DXL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.11、JC231DX-1 本体部品_No.9、JC231DX 本体部品_No.9、LBC234M-DX 本体部品_No.10、AC236NS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、AC23SB 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.10、BC230MG 本体部品_No.13
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノブマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.89MB) 図解NoJCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BCS300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS260RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 ノブマトメ_No.20、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 ノブマトメ_No.20、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 ノブマトメ_No.20、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ノブマトメ_No.19、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ノブマトメ_No.19、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 ノブマトメ_No.19
1個
315 税込347
7日以内出荷

セット内容UT-19 ホリデージョイ 抗菌 スタッキングカップ 230mL (グリーン)UT-26 ホリデージョイ 抗菌 スタッキングカップ 230mL (ピンク)UT-33 ホリデージョイ 抗菌 スタッキングカップ 230mL (ブルー)UT-40 ホリデージョイ 抗菌 スタッキングカップ 230mL (パープル)UT-21 ホリデージョイ 抗菌 深型プレート 16cm (グリーン)UT-28 ホリデージョイ 抗菌 深型プレート 16cm (ピンク)UT-35 ホリデージョイ 抗菌 深型プレート 16cm (ブルー)UT-42 ホリデージョイ 抗菌 深型プレート 16cm (パープル)UT-22 ホリデージョイ 抗菌 丸型カレー皿 22cm (グリーン)UT-29 ホリデージョイ 抗菌 丸型カレー皿 22cm (ピンク)UT-36 ホリデージョイ 抗菌 丸型カレー皿 22cm (ブルー)UT-43 ホリデージョイ 抗菌 丸型カレー皿 22cm (パープル)UT-45 ホリデージョイ 抗菌 スプーン 4 (4C)UT-46 ホリデージョイ 抗菌 フォーク 4 (4C)UZ-13070-20 PVC 収納ケース
1セット
2,098 税込2,308
5日以内出荷

関連キーワード