604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。 口紐で開口部を縛れます。 また半透明なので中のものがわかります。
寸法(mm)約480×620 材質ポリエチレン、UV剤
1パック(200枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンでできており、高強度で破れにくくなっています。 UV剤を配合しているため、耐候性に優れています。 半透明で内容物が見えるため、資材の管理に適している。
用途高強度で破れにくいため、工具やクランプの保管・運搬に最適です。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) クリア 寸法(縦×横)(mm)480×620 入数400
1セット(400枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤 質量(g)約42 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
寸法(横×縦)(mm)600×900 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 透明 質量(g/枚)約65
1袋(5枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木・建築現場でのゴミ、ガラ入れ等にご利用いただけます。透明タイプのガラ袋で印字・印刷は無しでごみの分別を簡易に判断できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×900 材質ポリプロピレン 透明
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 定期注文
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。紐を縛ることの出来る最大目安は、約20kgです。
寸法(横×縦)(mm)480×600 種別再生材使用 材質ポリエチレン他 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 再生材使用率(%)80
1袋(5枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 モノタロウ 定期注文
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに 寸法(横×縦)(mm)600×900 材質ポリプロピレン 茶色 種別再生材使用 質量(g/枚)66 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1袋(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。 有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止 紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止 紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バージン材を使用した厚口のガラ袋です。 1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。 中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 寸法(横×縦)(mm)600×900 質量(g/枚)約80
1袋(10枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターピー UVブラック土のう 萩原工業 動画あり
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(8枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土のう袋 PE製 グリーンライン モノタロウ 定期注文
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋) 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン他 質量(g)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ入れやガラ入れなどの袋です。間口60cmの大型雑袋です。
用途廃材・クズなどの収集袋。収納・保管袋など。 横(mm)600 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(5枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 動画あり
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm)180 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV接着補修 アサヒペン 動画あり
瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など 主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着 材質アクリル系樹脂 硬化時間10秒
1個(5g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く) 質量(g)約85(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9 実用点灯時間約5時間 電球の種類LED
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

星柄が施されたおしゃれなデザインのレースカフェカーテンです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途リビングやダイニング、キッチンなどの窓辺に最適です。自然光を取り入れながら、外からの視線を防ぐため、プライバシーが気になる場所にもおすすめです。また、ベランダや玄関など、日差しが強い場所でもUVカット効果を発揮し、室内環境を快適に保ちます。おしゃれな星柄で、どんなインテリアにも合わせやすいデザインです。 ホワイト 枚数1枚 機能●1:ウオッシャブル●2:UVカット率85.7%●3:遮熱率29.4%●4:遮像効果●5:採光率23.7% 素材ポリエステル100%
1枚
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面 機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能 TGK品番941-87-03-29 材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE 寸法(mm)縦200×横340 アンバー 質量(g)280 フレームラチェット式、サイズ調整可 可視光線透過率(%)66 シールドシリンダーカーブ形状
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.94MB)
1式
54,980 税込60,478
4日以内出荷

使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして 寸法(mm)480×620 仕様しぼりロープ付き 材質ポリエチレン,UV剤 使用の目安約3年 質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
359 税込395
当日出荷

硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤 トラスコ品番248-5304 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

LAMP(スガツネ)UV接着用つまみ
UV接着用のつまみです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)UV接着用キャスター
UV接着用のキャスターです。
ブラック 材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 耐荷重(N)300
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)UV接着用ハンドル
UV接着用のハンドルです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.94MB)
1式
79,980 税込87,978
4日以内出荷

UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤。硬化剤を塗って付属のUVライトをあてるだけ!約5秒で硬化し始めます。硬化後は切断・穴あけ・塗装などが可能。硬化後は透明な仕上がり。硬化後は耐熱・耐久性があります。多種材に対応しています。本製品は日本製です。UVライトの電池交換が可能。
用途プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミックなどの接着、補修、成形、家庭用品の修繕、電気製品の修理、プラモデル製作、造形、DIYなどのホビー、プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプの水漏れ修理等に。 電源単四形乾電池×1本(別売) 容量(g)硬化剤:約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)硬化剤:20×12×71、UVライト:35×16×57 使用可能材質プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミック
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 付属品取付治具
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く) 質量(g)約85(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 実用点灯時間約15時間 電球の種類LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス SF-295UV
船舶用外装シーリング材および樹脂ガラス用接着剤 シーカフレックス295UVは高い紫外線抵抗力のある弾性接着剤です。硬化後は良好な弾性体とり、接着厚みが保たれるため、温度変化による部材の動きを吸収すると共に、衝撃・振動吸収性に優れています。 シーカフレックス295UVは、空気中の湿気によって硬化するペースト状の1成分形ポリウレタン接着剤です。船舶市場での内装、外装シーリング、および樹脂ガラスの接着に適しています。 シーカフレックス295UVは、国際海事機関(IMO)が定める要件を満たしています。 非常に優れた作業性 耐老化性および耐候性 樹脂ガラスに適している OEM市場での承認 舵輪マーク認証の取得 速硬化
用途窓とライト シーカフレックス295UVは、ボートや船舶の樹脂ガラスの接着やシールに使用される、船舶市場向けに特別に開発されました。耐候性に優れているため、露出したジョイント部のシールにも使用できます。 適した被着材は、アルミニウム(光輝またはアルマイト処理)、GRP(ポリエステル樹脂)、ステンレス鋼板、チーク材、2成分形塗装面、および樹脂ガラス(PC、PMMA)です。 仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) :1.3 kg/l、形状保持性:良い、施工温度範囲:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):1%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35 ブラック 温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 2 貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管) 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 5
1本(310mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×1本 寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く) 質量(g)約35(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1 実用点灯時間約6時間 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

雨の吹き込み対策に!後ろが長い特殊構造傘。親骨の一部が長い構造のジャンプ傘。バックパックはもちろん、延長部分を横にして肩掛けバッグの濡れ対策にも対応。強い風にもよくしなって耐える丈夫な傘骨。ビジネスシーンにも合うシンプルデザイン。紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。8本骨
用途長傘、雨傘、晴雨兼用傘として。特殊傘/後ろが長い/大きめ/メンズ/ワンタッチ/ジャンプ/グラスファイバー/丈夫/8本骨/UV/シンプル/おしゃれ 仕様ワンタッチ 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン 質量(g)約460 直径(Φcm)傘:約108(最長部) 親骨長さ(cm)60/73
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。
用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。 トラスコ品番248-5302 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.94MB)
1式
11,980 税込13,178
4日以内出荷

UVレーザーマーカー ND精工 動画あり
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。 繰返し精度(mm)±0.003 加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200 保証期間ご購入日より1年間 最小スポット径(Φmm)0.02 レーザー波長(nm)355 電源仕様AC 100V 50/60Hz レーザー方式:UVレーザー 最大速度(mm/sec)7000
1台
1,398,000 税込1,537,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004 測定範囲(nm)300~900 寸法(mm)12.5×12.5×45 光路幅(mm)10 材質PMMA 種別近UV用
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに 長さ(m)1 種類高領域UVカット 総厚(μm)73(剥離紙除く) 基材厚さ(μm)50 可視光線反射率(%)8 可視光線透過率(%)91 日射反射率(%)7 日射透過率(%)82 日射吸収率(%)11 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98
1巻(1m)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。パッケージ:ガラスカバー内蔵のセラミックパッケージ チップ技術: AlGaN ベースのフリップチップ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ peak:275 nm (紫外線( UV-C )) ESD :
仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:42mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UV アズワン品番65-7242-03
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷