当製品は、クリーンな環境下で除じん及び梱包されています。
国家検定を合格していますので、防じんマスクとしてもご使用頂けます。
呼吸のしやすいマスクです。
用途ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に
種別使い捨て防じん
仕様粒子捕集抵抗:99.8
トラスコ品番856-9173
形状立体
色白
サイズレギュラー
質量(g)10.1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)20
使用限度時間(h)16
排気抵抗(Pa)21
対象ウイルス・ちり・ほこり
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!
N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形折畳可
種類使い捨て式
ひもタイプお面式
形状立体型
薄型折りたたみタイプで備蓄に適しています。2面立体構造の折りたたみ式です。保管時には平面となり携帯に便利です。位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。レギュラーサイズです。ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
用途感染症対策。事業継続計画(BCP)用などの備蓄として。
入数(枚)50
トラスコ品番422-3870
種別防護マスク
材質フィルター : ポリプロピレン、鼻あて : アルミニウム、ステープル : 鉄、しめひも : ポリイソプレン
質量(g)600
2018年トラスコ掲載ページ6 0205
1セット(50枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
薄型折りたたみタイプで備蓄に適しています。2面立体構造の折りたたみ式です。保管時には平面となり携帯に便利です。位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。スモールサイズです。ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
用途感染症対策。事業継続計画(BCP)用などの備蓄として。
入数(枚)50
トラスコ品番422-3888
種別防護マスク
材質フィルター : ポリプロピレン、鼻あて : アルミニウム、ステープル : 鉄、しめひも : ポリイソプレン
質量(g)600
2018年トラスコ掲載ページ6 0205
1セット(50枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
指定防護係数10
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
種別使い捨て式
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)99.9以上
使用限度時間(h)12
ひもタイプお面式/オーバーヘッド
指定防護係数10
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
質量(g)11
種類使い捨て式
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)9
仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DS2
タイプ使い捨て
寸法(縦×横)(mm)125×135
国家検定合格番号TM421
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34
排気抵抗(Pa)(平均実測値)34
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
こんなお得な商品も!
防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM368
使用限度時間(h)14
フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ
材質ポリプロピレン
規格NIOSH P95規格品
国家検定合格番号RL2
三面立体構造で、携帯・保管に便利
排気弁つきで呼吸がラク
顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に
サイズレギュラー
仕様編みゴム
形状立体型
区分DS2
質量(g)13.2
タイプ使い捨て
国家検定合格番号TM664号
使用限度時間(h)19
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
取付お面式
国家検定合格番号第TM339号、第TM609号
死積400cm3以下(平均値/178cm3)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)
使用限度時間(h)13
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)
指定防護係数10
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号TM371
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。
手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム
エタノール濃度(w/w%)72.3
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番449-3826
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号TM562
使用限度時間(h)9
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)
トラスコ品番753-7492
タイプ取り替え式
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM353
使用限度時間(h)12
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。
しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。
マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。
小型なので、下方視界も良好です。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業用。
サイズ126
区分DS2
質量(g)280
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)120
排気ゴム弁なし
指定防護係数10
フルハーネス型墜落防止器具対応。
着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。
伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。
軽量&コンパクトで持ち運び便利。
幅広&高輝度反射材で視認性抜群。
フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に
サイズフリー(男女兼用)
材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン
質量(g)約105
着丈(cm)40~55(適合サイズ)
寸法(cm)反射材:2
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)75~120(適合サイズ)
ベルト幅(cm)4
1本(320mm)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1本(320mm)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1袋(2個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
1袋(2個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
8日以内出荷
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。
フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式サイクロン方式
集塵容量(L)0.56
コード長さ(m)5
質量(kg)1.36
付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)123
差込角(mm)6.35
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。
4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース
危険物の類別非危険物
(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
水分を計測し庭の管理をより快適に。節水に役立つ土壌水分センサー。ウォーターコントロールと接続して使用。センサーが土壌水分を感知し、接続したウォーターコントロールに情報を伝達。土壌が湿っていれば散水を停止するため節水に役立つ。センサーの電池の残量は、電池収納部のLEDの色や点滅で確認、もしくはウォーターコントロールの画面で確認可能。設置が簡単:小型の本体と5mの接続ケーブルで花壇、芝生、植木鉢など様々な場所に設置可能。高さが低く上部が平らなため、草刈りを妨げない。接続ケーブル:付属の5mケーブルをウォーターコントロールに接続。さらに延長したい場合は延長ケーブル10m(No.01868-20)を使用。最大105mまで延長可能。接続可能なウォーターコントロール:フレックス(No.01890-20)、セレクト(No.01891-20)、マスター(No.01892-20)、Bluetooth(No.01889-20)、マルチコントロールデュオ(No.01874-20)。電池:1.5V単3アルカリ電池2本使用(電池は別売り)
用途ガーデニング用品として。水分計測 散水管理 水分感知 センサー 節水 簡単設置 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 電池式 LED 点滅 小型
材質プラスチック、金属
質量(g)165
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7×7×14
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 2 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続です。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。フレックスインラインボディコネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトを備えた頑丈なポリアミド製です。ねじ式コネクタは、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合します。特長と利点圧着終端 ボディはストレートです ケーブルアウトレットの範囲: 5.5 → 6 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 19 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ