カテゴリ

  • メカニカル部品(177)
  • 農業機械(70)
  • 安全保護具(65)
  • 自動車補修部品(13)
  • 電動工具(11)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「vベルト 45」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2]JRC
27,980税込30,778
1台
15日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行・片寄りを修正するブラケットです。症状に比例して修正力が増加するメカニズムが特長です。ベルト搬送面の裏側に接するため、ローラへの搬送物付着もありません。ベルトの蛇行・片寄りが懸念される箇所への設置が効果的ですが、標準型に比べてベルトを強力に押え込むため、前後のリターンローラには負担がかかります。当製品の前後には強化型リターンアイドラの併設を推奨します。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
MAGマスターV2 HolsteryMAGマスターV2Holstery
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。V2はランヤードループ、ベルトクリップにアクセスしやすいカットアウトを追加。ツールを保護し、グリップ力を高める硬質ゴム製キャップで、最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトにフィット。本体ボディとベルトクリップには耐久性のあるガラス繊維強化ナイロンを使用しており、素早くクリップオン/オフ可能。
用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。仕様ランヤードループ・カットアウト材質ナイロン・ラバーブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)材質(磁石)ネオジムN52磁石
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用) YARD FORCE24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)YARD FORCE
22,700税込24,970
1セット
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
ウイングモア WMC1317F ISEKIウイングモア WMC1317FISEKI
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×12枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB26×1本、走行:Vベルト LA26×1本、オフセット:LA45(AG-X)×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690~1020全長×全幅W×全高(mm)1760×970(~1220)×950コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、22.0(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)92
Bluetooth対応 レコードプレイヤー House of MarleyBluetooth対応 レコードプレイヤーHouse of Marley
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
STIR IT UP LUXは、サステナブルな素材とパフォーマンスに拘って入念に設計されました。シンプルで機能的なデザインは使いやすく、音質とトレース能力の向上によって、よりレコードを何度でも楽しめるオーディオビジュアル体験を提供します。主なフィーチャー頑丈でサステナブルな竹製台座無限にリサイクル可能なガラス製プラッター両面コルクスリップマット、ゾートロープ側付き (ゾートロープは 33RPM、11 Hz または 11 FPSで最適に機能)ワイヤレスペアリングのための Bluetooth®; v5.3 機能45 および 33 RPM 速度ベルトドライブによるオートスタート・ストップ切り替え可能な内蔵プリアンプ。 3.5mm AUX 出力および RCA (フォノ/ライン) 出力交換可能なオーディオテクニカ針 (AT-95E) と調整可能なカウンターウェイト細部に至るまでサステナビリティを徹底サステナビリティに徹底的にこだわった Stir It Up Lux ターンテーブルは、竹、アルミニウム、ガラス、コルクなど、厳選した素材の力を活かして丁寧に作られ、洗練されたコンパクトなデザインが実現されています。主要な素材である竹は、世界で最も成長が速い植物の 1 つで、わずか 24 時間で高さ 1 メートルまで成長するため、究極の再生可能な資源と言えます。アルミニウムとガラスはいずれも無限にリサイクル可能な素材ですが、コルクは木を伐採せずに剥ぎ取られた樹皮から作られています。また、リバーシブルなスリップマットの片面はコルクの自然な美しさを引き立たせたデザインが施されており、裏面はポップなカラーと斬新なアニメーションを取り入れたゾートロープデザインが採用され、アナログ体験を一層向上させています。緻密な設計、シンプルなサウンド交換可能な AT-95E スタイラスは、その細い外形と広い接触面積により、音質とトラッキングの向上を実現しています。この狭いプロファイルにより、レコードの溝をより深く掘り下げて、お気に入りのアルバムの細部まで忠実に再現します。さらに、軽量なアルミニウム製ヘッドシェルとトーンアームが連携して、ターンテーブルのトラッキング能力を次のレベルに引き上げます。この軽量化されたトーンアームはレコードの輪郭にスムーズに追従し、トラッキングが向上し歪みが軽減されます。再設計されたヘッドシェルも軽量化され、スタイラスが適切にレコードに接触するために必要な針圧を軽減します。針とレコードの磨耗が少なくなり、両方の寿命が長くなります。パーフェクトマッチBluetooth®; 対応デバイスにシンプルかつ簡単に接続できるので、いつでもどこでも必要なときに音楽を再生できます。Stir It Up Lux ターンテーブルを Get Together Duo と組み合わせれば、最高のホームサウンドシステムを実現できます。お気に入りのアナログレコードが回転する中で、Get Together Duo のフルレンジウェイスピーカーから流れるクリアでスムーズなサウンドを楽しむことができます。プロフェッショナルサウンド頑丈な竹の台座によって作られた Stir It Up Lux ターンテーブルは、より高密度で重量感があり、モーターやベアリングのノイズ、外部ソースからの振動を効果的に吸収し、クリーンで正確なオーディオ体験を提供します。ガラス製のプラッターは追加された質量と慣性により、一定の回転速度を維持し、シャープでクリアな音質を実現します。この設計によって、原音に忠実なリスニング体験を心ゆくまでお楽しみいただけます。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、USB Type-C 端子、RCA 端子、標準搭載カートリッジ:Audio-Technica AT-95E、針圧:1.5~2.5g (2.0 が推奨)付属品電源ケーブル(約 1.5m)、ステレオミニプラグ⇔RCA ケーブル(約 2m)、ガラスプラッタ ー、スリップマット、バランスウェイト、EP アダプター、針圧計質量(kg)約4.53回転数33 1/3, 45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.8×10.5駆動方式ベルトドライブカートリッジMM型
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07Rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。セット内容・空調ベスト26864×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo V14 Gen 4 AMD 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo V14 Gen 4 AMD 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付きメディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコン/タブレットバッグ特徴収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。 液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種Lenovo V14 Gen 4 AMD 2025年版材質オックスフォード生地(撥水)質量(g)約315外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×290×45対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×280
パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo V15 Gen 4 2025年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo V15 Gen 4 2025年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付きメディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコン/タブレットバッグ特徴収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。 液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種Lenovo V15 Gen 4 2025年版材質オックスフォード生地(撥水)質量(g)約315外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×290×45対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×280
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)YARD FORCE
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
高圧洗浄機 HD 10/22-4 SXA ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22-4 SXAケルヒャー
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。高圧ホースの準備や片付けが数秒で完了し、地面の引き擦りもありません。耐摩耗性の高い高耐久ウルトラガードホース20mを標準装備
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃仕様常用吐出圧力(bar):80-220寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063アンスラサイトグレーモーター出力(kW)7.7電源コード(m)5ノズル45吐出水量(L/h)450-900最大圧力(bar)250給水口1給水温度(℃)60
高圧洗浄機 HD 10/22-4 S ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22-4 Sケルヒャー
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃仕様常用吐出圧力(bar):80-220寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063アンスラサイトグレーモーター出力(kW)7.7電源コード(m)5ノズル45吐出水量(L/h)450-900最大圧力(bar)250給水口1給水温度(℃)60
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト腰への負担を軽減、長時間でも安心メッシュ素材の採用で通気性抜群!アルミスライドバックル
ウエスト(cm)82~98胴ベルト(mm)1200補助ベルト(mm)W170関連資料(2.24MB)取扱説明書(3.5MB)
フルハーネス”レヴォハーネス”D環付き(腿ベルトVタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”レヴォハーネス”D環付き(腿ベルトVタイプ)ツヨロン(藤井電工)
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル胸D環付き
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ポリエステル質量(kg)最大使用可能:130黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ)ツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から23日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ポリエステル質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付)ツヨロン(藤井電工)
21,980税込24,178
1本
12日以内出荷から20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45バックル胴ベルト:ワンタッチバックル胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷から20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1100・1550幅(mm)ランヤード寸法:32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)ツヨロン(藤井電工)
38,980税込42,878
1本
20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500幅(mm)ランヤード寸法:15・32寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100質量(kg)最大使用可能:100サイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1本
13日以内出荷から20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:15ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード)ツヨロン(藤井電工)
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”小町ハーネス”(腿ベルトVタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”小町ハーネス”(腿ベルトVタイプ)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1本
予約販売
身体に合せて胸ベルトが調整できる、女性のためのフルハーネス。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番179-8633質量(kg)最大使用可能:130サイズSベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1本
20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
コアハーネス コルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルト+ノビロンツヨロン(藤井電工)
45,980税込50,578
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550・1600ランヤード(幅)(mm)18・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード)ツヨロン(藤井電工)
32,980税込36,278
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番657-5636パープルサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)11胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジツヨロン(藤井電工)
52,980税込58,278
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。パープルベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)ツヨロン(藤井電工)
45,980税込50,578
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番656-1364ダークグレーサイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1200ランヤード(長さ)(mm)1600・1500最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
パソコンバッグ ノートパソコンケース dynabook V83/LX 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース dynabook V83/LX 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付きメディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコン/タブレットバッグ特徴収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。 液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種dynabook V83/LX 2024年版材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約315対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×290×45内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約380×280
パソコンバッグ ノートパソコンケース dynabook V83/LY 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース dynabook V83/LY 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付きメディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコン/タブレットバッグ特徴収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。 液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種dynabook V83/LY 2024年版材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約315対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×290×45内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約380×280
55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ SONY55V型 業務用ブラビアBT30K 4KディスプレイSONY
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)15.9[スタンド含む16.9]消費電力(W)213[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1)ディスプレイ55V応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]年間消費電力量(kWh/年)198省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度)バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇モニターサイズ55VVESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)450
SPD鳶レベル REVO SK11SPD鳶レベル REVOSK11
3,698税込4,068
1個
当日出荷
新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo V14 Gen4 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo V14 Gen4 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付きメディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコン/タブレットバッグ特徴収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。 液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種Lenovo V14 Gen4 2024年版材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約315サイズ(inch)フィルム:14解像度1920×1080外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×290×45特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約380×280
スーパーAZ アシストスーパーAZアシスト
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
V型補助ベルト付で通気性抜群の中幅メッシュタイプ、通気性に優れた中幅メッシュタイプで、腰部をピンポイントサポートします。適度な硬さがあるメッシュ素材で、しっかり腰部を固定・保護します。2本のV型補助ベルト及び2本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。
ワークポジショニング用胴補助ベルト WP-TDシリーズ ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用胴補助ベルト WP-TDシリーズツヨロン(藤井電工)
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。こちらの柱上安全帯用ベルトは、ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって墜落制止用器具として使用することもできます。
仕様●胴ベルト(幅×長さ/タイプ/バックル):45mm×1200mm/湾曲/アルミ製●補助ベルト(幅×長さ/タイプ/環類):100mm×700mm/湾曲/D環2個・V角環1個●重さ(g):約805●ベルト色:BL2●サイズ:Lアズワン品番67-9212-66
変速ベルト 1922V454S 三木プーリ変速ベルト 1922V454S三木プーリ
22,533税込24,786
1個
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30外周長(mm)1173ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1151角度θ(°)22
マルチファンクションテスタ 共立電気計器マルチファンクションテスタ共立電気計器
119,800税込131,780
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相オートメモリ機能Bluetooth接続による専用アプリとの連携EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)質量(g)約1300(電池を含む)適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ)表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示測定周波数範囲(Hz)45~65使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt測定電圧(V)2~600RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト 治具付三ツ星ベルト
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA45 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA45三ツ星ベルト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ45ベルト長さ(mm)1143寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 LA145 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA145三ツ星ベルト
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ145ベルト長さ(mm)3683寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 LA45 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA45三ツ星ベルト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ45ベルト長さ(mm)1143寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応