こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
規格A25
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB)
図解NoMS330EC-2K フレーム部品_No.21、MS413ESL-K フレーム部品_No.28、CSH-94-1 フレーム部品_No.29、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.20、CSH-94 フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.37、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、MS410ESL-2K フレーム部品_No.28、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.6、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.23、MS330CAS-2M フレーム部品_No.33、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.23、GS28DX フレーム部品 Vベルト A25_No.31、MS330CAS-2K フレーム部品_No.33、MS330ECM フレーム部品_No.20、MS410ESL-3K フレーム部品_No.28、CSH-94-3 フレーム部品_No.29、MS413ESL-M フレーム部品_No.28、JH301F フレーム部品_No.18、MS330EC-2M フレーム部品_No.21、MS410ESL-3M フレーム部品_No.28、GS28EK フレーム部品 Vベルト A25_No.15、MS410ESL-2M フレーム部品_No.28、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS330ECK フレーム部品_No.20、CSH-94-2 フレーム部品_No.29
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)
ベルト形3(A)
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)75
関連資料(0.8MB)
ベルト形A
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
材質(ベルト)ゴム
種類ウエッジベルト
最大速度(m/sec)40
角度(°)40
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
規格A25レツド
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(0.99MB)
図解NoMS413CA-M フレーム部品_No.39、MS410ESR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、MK41EC-2 フレーム部品_No.21、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.8、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.12、GS204EB フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.33、MS410EA-2K フレーム部品_No.36、MK41EA フレーム部品_No.34、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.21、MS410EA-2M フレーム部品_No.46、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.30、MS155EA フレーム部品_No.21、MS410EA-H フレーム部品_No.32、MS154EMK フレーム部品_No.23、GS204E-H フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、SD41EA フレーム部品_No.34、MS410RCL-K エンジン部品_No.13、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MS156EA フレーム部品_No.21、MS413CA-K フレーム部品_No.39、MS410RCL-M エンジン部品_No.13、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.30、MS410EA-M フレーム部品_No.34、MS410EA-K フレーム部品_No.34、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.8、MS410EC-2M フレーム部品_No.21
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格A25レツド
部品名称Vベルト A25レツド
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB)
図解NoMS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.22、MS315MC-50HZ フレーム部品_No.22、MS415MC-50HZ フレーム部品_No.22、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.22、MS332EA フレーム部品_No.20、MS331EA-1 フレーム部品_No.20、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.22、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.22、MS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.22、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.22
1個
¥1,922
税込¥2,114
7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
規格A26
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB)
図解NoSSAーC421 本体部品_No.29、MS313ESL-M フレーム部品_No.28、MS330EA-K-A フレーム部品_No.23、MS310ESL-3M フレーム部品_No.28、MS310ESL-3K フレーム部品_No.28、MS330EA-M フレーム部品_No.23、MS153EW-3M 本体部品_No.17、MS313ESL-K フレーム部品_No.28、MS153EW-3K 本体部品_No.17、MS310ESL-2K フレーム部品_No.28、MS310ESL-2M フレーム部品_No.28、GS28EKA フレーム部品 Vベルト A26_No.19、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.25、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.28
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格LA36レツド
部品名称Vベルト LA36オレンジ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.95MB)
図解NoSSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.22、SSW-400CM 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-K400A 動力噴霧機(3)部品_No.25、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.22、エクセル500 動力噴霧機 テンション部品_No.25、MSA513R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-K500 動力噴霧機(3)部品_No.25、SSW-400CM-2 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS513EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格LA51オレンジ
部品名称Vベルト LA51オレンジ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB)
図解NoVSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.21、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-2M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-152 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、VSM110-15 カウンタシャフト部品_No.16、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA513-M ドラム組立部品_No.25、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.21、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.21、MSA513-K ドラム組立部品_No.25、MS513EFR-K ドラム組立部品_No.25、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.21、MSA413R2T-K-1 ドラム組立部品_No.21、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.21、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.21
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
規格LB41オレンジ
部品名称Vベルト LB41オレンジ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.82MB)
図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.19、MJI-310 テンション部品_No.35、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.33、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.33、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.14、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.33、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など
ベルト形A
ベルト上幅(mm)12.7
材質ゴム
種類Vベルト
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)25
1個
¥48,204
税込¥53,024
10日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)25
1個
¥27,572
税込¥30,329
29日以内出荷
モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。
モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)0~0.3
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2
変速比1:2.2/1:2
全幅(mm)196
ベルトB
変速機【従動側】P-124/P-164
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75
寸法P.D.(mm)75
プーリ外径(mm)124
軸穴径(Φmm)25
1個
¥47,538
税込¥52,292
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8
変速比1:2.4/1:2
全幅(mm)211
ベルトC
変速機【従動側】P-164/P-218
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)96
プーリ外径(mm)164
軸穴径(Φmm)25
1個
¥71,783
税込¥78,961
20日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト
サイズ(mm)25
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト
サイズ(mm)25
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
YARD FORCE 工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm)
ヤードフォース高枝電動シリーズをお使いのお客様から、
長年にわたり要望をいただいた収納バッグが遂に登場です!
幅142cmの長さで「高枝チェーンソー」「2WAYバリカン」から
最新の「3m高枝のこぎり」まで収納でき、
作業時の持ち運びや、オフシーズンの保管にとても便利。
丈夫なナイロン製で強度も安心です。
外側にはポケットがついてバッテリー、ベルト、ゴーグルなどの付属品を入れる事ができます。
【収納可能な商品名】
高枝チェーンソー:V、Vmax、コードレス高枝チェーンソー
バリカンシリーズ:2WAYバリカン、バリカンⅡ、充電式バリカン
高枝のこぎり:3m高枝のこ、18V高枝のこ、充電式高枝のこ
24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機など
【収納可能な機種品番】
ES N25A-JP/Y3ES-N20-PT00/LS C17-JP/LS C21P-JP/ LC C16-JP/LE C20-JP/Y3LS-C20-PTD0/Y3LS-C08-0000/EH N32-JP/Y3LH-C30-P000/YFJH1081 など
仕様ファスナー開閉、ポケット×1
質量(kg)0.45
材質(本体)ナイロン
寸法(cm)(約)幅142×高さ25×マチ25、持ち手60
1個
¥2,700
税込¥2,970
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ