153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A30レツド
規格A30レツド 部品名称Vベルト A30レツド 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.03MB) 図解NoVSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.9、SSA-R1000C クーラー部品_No.30
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形3(A)
1本
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A30
規格A-30 部品名称Vベルト A30 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 図解NoVSM-1020 薬剤タンク部品_No.59、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.54
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

三ツ星ベルトEパワーVベルト
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格RPF3510 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 図解NoMSA753DR6S-3K ドラムクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-2Y -A ドラム組立部品_No.23、MSA655DR4S-K(11.5) ドラムクミタテ部品_No.29、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.30、MSA755DR6S-K(13) ドラムクミタテ部品_No.29、MS753DR6S-3K ドラム組立部品_No.30、MS753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.30、MS755DR6SF-K(13) ドラムクミタテ部品_No.29、MSA755DR6S-Y(13) ドラムクミタテ部品_No.29
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
備考№9200301~ 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.93MB) 図解NoMI-A30P エンジン取付,マフラ,フューエルタンク部品_No.12、CM220RC ドウリョクデンタツクミタテ部品_No.8A、MGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.8a
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A23
規格A23 部品名称Vベルト A23 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 図解NoCBM-520B ギヤケース部品_No.30、CBM-520 ギヤケース部品_No.30、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 ギヤケース部品_No.28、CBM-520SLT-1 ギヤケース部品_No.28、CBM-520BH ギヤケース部品_No.30、CBM-520A ギヤケース部品_No.30、CBM-520SLT ギヤケース部品_No.29、CBM-520SLT-B ギヤケース部品_No.28、CBM-520BA ギヤケース部品_No.29、L4-530DW エンジン取付、ラジエータ部品_No.31
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA27オレンジ
規格LA27オレンジ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 図解NoMS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、GSL205-H テンション部品 Vベルト LA27オレンジ_No.19、MS334CNA-K エンジン、ポンプテンション部品_No.3、MS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.3、MS313MW -A フレーム部品_No.30、GSL305-H テンション部品 Vベルト LA27オレンジ_No.19
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト A28レツド
規格A28レツド 部品名称Vベルト A28レツド 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.85MB) 図解NoMS450EA-K フレーム部品_No.30、MS310EW-2H 本体部品_No.23、MS513EA-K フレーム部品_No.32、MS450EC-3M フレーム部品_No.24、MS450EC-3K フレーム部品_No.24、MS753DNR-Y ドラム組立部品_No.39、MS515EA-1 フレーム部品_No.22、MS650DNR-3Y ホース巻取機部品_No.32、MS513EA-M フレーム部品_No.32、MS450EA-M フレーム部品_No.30、MS513EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS513EA-3M フレーム部品_No.22、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.23、MS515EA フレーム部品_No.22
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト A25レツド
規格A25レツド 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(0.99MB) 図解NoMS413CA-M フレーム部品_No.39、MS410ESR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、MK41EC-2 フレーム部品_No.21、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.8、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.12、GS204EB フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.33、MS410EA-2K フレーム部品_No.36、MK41EA フレーム部品_No.34、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.21、MS410EA-2M フレーム部品_No.46、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.30、MS155EA フレーム部品_No.21、MS410EA-H フレーム部品_No.32、MS154EMK フレーム部品_No.23、GS204E-H フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、SD41EA フレーム部品_No.34、MS410RCL-K エンジン部品_No.13、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MS156EA フレーム部品_No.21、MS413CA-K フレーム部品_No.39、MS410RCL-M エンジン部品_No.13、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.30、MS410EA-M フレーム部品_No.34、MS410EA-K フレーム部品_No.34、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.8、MS410EC-2M フレーム部品_No.21
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 関連資料(0.8MB) ベルト形A
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)773 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)750 角度θ(°)22
1個
18,255 税込20,081
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)838 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)817 角度θ(°)22
1個
19,586 税込21,545
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)1554 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)1532 角度θ(°)22
1個
24,435 税込26,879
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)923 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)902 角度θ(°)22
1個
19,871 税込21,858
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)805 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)784 角度θ(°)22
1個
20,346 税込22,381
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)1712 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)1690 角度θ(°)22
1個
26,051 税込28,656
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)1400 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)1378 角度θ(°)22
1個
23,579 税込25,937
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)827 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)806 角度θ(°)22
1個
19,586 税込21,545
19日以内出荷

屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7 ベルト形PK
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)785 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)764 角度θ(°)22
1個
18,255 税込20,081
翌々日出荷

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本ほか
368 税込405
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)880 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)859 角度θ(°)22
1個
19,871 税込21,858
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)1354 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)1332 角度θ(°)22
1個
23,389 税込25,728
19日以内出荷