32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)Vプーリー用溝ゲージ
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。 トラスコ品番838-0973 セット内容34°、36°、38° 材質ステンレス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089 材質プラスチック 形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚) 枚数12枚 ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
1式
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式A型
1組(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様適用プーリー径(mm):100以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

仕様適用プーリー径(mm):315以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 奇数溝のタップ・リーマの外径測定用 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。 測定範囲(mm)0~50 最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)39×45 器差(mm)±0.04 材質ステンレス 全長(mm)160 質量(g)約63 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
4,990 税込5,489
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ 動画あり
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質アルミ、真鍮、ABS 質量(g)10 測定範囲(mm)0~22 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13 精度(mm)±0.2 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.9MB)
1個
299 税込329
当日出荷

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ギヤツースゲージ
歯車やラックの歯型の検査に!!
材質ステンレス サイズ(mm)(1psc):52×20×t0.5 精度(mm)±0.05
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適用プーリー径(mm):250以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):160~200 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):160以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):450以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形D V溝角度(°)38
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):250~315 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):200以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):125以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):100~125 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):450以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形D V溝角度(°)36
1個
11,400 税込12,540
8日以内出荷

底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
トラスコ品番169-0671 質量(g)535 吸着力(N)320 質量(g)(本体/マグネット)505/236 マグネット部寸法(mm)30×40×35
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

パーツを水平または垂直に固定するのに適しています。クランプ部分には、円柱形または筒状のパーツを固定するためのV型の溝が刻まれています。 このベース付きマイクロバイスクランプは、円柱形または筒状のパーツを水平か垂直に固定するために使用します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):38×78×20×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9624 アズワン品番67-5639-70
1個
34,980 税込38,478
32日以内出荷

パーツを水平または垂直に固定するのに適しています。クランプ部分には、円柱形または筒状のパーツを固定するためのV型の溝が刻まれています。 このベース付きマイクロバイスクランプは、円柱形または筒状のパーツを水平か垂直に固定するために使用します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):35×51×16×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9630 アズワン品番67-5639-69
1個
34,980 税込38,478
32日以内出荷